カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • タカチ電機工業(7)
  • GIKEN(川口技研)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • イマオコーポレーション(7)
  • StarTech.com(7)
  • ノーブランド(3)
  • LION (ライオン事務器)(2)
  • 安川電機(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • サカエ(1)
  • シグマ光機(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • SPARKFUN(1)
  • RS PRO(1)
  • WIZ'A(1)
  • 紀寺商事(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spcm」の検索結果

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Grove - Universal 4 Pin Buckled 5cm Cable 5 PCs Pack Seeed Studio

    Grove - Universal 4 Pin Buckled 5cm Cable 5 PCs Pack

    Seeed Studio
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番63-3078-93
  • Grove-Universal 4 Pin Buckled 5cm Cable(5 PCs Pack) Seeed Studio

    Grove-Universal 4 Pin Buckled 5cm Cable(5 PCs Pack)

    Seeed Studio
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
  • Grove-Universal 4 Pin 20cm Unbuckled Cable(5 PCs Pack) Seeed Studio

    Grove-Universal 4 Pin 20cm Unbuckled Cable(5 PCs Pack)

    Seeed Studio
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
  • reTerminal DM Seeed Studio

    reTerminal DM

    Seeed Studio
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi CM4をベースにしたオールインワンデバイス Raspberry Pi CM4を搭載し、パネルPCやHMI、PLC、IIoTゲートウェイとして機能するオールインワンデバイスです。IP65準拠の産業グレード10.1インチディスプレイを搭載し、CANバス、RS485、RS232、ギガビットイーサネットポートなどのインターフェースや、4G、LoRa、Wi-Fi、Bluetooth LEなどの無線通信機能をサポートします。 ※金属筐体のため、Wi-Fiにて使用する場合に電波が届きにくい場合があります。オプションとして使用可能な外部アンテナもご検討ください。 ・10.1インチの大きな産業グレードのディスプレイを搭載 ・フローベースの開発ツール"Node-RED"により直観的にアプリケーションを作成 ・IP65に準拠し、動作温度範囲が-10℃~+50℃と過酷な環境下でも動作 ・多様なインターフェースを搭載 ・2年間の製品保証
    その他【放熱】ファンレス質量(kg)1.8本体寸法(mm)259.4×191×42.2メモリー8GBディスプレイ10.1インチ解像度1280×800外装アルミニウム合金ダイキャスト使用CPURaspberry Pi CM4、Quad-core Cortex-A72 @1.5GHzOSRaspbian、SenseCraft Edge OSマウントパネル、VESA、レールRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ32GB eMMC、M.2 SATA SSD Slot 2280-B Key (オプション)
  • reTerminal DM(カメラとPoEモジュール内蔵) Seeed Studio

    reTerminal DM(カメラとPoEモジュール内蔵)

    Seeed Studio
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi CM4を搭載したオールインワンデバイス reTerminal DMは、10.1インチIP65フロントパネルと豊富な産業用インターフェースを備えたオールインワンデバイスです。Raspberry Pi CM4をベースにして、HMI、PLC、IIoTゲートウェイが統合されています。さらに、カメラとPoEモジュールを内蔵し、より幅広いアプリケーション向けに設計されています。 ・過酷な作業環境に耐える頑丈な設計で、IP65フロントパネルは-10℃~50℃で動作します。 ・Raspberry Pi CM4を搭載し、PCIeによるカスタマイズが可能で、カメラとPoEモジュールも搭載しています。 ・HMI、PLC、パネルPC、ゲートウェイをオールインワンで利用できます。 ・Node-REDにより、イベント駆動型アプリケーション向けのコードなしプログラミングが可能です。 ・4G LTE、LoRaWAN、Wi-Fi、BLE、RS485/RS232、CANバス、1ギガイーサネット、USB、HDMI をサポートしています。 ・製品保証:2年間
    電源入力: 2ピン Terminal Block (DCジャック変換アダプタ付属)、PoE: 12W PoE (オプション)、電圧範囲:12~24VDC (ACアダプタ別売)メモリー8GB輝度400(nit)最大解像度1280×800視野角H170°//V170°使用CPUCM4、クアッドコア Cortex-A72 1.5GHz画面サイズ10.1インチOS【OSサポート】Raspberry Pi OS、センスクラフトエッジOSRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ32GB eMMC、M.2 NVMe SSD スロット 2280-M キー(オプション)
  • Grove - Universal 4 Pin 20cm Unbuckled Cable 5 PCs Pack Seeed Studio

    Grove - Universal 4 Pin 20cm Unbuckled Cable 5 PCs Pack

    Seeed Studio
    689税込758
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番63-3078-95
  • Grove - Universal 4 Pin Buckled 40cm Cable 5 PCs Pack Seeed Studio

    Grove - Universal 4 Pin Buckled 40cm Cable 5 PCs Pack

    Seeed Studio
    1,398税込1,538
    1個
    33日以内出荷
    Universal 4pin Buckledケーブルは、 迅速なプロトタイピングを可能とするために、Grove System のすべてのGrove モジュールをBasic Shieled や他のGrove互換ボードに接続できるように作られています。40cmと異なるケーブル長も選択できます。
    アズワン品番64-5657-69
  • Grove - Universal 4 Pin Buckled 30cm Cable 5 PCs Pack Seeed Studio

    Grove - Universal 4 Pin Buckled 30cm Cable 5 PCs Pack

    Seeed Studio
    789税込868
    1個
    33日以内出荷
    Universal 4pin Buckledケーブルは、 迅速なプロトタイピングを可能とするために、Grove System のすべてのGrove モジュールをBasic Shieled や他のGrove互換ボードに接続できるように作られています。30cmと異なるケーブル長も選択できます。
    アズワン品番64-5657-66