カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Seeed Studio
- CKD(36)
- NEC(16)
- Dynabook(10)
- Dell Technologies(8)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
- センチュリー(4)
- StarTech.com(4)
- QNAP(3)
- イシハシ精工(2)
- サンワサプライ(2)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- サードウェーブ(2)
- M5Stack(2)
- EPSON(1)
- タンガロイ(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ssd-32」の検索結果

reTerminal DM
Seeed Studio¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷Raspberry Pi CM4をベースにしたオールインワンデバイス Raspberry Pi CM4を搭載し、パネルPCやHMI、PLC、IIoTゲートウェイとして機能するオールインワンデバイスです。IP65準拠の産業グレード10.1インチディスプレイを搭載し、CANバス、RS485、RS232、ギガビットイーサネットポートなどのインターフェースや、4G、LoRa、Wi-Fi、Bluetooth LEなどの無線通信機能をサポートします。 ※金属筐体のため、Wi-Fiにて使用する場合に電波が届きにくい場合があります。オプションとして使用可能な外部アンテナもご検討ください。 ・10.1インチの大きな産業グレードのディスプレイを搭載 ・フローベースの開発ツール"Node-RED"により直観的にアプリケーションを作成 ・IP65に準拠し、動作温度範囲が-10℃~+50℃と過酷な環境下でも動作 ・多様なインターフェースを搭載 ・2年間の製品保証その他【放熱】ファンレス質量(kg)1.8本体寸法(mm)259.4×191×42.2メモリー8GBディスプレイ10.1インチ解像度1280×800外装アルミニウム合金ダイキャスト使用CPURaspberry Pi CM4、Quad-core Cortex-A72 @1.5GHzOSRaspbian、SenseCraft Edge OSマウントパネル、VESA、レールRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ32GB eMMC、M.2 SATA SSD Slot 2280-B Key (オプション)
reTerminal DM(カメラとPoEモジュール内蔵)
Seeed Studio¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷Raspberry Pi CM4を搭載したオールインワンデバイス reTerminal DMは、10.1インチIP65フロントパネルと豊富な産業用インターフェースを備えたオールインワンデバイスです。Raspberry Pi CM4をベースにして、HMI、PLC、IIoTゲートウェイが統合されています。さらに、カメラとPoEモジュールを内蔵し、より幅広いアプリケーション向けに設計されています。 ・過酷な作業環境に耐える頑丈な設計で、IP65フロントパネルは-10℃~50℃で動作します。 ・Raspberry Pi CM4を搭載し、PCIeによるカスタマイズが可能で、カメラとPoEモジュールも搭載しています。 ・HMI、PLC、パネルPC、ゲートウェイをオールインワンで利用できます。 ・Node-REDにより、イベント駆動型アプリケーション向けのコードなしプログラミングが可能です。 ・4G LTE、LoRaWAN、Wi-Fi、BLE、RS485/RS232、CANバス、1ギガイーサネット、USB、HDMI をサポートしています。 ・製品保証:2年間電源入力: 2ピン Terminal Block (DCジャック変換アダプタ付属)、PoE: 12W PoE (オプション)、電圧範囲:12~24VDC (ACアダプタ別売)メモリー8GB輝度400(nit)最大解像度1280×800視野角H170°//V170°使用CPUCM4、クアッドコア Cortex-A72 1.5GHz画面サイズ10.1インチOS【OSサポート】Raspberry Pi OS、センスクラフトエッジOSRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ32GB eMMC、M.2 NVMe SSD スロット 2280-M キー(オプション)