カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • モートーン(142)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(81)
  • ラムマウント(60)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(25)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(24)
  • brembo(14)
  • SKC(環境測定)(14)
  • コミネ(13)
  • SWAGE-LINE(9)
  • AFAM(アファム)(9)
  • D'Addario(7)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(7)
  • NTB(6)
  • SUNSTAR(サンスター)(6)
  • Fehling (フェーリング)(6)
  • Scorpion (スコーピオン)(6)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
  • AC-PERFORMANCELINE(5)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「steed」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Seeed Studio XIAO SAMD21(ピンヘッダー実装済み) Seeed StudioSeeed Studio XIAO SAMD21(ピンヘッダー実装済み)Seeed Studio
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ARM Cortex-M0+を搭載した超小型で低電力のArduino互換ボード Seeed Studio XIAO SAMD21は、Arm Cortex M0+(SAMD21G18)を搭載した低消費電力のArduinoマイクロコントローラです。小型サイズなので、ウェアラブルデバイスに最適です。Arduino IDEと完全に互換性があり、豊富なArduinoライブラリを利用して、小型プロジェクトを簡単に開発できます。このバージョンのXIAOは、標準の2.54mmピッチ、6mmのピンが事前にはんだ付けされています。 Seeed Studio XIAO SAMD21は、GPIO端子(14本)、アナログ端子(11本)、デジタル端子(11本)、I2C、UART、SPIが使用できます。一部の端子には複数の機能があります。たとえば、A1/D1~A10/D10ピンにはPWM機能があり、ピンA0/D0にはD/Aコンバータ機能があるため、アナログピンとして定義すると、PWM信号ではなく真のアナログ信号を取得することができます。 Seeed Studio XIAO SAMD21は、電源の供給やプログラムのダウンロードができるUSB Type-Cインターフェースをサポートしています。背面にはバッテリーをサポートする電源パッドがあり、ウェアラブルデバイスに対応しています。
用途・ウェアラブルデバイス ・ラピッドプロトタイピング ・ミニArduinoボードが必要なプロジェクト ・自作キーボード ・USB開発(USBからマルチチャネルTTL/USBホストモードなど) ・複数のモック値を読み取る必要があるシナリオ仕様【パワーパッド】バッテリー電源用その他【I/Oピン】GPIO×14、アナログ×11、デジタル×11、DAC出力ピン×1、【電源およびダウンロード】USB Type-C、回路保護用カバー寸法(mm)20×17.5×6インターフェースI2C、UART、SPIメモリー256KB Flash、32KB SRAM使用CPUARM Cortex-M0+(SAMD21G18)、最大48MHzで動作LEDユーザー用LED、電源用LED、シリアルポートのダウンロード用LED×2互換性【ソフトウェア】Arduino、CircuitPythonリセットボタン2個
産業用PC用品カテゴリ