カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • モノタロウ(3)
  • STMicro(119)
  • M5Stack(31)
  • ホンダ(18)
  • 中央精機(16)
  • RS PRO(13)
  • ナンシン(11)
  • フジキン(7)
  • オーム電機(6)
  • NTツール(6)
  • DELTRON(5)
  • アサ電子工業(4)
  • アクシスコミュニケーションズ(4)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • ABRACON(3)
  • SPARKFUN(3)
  • STマイクロエレクトロニクス(3)
  • Avail(アベイル)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stm3」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.69インチLCDディスプレイモジュール Seeed Studio

    1.69インチLCDディスプレイモジュール

    Seeed Studio
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    解像度が240×280で262Kカラーの角丸型LCDディスプレイ スマートウォッチ、デジタルフォトフレーム、携帯ゲーム機などの小型ポータブルデバイスの製作に最適な角丸型LCDディスプレイです。240×280の解像度と262Kカラーの鮮やかなパレットを特長とし、さまざまなアプリケーションに使用できます。SPIインターフェースにより、Raspberry PiやArduino、STM32などの一般的なコントローラボードとシームレスに統合できます。 ・240×280の解像度、262K RGBカラー、クリアでカラフルな表示効果を提供します。 ・SPIインターフェースにより、Raspberry Pi/Arduino/STM32などのマイコンボードをサポートします。 ・オンライン開発リソース(Raspberry Pi/Arduino/STM32用サンプル)が付属しています。
    寸法(mm)31.50×39.00ピクセルピッチ(mm)0.11655×0.11655解像度240×280ピクセル動作電圧3.3V/5V構成部品1.69インチ LCDモジュール×1、GH1.25 20cm 8ピンケーブル×1パネル【表示パネル】IPS出力ドライバ【ドライバ】ST7789V2ディスプレイサイズ(目安)27.97×32.63mm通信インターフェース4-wire SPI
  • ODYSSEY-STM32MP135D Seeed Studio

    ODYSSEY-STM32MP135D

    Seeed Studio
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    コンパクトなSTM32シングルボードコンピュータ ODYSSEYは、32ビットArm Cortex-A7コアを採用したSTM32 MPUを搭載し、8.5cm×5.6cmのコンパクトなボードに収納された産業用の制御アプリケーション向けのマイコンボードです。YoctoとBuildrootオペレーティングシステムをサポートします。 このボードは、2つのネットワークポートのバックアップ入力をそれぞれ異なるネットワークに接続することで、回線の冗長性を提供します。これにより、ネットワーク障害や停電が発生した場合でも、データの安定性と安全性が確保されます。 ODYSSEYは、2つの10/100Mイーサネットポート、WoL機能をサポートするETH0、USB Type-Aポート、CSI 30ピンFPCコネクタ、LCD 40ピンFPCコネクタを備えており、複数の接続を必要とするユーザーに最適です。さらに、高速データ転送を提供する40ピンGPIOを備えており、効率的なデータ転送を実現します。 そのほか、Kingston 4GビットDRAMと最大32GBのTFカードホルダーを搭載し、十分なストレージスペースを提供します。 ・32ビットArm Cortex-A7コアのSTM32 MPUを搭載し、YoctoとBuildrootオペレーティングシステムをサポート。 ・10/100Mイーサネットポート×2、WoL機能をサポートするETH0、USB Type-A、CSI用30ピンFPCコネクタ、LCD用40ピンFPCコネクタ、高速データ転送用40ピンGPIOの多彩な接続性。 ・Kingston 4GビットDRAMと最大32GBのTFカードホルダーを装備。 ・USB Type-CとイーサネットによるPoEの2つの電源供給をサポート。 ・データの安定性とセキュリティを確保。
    寸法(mm)85×56×17質量(g)36電源イーサネット経由のPoE、USB Type-Cによる電源供給接続10/100M イーサネットポート×2、ETH0はWoL機能をサポート、USB タイプ A、CSI用30ピンFPCコネクタ、LCD用40ピンFPCコネクタ、40ピンRPI互換GPIOOSYocto, Buildrootプロセッサー32ビット Arm Cortex-A7 STM32 MPURoHS指令(10物質対応)対応ストレージ4GB DRAM、最大32GBまで追加可能な TFカードホルダー
  • Grove-I2Cモータードライバ(L298P) Seeed Studio

    Grove-I2Cモータードライバ(L298P)

    Seeed Studio
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    2チャンネルのモータードライバ制御ボード STM32マイコン(STM32F030F4P6)を使用してサーボモータやステッピングモータを動作させる2チャンネルのモータードライバ制御ボードです。ドライバICには、STMicroelectronics社製のL298Pを使用しています。インターフェースはGroveコネクタで接続します。I2Cアドレスは選択可能で、0x00から0x0Fに変更できます。デフォルトのI2Cアドレスは0x0Fです。各チャンネルの時計回りに緑色のLEDが、反時計回りに赤色のLEDが点灯します。
    その他【MCU】STM32F030F4P6、【I2Cアドレス】初期設定0x0F、 変更可電源電圧6~12VDCインターフェースGrove I2C出力電流最大2A、チャネル毎1A、5Vチャネル数2
  • 1.47インチLCDディスプレイモジュール Seeed Studio

    1.47インチLCDディスプレイモジュール

    Seeed Studio
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    解像度が172×320で262Kカラーの角丸型LCDディスプレイ スマートウォッチ、デジタルフォトフレーム、携帯ゲーム機などの小型ポータブルデバイスの製作に最適な角丸型LCDディスプレイです。172×320の解像度と262Kカラーの鮮やかなパレットを特長とし、さまざまなアプリケーションに使用できます。SPIインターフェースにより、Raspberry PiやArduino、STM32などの一般的なコントローラボードとシームレスに統合できます。 ・172×320の解像度、262K RGBカラー、クリアでカラフルな表示効果を提供します。 ・SPIインターフェースにより、Raspberry Pi/Arduino/STM32などのマイコンボードをサポートします。 ・オンライン開発リソース(Raspberry Pi/Arduino/STM32用サンプル)が付属しています。
    寸法(mm)22.0×38.5ピクセルピッチ(mm)0.0337×0.1011解像度172×320ピクセル動作電圧3.3V/5V構成部品1.47インチ LCDモジュール×1、GH1.25 20cm 8ピンケーブル×1パネル【表示パネル】IPS出力ドライバ【ドライバ】ST7789V3ディスプレイサイズ(目安)17.39×32.35mm通信インターフェース4-wire SPI
  • Wio-E5開発キット Seeed Studio

    Wio-E5開発キット

    Seeed Studio
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    LoRa無線モジュールWio-E5を搭載したIoT開発ツールセット STMicroelectronics社製の32ビットワイヤレスマイコンSTM32WLE5JCをベースとしたLoRa無線モジュールWio-E5を搭載した開発ボードとアンテナやUSB Type-Cケーブル、ピンヘッダーなどをセットにしたツールセットです。Wio-E5はTelec認証を取得済みです。 STM32WLE5JCは、最大48MHzで動作するArm Cortex-M4コアとSemtech社のLoRa RFトランシーバSX126Xを搭載したシステムオンチップです。STM32WLE5JCは73ピンのBGAパッケージですが、Wio-E5は機能を制限して28ピンとし扱いやすくしたモジュールです。このモジュールを使用すると、TheThingsStack、ChirpstackなどのさまざまなLoRaWANサーバープラットフォームに接続できます。 この開発ボードは消費電力が極めて低く、(G)FSKとロングレンジの両方をサポートできます。ATコマンドファームウェアが組み込まれているため、プロトタイプやアプリケーションを簡単に構築できます。LoRaWANプロトコルとさまざまな周波数プランを簡単にサポートできるため、長距離センサーノードやさまざまなワイヤレス通信アプリケーションに最適なソリューションです。 ・送信出力最大:22dBm(868/915MHz) ・受信感度:-136.5dBm(SF12/125kHz BW) ・リングバジェット185dBにより長距離通信が可能 ・LoRaプロトコルを内蔵し、LoRaバンドプランに対応 ・Wio-E5の全ピンをGPIOに引き出し、UART、I2C、ADCなどを利用可能 ・RESET/BOOTボタン、RS485/Groveなど豊富なインターフェースを搭載
    その他電流:(Wio-E5モジュールスリープ時)2.1uAセット内容Wio-E5開発ボード ×1、アンテナ(EU868/US915) ×1、USB Type-Cケーブル(20cm) ×1、単3バッテリーホルダー ×1寸法(mm)ボード:85.6×54、パッケージ:200×130×50電源電圧3~5V(バッテリー)/5V(USB TypeC)出力電圧EN3.3V/5V感度ー116.5~ー136dBm対応【バンドプラン】Eu868/US915/AU915/AS923/KR920/IN865インターフェースUSB TypeC/JST2.0/プロトコルLoRaWANRoHS指令(10物質対応)対応変調方式LoRa、(G)FSK、(G)MSK、BPSK動作温度範囲(℃)-40~+85最大出力電力+20.8dBm(3.3V時)
  • Grove Base HAT for Raspberry Pi Seeed Studio

    Grove Base HAT for Raspberry Pi

    Seeed Studio
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi用のGroveベースHAT Raspberry PiにGroveモジュールを接続するための拡張基板です。Groveコネクタを15個搭載しています。デジタル/アナログ/I2C/PWM/UARTポートとして利用することができ、STM32 MCUを搭載しているので12ビット8チャネルA/Dコンバータが使用できます。Grove Pi +と比較すると、GroveベースHATはデータ変換にAtmegaチップを使用していないため、より高速に動作します。ドライバは専用のものが用意されています。 Raspberry Piに対応したGroveモジュールは、下記の資料を参照してください。Grove Base HATは、Raspberry Pi 4(1GB、2GB、4GB)と互換性があります。
    その他【MCU】STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵)寸法(mm)55×65×20電源電圧3.3V対応機種Raspberry 2/3B/B+/ZeroインターフェースI2C(I2Cアドレス 0x04)ポート【マルチタイプGROVEポート】デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART
  • Wio-E5 mini Dev Board Seeed Studio

    Wio-E5 mini Dev Board

    Seeed Studio
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    長距離伝送が可能なLoRaWANに対応したIoT開発ボード IoT機器用の長距離無線通信プロトコルであるLoRaWANに対応した小型プロトタイピングボードWio-E5 miniとアンテナ、USB Type-Cケーブル、ピンヘッダ―などをセットにしたキットです。Wio-E5 miniに搭載されているWio-E5は、STMicroelectronicsの32ビットマイコンSTM32WLE5JC(ARM Cortex-M4コアとSemtechのLoRa用RFトランシーバSX126xを内蔵)を使用したモジュールです。 ・最大22dBmの送信電力で実現可能な高パフォーマンス ・最大10kmの長距離伝送が可能 ・スリープ中は約2.1μAまで電流を下げ低電力消費を実現 ・RESETボタン、BOOTボタンを搭載 ・FCC、CE、IC、Telec認証取得済み
    その他【モジュレーション】Long Range、(G)FSK、(G)MSK、BPSKセット内容Wio-E5 mini×1、アンテナ(EU868/US915)×1、USB TypeC(20cm)×1、ステッカー×1、1×12ピン(オス) ピンヘッダー×2寸法(mm)50×23出力最大+20.8dBm @3.3V感度-116.5dBm~-136dBm周波数【動作】868/915MHzインターフェースUSB Type-C、2P-2.54mm Hole、1×12P-2.54mm Header×2、SMA-K、IPEXプロトコルLong RangeRoHS指令(10物質対応)対応消費電流2.1μA (WOR mode)動作温度範囲(℃)-40~+85入力電圧3.7~5.0V
  • Grove - I2Cモータードライバ L298P Seeed Studio

    Grove - I2Cモータードライバ L298P

    Seeed Studio
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    2チャンネルのモータードライバ制御ボード。STM32マイコン(STM32F030F4P6)を使用してサーボモータやステッピングモータを動作させる2チャンネルのモータードライバ制御ボードです。ドライバICには、STMicroelectronics社製のL298Pを使用しています。インターフェースはGroveコネクタで接続します。I2Cアドレスは選択可能で、0×00から0×0Fに変更できます。デフォルトのI2Cアドレスは0×0Fです。各チャンネルの時計回りに緑色のLEDが、反時計回りに赤色のLEDが点灯します。
    仕様●MCU:STM32F030F4P6●電源電圧:6~12VDC●インターフェース:Grove I2C●I2Cアドレス:初期設定0x0F、変更可●チャネル数:2●出力電流:最大2A、チャネル毎1A●出力電流:5Vアズワン品番67-0384-78
  • Grove - Finger-clip Heart Rate Sensor Seeed Studio

    Grove - Finger-clip Heart Rate Sensor

    Seeed Studio
    7,598税込8,358
    1個
    33日以内出荷
    HRD(Heart Reate Detection)センサーとして機能する緑色LEDとDSPが統合された高性能かつ低消費電力のCMOSプロセス光センサPAH8001EI-2Gをベースにしています。このモジュールは光学技術血管内の人間の血液の動きの変化を測定します。低消費電力と節電モードにより、ウェアラブル機器に適しています。心拍センサーチップは心拍数データのアルゴリズムに高い処理速度を必要とするため、このモジュールはSTM32を統合し、指定されたSWDインターフェースによりユーザー
    アズワン品番67-0451-19
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
"stm3" Seeed Studio 【通販モノタロウ】