カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Seeed Studio
- BIGM(丸山製作所)(1)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(1)
- RS PRO(3)
- SEMTECH(1)
- SIEMENS(1)
- TTC(1)
- ティーエフサービス(3)
- ネグロス電工(1)
- ホワイトウルフ(1)
- ラスタバナナ(2)
- 三菱電機(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- 岩崎製作所(2)
- 日本ジッパーチュービング(1)
- 東京精密(1)
- 東芝(6)
「tp-rs」の検索結果

Seeed Studio XIAO/QT Py用RS-485ブレークアウトボード
Seeed Studio¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷UARTをRS-485に変換するXIAO用ブレークアウトボード Seeed Studio XIAO開発ボード用に設計された多用途のRS-485拡張ボードです。本ボードは、TP8485EトランシーバICを搭載しており、UARTシリアル信号をRS-485信号に効率的に変換します。半二重トランシーバとして動作するTP8485Eは、最大1200mの単方向通信ができます。 RS-485出力は、信号線と電源接続の両方に対し、3ピン端子を介して行われます。産業オートメーションやリモートモニタリングなど、長距離および多点接続が必要なアプリケーションに適しています。 ・長距離通信が可能:最大1200メートルの通信距離に対応 ・広範な電圧入力:5Vおよび12Vの電源に対応 ・高ノイズ環境でも信頼性の高いデータ伝送が可能 ・信号線と電源用の2つの3ピン端子を使った2端子接続 ・コンパクトサイズ(XIAOボード2枚分)その他【RS-485チップ】TP8485E(半二重トランシーバ)接続【端末】信号線用3ピン端子と電源用3ピン端子通信距離1200m互換性Seeed Studio XIAOボード、Adafruit QT Py伝送速度(Kbps)250通信インターフェースRS‐485