カテゴリ

  • 制御機器(204)
  • 学童・教育用品(202)
  • 測定用品(11)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • モノタロウ(2)
  • SMC(314)
  • 東京発条製作所(183)
  • 高橋産業(8)
  • KEMET(425)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,079)
  • RS PRO(855)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(1,279)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(385)
  • SPARKFUN(272)
  • TURN(1,128)
  • イトーキ(347)
  • サンドビック(460)
  • トヨタ(311)
  • ニッサン(529)
  • ホンダ(6,034)
  • ミツビシ(556)
  • メディアカバーマーケット(952)
  • 三菱ふそう(4,692)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tu」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
434件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Seeed Studio XIAO ESP32C3 Seeed Studio

    Seeed Studio XIAO ESP32C3

    Seeed Studio
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    Wi-FiとBLEを備えた親指サイズのマイコンボード 親指サイズのSeeed Studio XIAOファミリのマイコンボードで、バッテリー充電機能を備え、さまざまなIoT機器の開発に使用できます。コントローラに、最大160MHzで動作する4段階のパイプラインを備えた32ビットのRISC-Vプロセッサを中心に構築されたESP32C3 SoCを採用しています。2.4GHzのWi-Fi/Bluetooth Low Energyに対応し、U.FLアンテナを搭載しているので、100m以上の無線通信が可能です。 そのほか、SoC上には400KBのSRAMと4MBのフラッシュが搭載され、PWMピンとして使用できる11個のデジタルI/Oと、ADCピンとして使用できる4個のアナログI/Oや、IISを含む、UART、IIC、SPIシリアル通信ポートをサポートしています。 ・ポータブルで軽量な親指サイズ:21mm×17.5mm ・低消費電力:最低44μA(ディープスリープモード)で、4つの動作モードが利用可能 ・バッテリーチャージICを搭載し、さまざまなウェアラブル機器やワイヤレスIoTアプリケーションに最適 ・片面コンポーネント設計で、簡単に他の基板に統合可能
    寸法(mm)21×17.5電源回路動作電圧:3.3V@200mA、充電電流:50mA/100mA、入力電圧(VIN):5V消費電力ディープスリープモード:>44μA、【Wi-Fi 対応】アクティブモード:<75mA、モデムスリープモード:<25mA、ライトスリープモード:<4mA、【BLE対応】モデムスリープモード:<27mA、ライトスリープモード:<10mAメモリー【オンチップメモリ】400KB SRAM、4MB FlashプロセッサーESP32-C3 SoCワイヤレス通信2.4GHz Wi-Fiサブシステム、Bluetooth5.0/BluetoothメッシュインターフェイスUART×1、IIC×1、IIS×1、SPI×1、GPIO(PWM)×11、ADC×4、リセットボタン×1、ブートボタン×1
  • Raspberry Pi 4B用ヒートシンクセット Seeed Studio

    Raspberry Pi 4B用ヒートシンクセット

    Seeed Studio
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    4個のアルミニウム製ヒートシンクキット Raspberry Pi 4Bに搭載されている半導体チップを冷却するための黒いヒートシンクのキットです。 ラズパイのIC(4か所)のサイズに合わせた4種類のヒートシンクが入っています。 裏面に粘着テープ付。ラズパイのICに貼り付けて使用してください。
    材質アルミニウム寸法(mm)【大】14×14【中】14×10【小1】9×9【小2】7×7入数1セット(サイズ違い4つ)
  • Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense Seeed Studio

    Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense

    Seeed Studio
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    欠品中
    カメラモジュールを接続したSeeed Studio XIAO ESP32-S3 2.4GHzのWi-FiとBluetooth LE5.0の無線通信機能を持つXtensaプロセッサESP32-S3R8 SoCを搭載した親指サイズの超小型マイコンボードに解像度1600×1200ピクセルのOV2640カメラセンサを組み合わせた製品です。8MB PSRAMと8MBフラッシュメモリを搭載し、リチウム電池の充電管理機能を備えています。音声感知と音声認識用のデジタルマイクも搭載されています。ウェアラブルデバイスのようなスペースが限られたプロジェクトに適しています。 ・ESP32-S3(最大240MHz動作、32ビットデュアルコアのXtensaプロセッサ)搭載 ・開発環境:Arduino IDE、MicroPython ・2.4GHz Wi-FiとBLE 5.0をサポートし、UFLアンテナを使用すると100m以上の通信が可能 ・解像度1600×1200のOV2640カメラセンサーを使用。OV5640カメラセンサーと互換 ・8MBのPSRAMと8MBのフラッシュを搭載し、外付け32GB FATメモリ用のSDカードスロットをサポート
    寸法(mm)21×17.5×15(拡張ボード含む)電源入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧 (BAT):4.2V、【Webカメラ使用時】消費電力(Type-C):5V/138mA、写真撮影時(Type-C):5V/341mA、消費電力(バッテリー):3.8V/154mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/304mA【音声録音・SDカード書き込み】消費電力(Type-C):5V/46.5mA、写真撮影時(Type-C):5V/89.6mA、消費電力(バッテリー):3.8V/54.4mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/108mA【回路操作時】Type-C:5V@38.3mA、BAT:3.8V@43.2mA(拡張ボード含む)消費電力【スリープ時(電圧3.8Vの場合)】モデムスリープ:~44mA、ライトスリープ:~5mA、ディープスリープ:~3mAセンサーOV2640センサ(1600×1200)、デジタルマイクインターフェースUART ×1、IIC ×1、IIS ×1、SPI ×1、GPIO(PWM) ×11、ADC ×9、ユーザLED ×1、チャージLED ×1、B2Bコネクタ ×1、リセットボタン ×1、電源ボタン ×1メモリー8M PSRAM、8MB FlashプロセッサーESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、32ビットプロセッサ(最大240MHz)ワイヤレス通信2.4GHz Wi-Fi subsystem、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth mesh最大供給電力(mA)【充電】100
  • GROVE-4ピンケーブル 20cm(5本セット) Seeed Studio

    GROVE-4ピンケーブル 20cm(5本セット)

    Seeed Studio
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    GROVE用の共通ケーブルです。GROVEモジュールとBasic Shield(GROVEのマザーボード)間などGROVE製品同士を接続するために使う共通仕様のケーブルです。長さ別に5cm、20cm、30cm、40cm、50cmの製品がありますのでカートに入れる際にご確認ください。
  • ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 50本 Seeed Studio

    ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 50本

    Seeed Studio
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    欠品中
    メス-メスのジャンパー線 10cm Weight: 30.01 g
    その他【メス-メスのジャンパー線】10cm質量(g)30.01
  • GROVE-4ピン-ジャンパメスケーブル 20cm(5本セット) Seeed Studio

    GROVE-4ピン-ジャンパメスケーブル 20cm(5本セット)

    Seeed Studio
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    欠品中
    GROVEシリーズのコネクター変換ケーブルで片側はGROVEコネクター、もう片側は1ピンのソケットで2.54mmピッチのピンヘッダーに接続可能です。GROVEモジュールを一般のMCUボードに直接つなぐ場合に使います。
  • Seeed Studio XIAO nRF52840 Seeed Studio

    Seeed Studio XIAO nRF52840

    Seeed Studio
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    欠品中
    Nordic nRF52840を搭載した超小型/超低電力のIoT開発ボード 親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナとバッテリー充電チップを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。 IoTおよびTinyMLAIプロジェクトをより適切にサポートするために、6軸IMUとPDMマイクの両方を搭載した上位バージョンであるSeeed XIAO BLE Senseもあります。
    その他【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6セット内容XIAO nRF52840 ×1寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB / RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MBインターフェースUART、I2C、SPI、NFC、SWD使用CPUNordic nRF52840(ARM Cortex-M4)無線Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
  • Seeed Studio ソーラーパネル, 0.5W Seeed Studio

    Seeed Studio ソーラーパネル, 0.5W

    Seeed Studio
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    仕様定格電力:0.5W開回路電圧:8.2Vタイプ:ソーラーパネルキット寸法:70 x 55 x 3mm奥行き:3mm長さ:70mm幅:55mm長さ(mm)70幅(mm)55質量(g)17タイプソーラーパネルキット奥行(mm)3電圧(V)(開回路)8.2定格電力(W)0.5電流(mA)100効率17%RoHS指令(10物質対応)対応
  • Grove-4 ピン-ジャンパオスケーブル(5 PCs per Pack) Seeed Studio

    Grove-4 ピン-ジャンパオスケーブル(5 PCs per Pack)

    Seeed Studio
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
  • GROVE-4ピンケーブル 50cm(5本セット) Seeed Studio

    GROVE-4ピンケーブル 50cm(5本セット)

    Seeed Studio
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    GROVE用の共通ケーブルです。GROVEモジュールとBasic Shield(GROVEのマザーボード)間などGROVE製品同士を接続するために使う共通仕様のケーブルです。長さ別に5cm、20cm、30cm、40cm、50cmの製品がありますのでカートに入れる際にご確認ください。
  • GROVE - 4ピンケーブル 20cm 5本セット Seeed Studio

    GROVE - 4ピンケーブル 20cm 5本セット

    Seeed Studio
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-5657-61
  • Grove-温度/湿度センサ(SHT31) Seeed Studio

    Grove-温度/湿度センサ(SHT31)

    Seeed Studio
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    Groveシステムの温度/湿度センサ センシリオン製のSHT31を使用した高精度の温度/湿度センサです。SHT31は、相対湿度誤差±2%以内の精度を持つ湿度センサです。温度計としては、-40℃~+125℃で使用可能で精度は±0.3℃です。
    寸法(mm)20×40質量(g)4温度精度±0.3℃バッテリーなし動作電圧5V/3.3V湿度精度±2%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流100μA動作温度範囲(℃)-40~+125通信インターフェースI2C
  • Grove-I2Cマルチプレクサハブ(8ポート) Seeed Studio

    Grove-I2Cマルチプレクサハブ(8ポート)

    Seeed Studio
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    Grove-I2Cハブ(4ポート)とGrove-I2C(6ポート)の上位バージョン I2Cデバイスは同じバスシステム内で異なるアドレスを使用する必要がありますが、本ボードにはI2CマルチプレクサチップのTCA9548Aを搭載しているので、最大8個の同じアドレスのI2Cデバイスを同じGrove I2Cシステムに接続することができます。時分割多重化技術を採用しているため、一つのコントローラで同じアドレスを持つ8個のI2Cデバイスを制御することができます。動作電圧は、3.3V/5Vです。20cmグローブケーブルが付属しています。 8 Grove I2C ポート 同じI2Cアドレスを持つ複数のデバイスをサポートする 動作電圧:3.3V / 5V
  • Seeed Studio XIAO ESP32C6 Seeed Studio

    Seeed Studio XIAO ESP32C6

    Seeed Studio
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    欠品中
    ESP32-C6を搭載したXIAOシリーズ超小型マイコンボード IoT機器の開発に最適なSeeed Studio XIAOシリーズのマイコンボードです。Espressif Systems社製のESP32-C6は、最大160MHzで動作する高性能なRISC-Vと最大20MHzで動作する低消費電力のRISC-Vという2つの32ビットMCUコア、512KB SRAMや4MBフラッシュのメモリを搭載し、Wi-Fi6/Bluetooth 5.3/Zigbee/Thread/Matterなどの無線通信プロトコルをサポートしています。 XIAO ESP32C6は、ESP Rain Maker、AWS IoT、Microsoft Azure、Google Cloudなどの主要なクラウドプラットフォームとのシームレスな統合を実現し、オンチップのセキュアブート、フラッシュ暗号化、ID保護、Trusted Execution Environment(TEE)などによりIoTアプリケーションのセキュリティも強化します。 ・2つの32ビットRISC-Vプロセッサを内蔵。 ・2.4GHz Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)、Bluetooth 5(LE)、IEEE802.15.4による無線接続。 ・Matter準拠のスマートホームプロジェクトの構築をサポート。 ・セキュアブート、暗号化、Trusted Execution Environment(TEE)をサポート。 ・最大80mのBLE/Wi-Fi通信距離を可能にするオンボードアンテナを搭載。 ・4つの動作モードがあり、最も消費電力が小さい動作モードはディープスリープ時の15μA。 ・21×17.5mmの親指サイズで、片面実装というXIAOの伝統的なデザインを踏襲。
    その他電流:入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧(BAT):4.2V、回路動作電圧 (動作準備完了): USB:5V @9mA、 BAT:3.8V @9mA、充電バッテリー電流:100mA寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】512KB SRAM&4MB フラッシュ消費電力モデムスリープモデル:~30mA、ライトスリープモデル:~2.5mA、ディープスリープモデル:~15μA / (供給電源:3.8V)インターフェースUART、LP_UART、IIC、LP_IIC、SPI、GPIO(PWM)×11、ADC×7、SDIOプロセッサーEspressif ESP32-C6 SoC無線2.4GHz Wi-Fi 6サブシステム、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth メッシュ、Zigbee、スレッド、IEEE 802.15.4動作温度範囲(℃)-40~+85
  • Seeed XIAO BLE nRF52840 Sense Seeed Studio

    Seeed XIAO BLE nRF52840 Sense

    Seeed Studio
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    Nordic nRF52840搭載、超小型/超低電力のIoT開発ボード 親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナ、バッテリー充電チップ、6軸IMU、PDMマイクを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。
    その他【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6セット内容XIAO BLE nRF52840 ×1寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB、RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MBセンサーPDMマイク、6軸IMUインターフェースUART、I2C、SPI、NFC、SWD使用CPUNordic nRF52840(ARM Cortex-M4)無線Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
  • ミニ振動モーター 2.0mm Seeed Studio

    ミニ振動モーター 2.0mm

    Seeed Studio
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    仕様●方式:-●使用電圧:3.0V●RPM:-●トルク:-●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●方式:-アズワン品番68-2108-09
  • XIAO ESP32C3/C6用2.4GHzロッドアンテナ Seeed Studio

    XIAO ESP32C3/C6用2.4GHzロッドアンテナ

    Seeed Studio
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    XIAO ESP32C3マイコンボード用のミニアンテナ Seeed Studio XIAO ESP32C3及びSeeed Studio XIAO ESP32C6マイクロコントローラボード用のミニアンテナです。2.4GHz帯の無線機能を強化し、頑丈な無指向性機能設計で、最大2.81dBiのゲインを実現します。
    その他【ビーム幅】全方位色【レドーム】白周波数2400~2500MHz保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)最大2.81インピーダンス(Ω)50偏波直線、全方位動作温度範囲(℃)-30~+80VSWR3.0:1最大電力(W)10(25℃)
  • Seeed Studio 7セグメント, 4桁 LED 英数字表示器, 赤 Seeed Studio

    Seeed Studio 7セグメント, 4桁 LED 英数字表示器, 赤

    Seeed Studio
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    仕様ディスプレイタイプ:英数字文字数:4LED色:赤セグメント数:7実装タイプ:スルーホール実装外寸奥行き:20mm併用可能製品:GroveモジュールRoHS指令(10物質対応)対応
  • SenseCAP M2マルチプラットフォームLoRaWAN屋内ゲートウェイAS923(Japan) Seeed Studio

    SenseCAP M2マルチプラットフォームLoRaWAN屋内ゲートウェイAS923(Japan)

    Seeed Studio
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    様々なネットワークサーバーへの接続をサポートするLoRaWANゲートウェイ SenseCAP M2はLoRaWANゲートウェイとして、LoRa/LoRaWANデバイスに長距離の無線ネットワークとデータ送信を提供します。LoRaWANに対応したセンサーなどから送られてくるデータをイーサネットやWi-Fiを介してサーバーやクラウドに送信したり、逆に制御信号をセンサーなどに送ることで、環境モニタリング、スマートビルディング、スマート農業などに活用することができます。 SenseCAP M2は、MediaTek製のルーター制御デバイスMT7628K(MIPS24KEc@580MHz)とSemtech製ベースバンドLoRaデバイスSX1302を搭載しています。Wi-Fiとイーサネット両方のインターネット接続をサポートしています。電源にはDC12V/2Aを使用しますが、ACアダプターは付属していません。ただし、イーサネットで電力を供給できるようにPoE機能が追加されています。 SenseCAP M2は3dBiの高性能アンテナを備え、数kmのLoRaWAN領域で強力な信号を提供します。また、さまざまな環境に適したアンテナにアップグレードできます。
    その他【TXパワー】最大26dBm感度-125dBm@125kHz/SF7、-139dBm@125kHz/SF12入力電源DC12V/2A、PoE (IEEE 802.3 af)、40V~57V DC、※ACアダプターは付属していません。内蔵RAMDDR2 128MBアンテナLong Range:3dBi External Antenna with Base、Wi-Fi(内部アンテナ)プロセッサーMT7628(MIPS24KEc@580MHz)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【アンテナ】50Wi-Fi2.4GHz 802.11 b/g/nストレージ32MBイーサネット対応RJ45(10M/100M)、PoE PD対応
  • GROVE - ユニバーサル4ピンコネクター 10個入りパック Seeed Studio

    GROVE - ユニバーサル4ピンコネクター 10個入りパック

    Seeed Studio
    ¥269税込¥296
    1袋
    当日出荷
    アズワン品番64-5657-63
  • Seeed XIAO RP2040 Seeed Studio

    Seeed XIAO RP2040

    Seeed Studio
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    。RP2040チップを搭載したマイコンボード。Raspberr Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載し、最大133MHzで動作するSeeeduino XIAOシリーズの開発ボードです。親指ほどの小さなサイズですが、豊富なインターフェースを内蔵し、Arduino、MicroPython、CircuitPythonをフルサポートしています。【ご注意】。※全てのI/Oピンは3.3Vです。CPUが破損する可能性があるので3.3V以上の電圧を入力しないでください。
    仕様●CPU:デュアルコアArm Cortex-M0+(最大133MHzで動作するフレキシブルクロック)●ストレージ:SRAM 264KB、オンボードフラッシュ 2MB●I/Oピン:デジタルピン×11、アナログピン×4、PWMピン×11●インターフェース:I2C、UART、SPI、SWDボンディングパッド●電源/ダウンロード:USB Type-C●LED:ユーザーLED×1、電源LED×1、シリアルポートダウンロード用LED×2、RGBLED×1●ボタン:RESETボタン×1、BOOTボタン×1●電源パッド:電池電源用●ソフトウェアの互換性:Micropython、Arduino、CircuitPythonをサポート●回路保護用プロジェクションカバー●サイズ:20×17.5×3.5mm●【用途】●ウェアラブル機器●ラピッドプロトタイピング●DIYキーボード●USBからマルチチャンネルTTL/USBホストモードなどの開発●【セット内容】●XIAO RP2040 ×1●7ピンヘッダー ×2アズワン品番67-0397-90
  • RF Explorer 6G Combo+ Seeed Studio

    RF Explorer 6G Combo+

    Seeed Studio
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    欠品中
    高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ RF Explorer 4G COMBO+は、ギャップなしに50kHzから6.1GHzまでのフルレンジをカバーするポケットサイズのスペクトラムアナライザです。従来の6G COMBOモデルと比較するとSLIMなデザインで、周波数範囲が拡張され、電力感度が向上しています。使用可能なすべてのHAMバンドに最適です。 RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に最適な計測器です。 ・内部LNAアンプと選択できるアッテネータを搭載 ・LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzから低周波領域をサポート ・高周波領域は、6.1GHzまでの全範囲をギャップなくカバー ・HELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能 ・USBで充電でき、10時間以上の連続運転が可能な大容量リチウム電池を内蔵 ・Windows/Linux/MacOSに対応 ・ピークマックス&ホールド、ノーマル、オーバーライト、アベレージングモードのスペクトラムアナライザモード
    用途FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSM、4G/5G、IoT、GPS、BluetoothのRFスペクトル分析 Wi-Fi分析と微調整 干渉ハンティング EMC事前テスト RFデバイスのチューニング(信号発生器がトラッキングSNAとして機能する場合)仕様2.4GHz/5GHz帯用無線LANアナライザ、屋内での視認性を高めるバックライト、1800mA/hリチウムイオン充電式バッテリー内蔵、標準SMA50Ωコネクタ、広帯域144/433MHzデュアルバンド伸縮アンテナ付属、UHF400MHz~900MHzラバーダック関節アンテナ付属その他【1回の掃引での周波数スパン】2MHz~960MHz周波数左コネクタ:0.05MHz~960MHz、右コネクタ:240MHz~6100MHzLCD仕様128×64ピクセルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.69インチLCDディスプレイモジュール Seeed Studio

    1.69インチLCDディスプレイモジュール

    Seeed Studio
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    解像度が240×280で262Kカラーの角丸型LCDディスプレイ スマートウォッチ、デジタルフォトフレーム、携帯ゲーム機などの小型ポータブルデバイスの製作に最適な角丸型LCDディスプレイです。240×280の解像度と262Kカラーの鮮やかなパレットを特長とし、さまざまなアプリケーションに使用できます。SPIインターフェースにより、Raspberry PiやArduino、STM32などの一般的なコントローラボードとシームレスに統合できます。 ・240×280の解像度、262K RGBカラー、クリアでカラフルな表示効果を提供します。 ・SPIインターフェースにより、Raspberry Pi/Arduino/STM32などのマイコンボードをサポートします。 ・オンライン開発リソース(Raspberry Pi/Arduino/STM32用サンプル)が付属しています。
    寸法(mm)31.50×39.00ピクセルピッチ(mm)0.11655×0.11655解像度240×280ピクセル動作電圧3.3V/5V構成部品1.69インチ LCDモジュール×1、GH1.25 20cm 8ピンケーブル×1パネル【表示パネル】IPS出力ドライバ【ドライバ】ST7789V2ディスプレイサイズ(目安)27.97×32.63mm通信インターフェース4-wire SPI
  • Grove-OLEDイエロー&ブルーディスプレイ0.96インチ Seeed Studio

    Grove-OLEDイエロー&ブルーディスプレイ0.96インチ

    Seeed Studio
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    128×64ピクセルで黄と青の2色ディスプレイ。Solomon Systech製のSSD1315を使用した、0.96インチ、解像度128×64の黄と青の2色ディスプレイです。OLED(有機発光ダイオード)なので、LCDと比較して自己発光、高コントラスト比、薄型の輪郭、広い視野角、低消費電力など、多くの利点があります。3.3Vと5Vの両方で動作します。ディスプレイ:128×64ピクセル、黄と青の2色表示で高コントラスト/高輝度。低消費電力。I2C(アドレス変更可能)とSPIインターフェースに対応。Groveインターフェースに対応
    仕様●入力電圧:3.3V/5V●出力電圧:0~2.3V●解像度:128×64ピクセル●温度範囲:-40℃~+85℃●インターフェース:I2C、SPIアズワン品番67-0394-52
  • Jetson Orin NX/Nano/Xavier NXモジュール用ファン付ヒートシンク Seeed Studio

    Jetson Orin NX/Nano/Xavier NXモジュール用ファン付ヒートシンク

    Seeed Studio
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    欠品中
    Jetsonモジュール用のヒートシンク Jetson Orin NX/Orin Nano/Xavier NXモジュールのSoCに接続して使用するファン付きのアルミニウム合金製ヒートシンクです。強力な冷却機能により、タスクの実行中にオーバーヒートやスロットリングの問題を回避します。JetsonのPWM機能を使ってエアフロー速度を制御することができ、公式キャリアボードのreComputer J401と同時に使用できます。 ・Jetson Orin NX/Orin Nano/Xavier NXモジュールに対応 ・アルミニウム合金製ヒートシンク ・取り付け穴とネジが付属 ・ファン速度を制御するためにPWMを利用可能
    セット内容アルミニウム製ヒートシンク ×1、ヒートシンク化合物 ×1、ヒートシンクホルダー ×1、ネジ ×4寸法(mm)58×39×17対応Jetson Orin NX/Orin Nano/Xavier NX モジュール
  • Grove Base HAT for Raspberry Pi Seeed Studio

    Grove Base HAT for Raspberry Pi

    Seeed Studio
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi用のGroveベースHAT Raspberry PiにGroveモジュールを接続するための拡張基板です。Groveコネクタを15個搭載しています。デジタル/アナログ/I2C/PWM/UARTポートとして利用することができ、STM32 MCUを搭載しているので12ビット8チャネルA/Dコンバータが使用できます。Grove Pi +と比較すると、GroveベースHATはデータ変換にAtmegaチップを使用していないため、より高速に動作します。ドライバは専用のものが用意されています。 Raspberry Piに対応したGroveモジュールは、下記の資料を参照してください。Grove Base HATは、Raspberry Pi 4(1GB、2GB、4GB)と互換性があります。
    その他【MCU】STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵)寸法(mm)55×65×20電源電圧3.3V対応機種Raspberry 2/3B/B+/ZeroインターフェースI2C(I2Cアドレス 0x04)ポート【マルチタイプGROVEポート】デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART
  • GROVE-環境センサー 温度/湿度/気圧(BME280) Seeed Studio

    GROVE-環境センサー 温度/湿度/気圧(BME280)

    Seeed Studio
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    高精度( 気圧 ±1.0 hPa、温度±1℃、湿度 ±3%) 使いやすい(Grove互換インターフェイス) 通信インターフェース: I2C/SPI ±1メートルの高精度の高度計としても使用可能
    その他【気圧センシング】300 - 1100 hPa寸法(mm)40×20×15質量(g)10精度【気圧】±1.0 hPa消費電力0.4 mAインターフェースI2C and SPIバッテリーなしExclude検知範囲【湿度】±3%、-40~85℃検出精度±1℃動作電圧5V or 3.3Vポート【Grove】I2C (設定可能なアドレスat 0x77(default) and 0x76)
  • Wio-E5 mini Dev Board Seeed Studio

    Wio-E5 mini Dev Board

    Seeed Studio
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    長距離伝送が可能なLoRaWANに対応したIoT開発ボード IoT機器用の長距離無線通信プロトコルであるLoRaWANに対応した小型プロトタイピングボードWio-E5 miniとアンテナ、USB Type-Cケーブル、ピンヘッダ―などをセットにしたキットです。Wio-E5 miniに搭載されているWio-E5は、STMicroelectronicsの32ビットマイコンSTM32WLE5JC(ARM Cortex-M4コアとSemtechのLoRa用RFトランシーバSX126xを内蔵)を使用したモジュールです。 ・最大22dBmの送信電力で実現可能な高パフォーマンス ・最大10kmの長距離伝送が可能 ・スリープ中は約2.1μAまで電流を下げ低電力消費を実現 ・RESETボタン、BOOTボタンを搭載 ・FCC、CE、IC、Telec認証取得済み
    その他【モジュレーション】Long Range、(G)FSK、(G)MSK、BPSKセット内容Wio-E5 mini×1、アンテナ(EU868/US915)×1、USB TypeC(20cm)×1、ステッカー×1、1×12ピン(オス) ピンヘッダー×2寸法(mm)50×23出力最大+20.8dBm @3.3V感度-116.5dBm~-136dBm周波数【動作】868/915MHzインターフェースUSB Type-C、2P-2.54mm Hole、1×12P-2.54mm Header×2、SMA-K、IPEXプロトコルLong RangeRoHS指令(10物質対応)対応消費電流2.1μA (WOR mode)動作温度範囲(℃)-40~+85入力電圧3.7~5.0V
  • Grove 1-Wire熱電対アンプモジュール(MAX31850K) Seeed Studio

    Grove 1-Wire熱電対アンプモジュール(MAX31850K)

    Seeed Studio
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
    14ビット分解能で冷接点補償を備えた熱電対-デジタルコンバータ K型熱電対と組み合わせて使用するGroveシステムの熱電対デジタル変換器です。サーミスタより広い測定範囲を持ちます。採用しているMAX31850Kには、アンプ、A/Dコンバータ、64ビットROMが搭載され、各デバイスに独自の64ビットシリアルコードを割り振ることで、複数のユニットを1-Wireバスで機能させることができます。したがって、1台のコントローラで多数の熱電対を使った温度監視が可能になります。 ・温度変換範囲:-270℃~+1768℃の測定が可能 ・分解能:14ビット、0.25℃ ・冷接点補償機能を内蔵 ・熱電対の開放を検出 ・GNDまたはVDDへの短絡を検出
    その他【入力ジャック】DIP メス ブルー-2ピン寸法(mm)40×20×18質量(g)11.1温度範囲(℃)【読み取り可能範囲】ー270~+1768温度精度±2℃インターフェース出力インターフェース】1-Wire バスバッテリーなし保存温度範囲(℃)-65~+150動作電圧3.3V / 5VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+125
  • ミニ振動モーター 2.7 mm Seeed Studio

    ミニ振動モーター 2.7 mm

    Seeed Studio
    ¥299税込¥329
    1個
    欠品中
  • reComputer R1125-10 Seeed Studio

    reComputer R1125-10

    Seeed Studio
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    欠品中
    Raspberry Pi CM4を搭載したIoTゲートウェイ&コントローラ 産業用途向けにコンパクトなケースに収められたRaspberry Piで、制御やIoTゲートウェイとして使用できます。外部とのインターフェースとして、1000Mイーサネット、100Mイーサネット、2つのRS-485、2つのRS-232、2つのDI/DOポート、2つのUSB Type-Aコネクタ、HDMIコネクタなどを備えています。さらに、4G、LoRa、Wi-Fi/BLEによるワイヤレス接続オプションも備えています。
    その他【RS-485】RS-485(絶縁) ×2容量【eMMC】32GB消費電力(W)アイドリング時:2.88、フルロード時:5.52スイッチ【電源スイッチ】なし、【再起動スイッチ】あり使用CPURaspberry Pi CM4(クアッドコアArm Cortex-A72 @1.5GHz)入力電源DC9~36V、2ピン端子台内蔵RAM4GBOSRaspbian、Debian、Yocto、BuildrootなどRoHS指令(10物質対応)対応イーサネット対応10/100/1000Mbps (PoE をサポート) ×1、10/100Mbps IEEE802.3/802.3u ×1USBUSB Type-A 2.0 ホスト ×2、USB Type-C 2.0(OS フラッシュ用) ×1PoE対応IEEE 802.3af 標準、12.95W PoE(受電デバイスとして)
  • Raspberry Pi 5用PCIe-M.2 HAT Seeed Studio

    Raspberry Pi 5用PCIe-M.2 HAT

    Seeed Studio
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5用に設計されたPCIeからM.2へのハット Raspberry Pi 5のPCIeコネクタに接続し、M.2対応デバイスを使用するための拡張ボードです。PCIe Gen2×1およびPCIe Gen3×1に対応し、NVMe SSDやHailo8/8L NPU AIアクセラレータ、Google Coral AIアクセラレータを使用することができます。M.2ボードサイズは、2230/2242/2260/2280が使用できます。 ・PCIe Gen2×1およびPCIe Gen3×1をサポート ・ポゴピンから電源供給を追加することにより、安定した高速接続を確保 ・複数のサイズ(2230/2242/2260/2280)をサポート ・microSDカードを妨げないS字型FPCケーブルを採用 ・バックマウント設計
    電源5V/2A(最大2A : ポゴピン1A+PCIeコネクタ1A)適合サイズ【M.2】2230/2242/2260/2280速度【PCIe速度】PCIe Gen2.0×1、PCIe Gen3.0×1
  • Seeeduino V4.2 Seeed Studio

    Seeeduino V4.2

    Seeed Studio
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ATmega328 マイコン搭載 Arduino UNO ブートローダ デジタル I/O ピン:14本(うち 6本が PWM 出力) アナログ入力:6チャンネル ISP ヘッダ搭載 Arduino UNOR3 シールド互換 Micro USB による書き込みおよび電源供給 基板上に 3つの Grove コネクタ 3.3V / 5V システム動作電圧切り替えスイッチ
    その他【DC ジャック入力】7~12V、【動作クロック】16MHz長さ(mm)68.6幅(mm)53.4容量【フラッシュメモリ】32KB、【EEPROM】1KB質量(g)26コネクタ【オンボード Grove 】3個内蔵RAM2KB最大電流(mA)【各 I/O ピン当たり DC】40
  • JNCRadio VNA 3G ベクトルネットワークアナライザ Seeed Studio

    JNCRadio VNA 3G ベクトルネットワークアナライザ

    Seeed Studio
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    当日出荷
    帯域が広くポータブルなベクトルネットワークアナライザ ・4.3インチ IPSフルタッチスクリーン ・周波数範囲:50kHz~3GHz ・動作速度:400ポイント/秒 ・サイズ:130mm×75mm×22mm ・オールアルミ合金ケース
    仕様【掃引ポイント】11~501ポイント設定可能その他【トレース】4【マーカー】4出力【RF】-10dBm:50kHz~140MHz、-9dBm:140MHz~1GHz、-12dBm:1GHz~2GHz、-14dBm:速度【掃引】400pts/sメモリー【キャリブレーションキャリブレーション】>10ディスプレイ4.3インチ IPS LCD (Resolution:800×480)周波数範囲50kHz~3GHz周波数精度<± 0.5ppmダイナミックレンジ【S11】50dB:50kHz~1.5GHz、40dB:1.5GHz~3GHz【S21】80dB:50kHz~1.5GHz、70dB:1.5GHz~3GHzタッチスクリーンRTP
  • XIAO RA4M1 Seeed Studio

    XIAO RA4M1

    Seeed Studio
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ルネサス製32ビットマイコンRA4M1を搭載したXIAO ルネサスエレクトロニクス製のRA4M1を搭載し、XIAOシリーズに新たに加わったマイコンボードです(10機種目)。XIAOシリーズはSeeed社が開発し販売する親指サイズのマイコンボードです。RA4M1は、最大48MHzで動作するARM Cortex-M4コアを採用した32ビットマイコンで、Arduino Uno R4にも採用されています。FPU、256KBのフラッシュメモリ、32KBのSRAMなどを備えています。 ・最大48MHzで動作するRA4M1(R7FA4M1AB3CFM)を搭載 ・14ビットADC、12ビットDAC、CANバス、USB 2.0、RGB LEDを搭載 ・従来のXIAOボードのGPIOに加えて、背面に8本のI/Oピンが追加され合計19ピンを利用可能 ・ハードウェア暗号化、セキュアブート、キーストレージなどのセキュリティ機能を搭載 ・Arduino IDEとの完全な互換性 ・ディープスリープ時の消費電力が45μAなど、4つの動作モードを用意
    寸法(mm)21×17.8容量【フラッシュメモリ】256KB消費電力45μAインターフェースアナログ×14、デジタル×19、IIC×2、UART×2、SPI×2LEDユーザーLED×1、電源LED×1、RGB LED×1ボタン数リセットボタン×1、BOOTボタン×1互換性【ソフトウェア】Arduino IDE内蔵RAM32KB SRAMプロセッサーRA4M1 (48MHz Arm Cortex-M4、FPU搭載)セキュリティAES128/256動作温度範囲(℃)-20~+70
  • Grove 温湿度センサーV2.0(DHT20) Seeed Studio

    Grove 温湿度センサーV2.0(DHT20)

    Seeed Studio
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    欠品中
    DHT20センサーを使用した温湿度センサー DHT11のアップグレード版のDHT20を使用した温湿度センサーです。以前のバージョンと比較して、温度と湿度の測定精度が高く、測定範囲が広くなっています。I2C出力を備えています。 ・温度精度:±0.5℃、湿度精度:±3%RH(25℃) ・温度の測定範囲:-40℃~+80℃ ・湿度の測定範囲:0%~100%RH ・入力電圧:DC2.5V~5.5V ・デジタル出力、I2Cインターフェース ・完全校正済み ・優れた長期安定性 ・迅速な応答と干渉防止機能
    温度精度±0.5℃出力信号I2C信号測定温度範囲(℃)-40~+80湿度精度±3%RH(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧2.0V~5.5V湿度測定範囲(%RH)0~100
  • リレーシールド Seeed Studio

    リレーシールド

    Seeed Studio
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷
    仕様●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:I/O●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2056-86
  • Grove - I2C高精度温/湿度センサー SHT35 Seeed Studio

    Grove - I2C高精度温/湿度センサー SHT35

    Seeed Studio
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
  • Raspberry Pi Pico用 Groveシールド v1.0 Seeed Studio

    Raspberry Pi Pico用 Groveシールド v1.0

    Seeed Studio
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi Pico用のプラグプレイシールド。Raspberry Pi Picoの拡張用として、I2Cが2個、アナログ入力が3個、UARTが2個、デジタルポートが3個の計10個のGroveコネクタを搭載したシールドです。5V/3.3V切り替えスイッチ、SWD(Serial Wire Debug)用コネクタ、SPIピンなどを搭載しています。ジャンパーワイヤーやブレッドボードなしで、簡単かつ迅速にプロトタイプを構築することができます。ご注意。用途。SWDデバッグ。ラピッドプロトタイピング。ウェアラブルデバイス。インテリジェント制御
    アズワン品番67-0383-61
  • SenseCAP S2101 LoRaWAN 温湿度センサー Seeed Studio

    SenseCAP S2101 LoRaWAN 温湿度センサー

    Seeed Studio
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢な温湿度センサー 大気中の温度と湿度をそれぞれ-40℃~+85℃、0~100%RH(結露なし)の範囲で測定できるセンサーです。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。 ・世界中のLoRaWANネットワークに対応 ・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能 ・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年 ・IP66準拠 ・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能
    その他【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864、【Sensitivity】-136dBm@SF12 BW=125KHz湿度(%RH)空気:【測定範囲】0~100【誤差】±1.8【解像度】0.01【長期間ドリフト】<0.25%/年感度【最大送信電力】19dBm温度大気:【測定範囲】-0~+85【誤差】±0.2 【解像度】0.01 【長期間ドリフト】<0.03 /年通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる)プロトコル【サポート】LoRaWAN v1.0.3クラスARoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール動作湿度(%RH)0~100(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-40~+85IP等級IP66コントローラ【マイクロ】Wio-E5