カテゴリ
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- Seeed Studio
- Aratas(旧:omron)(2)
- FTDI Chip(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MSTコーポレーション(1)
- nexperia(2)
- omron(オムロン)(2)
- STMicro(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
- アズワン(2)
- コンサス(2)
- スーパーツール(1)
- テンパール工業(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ホンダ(38)
- ミツビシ(2)
- 三菱ふそう(49)
- 富士電機(2)
- 静岡製機(3)

Grove - I2Cモータードライバ L298P
Seeed Studio¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷2チャンネルのモータードライバ制御ボード。STM32マイコン(STM32F030F4P6)を使用してサーボモータやステッピングモータを動作させる2チャンネルのモータードライバ制御ボードです。ドライバICには、STMicroelectronics社製のL298Pを使用しています。インターフェースはGroveコネクタで接続します。I2Cアドレスは選択可能で、0×00から0×0Fに変更できます。デフォルトのI2Cアドレスは0×0Fです。各チャンネルの時計回りに緑色のLEDが、反時計回りに赤色のLEDが点灯します。仕様●MCU:STM32F030F4P6●電源電圧:6~12VDC●インターフェース:Grove I2C●I2Cアドレス:初期設定0x0F、変更可●チャネル数:2●出力電流:最大2A、チャネル毎1A●出力電流:5Vアズワン品番67-0384-78
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら