制御機器 (3) ブランド: Raspberry Pi出荷目安: 翌日以内すべて解除
シングルボードコンピュータ Raspberry Pi 当日出荷
シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
用途 教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます 電源 DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×85×18 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth バージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応) Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド USB 合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
Raspberry Pi 5 / 16GB Raspberry Pi 欠品中
シングルボードコンピュータRaspberry Pi 5のRAM 16GB版。Raspberry Pi 4に比較してメインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
用途 教育用、電子工作、組み込み機器用途 仕様 SoC:Broadcom BCM2712 + RP1-C0 品名 Raspberry Pi 5 16GB モデル 出力 ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力 電源 DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×85×18 内蔵RAM LPDDR4X-4267 16GB Bluetooth バージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応) Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド ストレージ microSDメモリーカード SDR104モード対応 イーサネット対応 最大1000Mbps RJ45ソケット×1 PoE対応(別途拡張ボードが必要) ボタン仕様 電源:STATランプ(発光色:赤/緑) USB 合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
Raspberry Pi Pico 2 Raspberry Pi 当日出荷
Raspberry Pi財団が独自に開発した高性能かつセキュアなRP2350マイコンを搭載したマイコンボードです。旧来のPicoシリーズと比べてコアクロックが向上し、SRAMとオンボードフラッシュが倍に、強力になったArmコアとオプションのRISC-Vコアを搭載し、新しいセキュリティ機能やインタフェースのアップグレードを実現。ハードウェア・ソフトウェアの互換性を保ちつつ、性能と機能を向上しました。
仕様 ●I2Cコントローラ:2●PIOステートマシン:12●PWMチャンネル:16●RAM:520 KBオンチップSRAM●SPIコントローラ:2●UART:2●USB 1.1コントローラ&PHY:1 電源電圧(V) DC1.8~5.5 動作温度 2040年1月まで供給可能 使用CPU デュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHz ROM 4 MBオンボードQSPIフラッシュ