カテゴリ
- 制御機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- Raspberry Pi
- EXCEL(エクセル)(1)
- KSフィルター(5)
- M5Stack(1)
- NTB(1)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- Vesrah(1)
- ウェッジ(1)
- サカエ(2)
- ユーアールディ(6)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 佐文工業所(1)
- 創建(1)
- 大喜多(4)
- 清和産業(1)
「dps-06」の検索結果
特価

Raspberry Pi Sense HAT V2
Raspberry Pi¥8,398税込¥9,2381個当日出荷Raspberry Pi Sense HAT V2は、Raspberry Piのプログラミングや外部との相互作用をさせる方法について学習するために最適なアドオンボードです。ラズベリーパイ財団が欧州宇宙機関と共同で実施している教育プログラム「Astro Pi」の一部として開発された製品で、国際宇宙ステーションで使用するために開発されたセンサーを満載しています。公式のPython用ライブラリを使用することで、搭載する全てのセンサー類、LEDマトリクス、ジョイスティックへのアクセスができます。本製品は、40ピンGPIOコネクタを備える全てのRaspberry Piと互換性があります。【セット内容】。・Sense HAT V2本体。・固定用ネジ。・スペーサー仕様●HTS221 出力分解能:16ビット●IMU(慣性計測ユニット):STMicro LSM9DS1●LSM9DS1 出力分解能:16ビット●PS25HB 温度:出力分解能:16ビット●PS25HB 温度:測定レンジ:0~65℃●RGB LEDマトリクス:8×8ドット●RGBカラーセンサ:TCS3400●TS221 温度:測定レンジ:15~40℃●ジャイロ:測定レンジ:±245/±500/±2000dps(°/秒)●ジョイスティック:5ボタン(上下左右+押し込み)●加速度:測定レンジ:±2/±4/±6/±8/±16g●気圧・温度センサ:STMicro LPS25HB●気圧:出力分解能:24ビット●気圧:測定レンジ:260~1260hPa●温湿度センサ:STMicro HTS221●相対湿度:測定レンジ:0~100% RH●磁力:測定レンジ:±4/±8/±12/±16ガウス対象機種40ピンGPIOコネクタを搭載するRaspberry Pi 各モデル
ラズベリーパイ用オプションパーツ
Raspberry Pi¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷ラズベリーパイのケースやスピーカー、USBハブ、カメラボード、液晶ディスプレイのオプションパーツです。仕様ジョイスティック:5ボタン(上下左右+押し込み)セット内容・Sense HAT V2本体・固定用ネジ・スペーサー対象機種40ピンGPIOコネクタを搭載するRaspberry Pi 各モデルタイプRGB LEDマトリクス:8×8ドットセンサー【RGBカラーセンサ】TCS3400、【気圧・温度】STMicro LPS25HB・気圧:測定レンジ 260~1260hPa、出力分解能24ビット・温度:測定レンジ 0~65℃、出力分解能16ビット、【温湿度センサ】STMicro HTS221・相対湿度:測定レンジ 0~100% RH・温度:測定レンジ 15~40℃・出力分解能16ビットアズワン品番3-999-33計測器IMU(慣性計測ユニット):STMicro LSM9DS1・加速度:測定レンジ ±2/±4/±6/±8/±16g・磁力:測定レンジ ±4/±8/±12/±16ガウス・ジャイロ:測定レンジ ±245/±500/±2000dps(°/秒)・出力分解能16ビット