カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- Raspberry Pi
- ビット・トレード・ワン(26)
- タカチ電機工業(2)
- ブロードウォッチ(2)
- マルツエレック(2)
- TDKラムダ(1)
- 共立プロダクツ(1)
- 共立電子産業(1)
- Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1)
- Pimoroni(1)
- Seeed Studio(1)
- a bit better circuit(1)
- SunFounder(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「raspberry pi zero w」の検索結果
特価

Raspberry Pi Zero 2 WH
Raspberry Pi¥4,898税込¥5,3881個欠品中512 MBのRAMと、1 GHz駆動の64 bit Arm Cortex-A53 クアッドコア BCM2710A1ダイを中心としたRaspberry Pi RP3A0 SiPを搭載した、Raspberry Pi Zeroファミリーの最新製品です。従来のRaspberry Pi Zeroと比べてシングルスレッド性能が40%、マルチスレッド性能が5倍向上しています。2.4 GHz 802.11 b/g /nワイヤレスLANとBluetooth 4.2 / Bluetooth Low Energy(BLE)が利用可能です。仕様●DRAM:512 MB LPDDR2●GPU:VideoCore IV●ピンヘッダ:実装済質量(g)約10使用CPUBroadcom BCM2710A1、クアッドコア64-bit SoC(Arm Cortex-A53@1 GHz)動作温度(℃)-20~+70基板寸法(mm)65 x 30 (高さ 最大5.2Bluetooth4.2映像出力Mini HDMI無線LAN802.11b/g/n
シングルボードコンピュータ
Raspberry Pi¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
Raspberry Pi Zero/Zero W用ケース 赤/白
Raspberry Pi¥979税込¥1,0771個欠品中ラズベリーパイ財団公式のPi Zero用ケース すべてのPi Zeroに対応 Raspberry Pi Zero 1.2&1.3、およびPi Zero W 1.1に対応したケースです。Piカメラ、Pi赤外線カメラ PiNoir V2にも対応しています(ただし、V1ではレンズとケースのレンズ穴位置が1mm程度ずれており、取り付けできません)。 3タイプのトップカバーが付属 クローズドタイプ:開口部のないスタンダードなトップカバー オープンタイプ:GPIOピンヘッダーへのアクセスのための開口部を持つトップカバー カメラタイプ:Piカメラの取り付け機構とレンズ穴を持つトップカバー Pi Zero専用カメラケーブル 3.8cmが付属 Pi Zeroでは、Piカメラ専用ポートがPi 3などで使用されている15ピンのコネクターから、より小さな22ピンのコネクターに変更されています。 Pi ZeroでPiカメラをご使用になる場合には、本ケーブルが必要です。 優れたアクセスビリティ 外部からアクセスできる micro USB電源、ビデオ・オーディオ出力mini HDIM、外部デバイス接続用micro USB、GPIO ピンヘッダー ポートを装備外形寸法(mm)79×38×15
Raspberry Pi 5 FPCカメラケーブル
Raspberry Pi¥429~税込¥472~1本当日出荷Raspberry Pi 5など、22ピンCSIコネクタを搭載するモデル向けの公式カメラインターフェース(CSI)用ケーブルです。従来の一般的なモデルでは本体側の規格が15ピンとなっているため、これまでのカメラ製品の付属ケーブルが適合しない場合があります。その際は、こちらのケーブルをご使用ください。適合機種Raspberry Pi 5、Zero 2 W、Zero(W)、Compute Module 4 I/O Board端子形状【カメラ側】15P 1.0mmピッチ
無線LAN機能搭載 ラズベリーパイピコ W
Raspberry Pi(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷英国ラズベリーパイ財団が独自開発した32ビットArmマイクロコントローラ「RP2040」に、ワイヤレス通信機能(無線LAN)を追加した開発基板です。Linuxが動作するRaspberry Pi各種シングルボードコンピュータと異なり、OSの動作を前提としないため、起動が早く省電力性にすぐれています。また、Wi-Fi準拠の無線LANに対応することで、IoTなどネットワーク接続をともなうアプリケーションの実行プラットフォームにも応用できます。本基板は技適(工事設計認証)取得済みのため、日本国内で適法に利用できます。仕様●GPIOポート:26ピン(アナログ入力×3を含む)●I2C:2●PIO(プログラマブルI/O):8●PWM:16●SPI:2●SRAM:264KB●UART:2●フラッシュROM:2MB●マイクロコントローラ:RP2040●ワイヤレス通信インターフェース:Infineon CYW43439形状40ピンDIP(端面スルーホール付き)電源電圧(V)DC1.8~5.5動作温度(℃)-20~85プロセッサーデュアルコアArm Cortex-M0+プロセッサ(最大133MHz動作)サイズ(mm)約21×51Wi-Fi2.4GHz帯 IEEE802.11n