カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • Raspberry Pi
  • ビット・トレード・ワン(25)
  • Seeed Studio(2)
  • マルツエレック(2)
  • サンハヤト(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • 共立プロダクツ(1)
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1)
  • Pimoroni(1)
  • IQaudIO(1)
  • Arduino(1)
  • ITECH[測定用品](1)
  • マイナビ出版(1)
  • SanDisk(サンディスク)(1)
  • エスエスエーサービス(1)
  • a bit better circuit(1)
  • Bluemake(1)
  • SunFounder(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「raspberry zero」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Raspberry Pi Zero 2 WH Raspberry Pi

    Raspberry Pi Zero 2 WH

    Raspberry Pi
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    512 MBのRAMと、1 GHz駆動の64 bit Arm Cortex-A53 クアッドコア BCM2710A1ダイを中心としたRaspberry Pi RP3A0 SiPを搭載した、Raspberry Pi Zeroファミリーの最新製品です。従来のRaspberry Pi Zeroと比べてシングルスレッド性能が40%、マルチスレッド性能が5倍向上しています。2.4 GHz 802.11 b/g /nワイヤレスLANとBluetooth 4.2 / Bluetooth Low Energy(BLE)が利用可能です。
    仕様●DRAM:512 MB LPDDR2●GPU:VideoCore IV●ピンヘッダ:実装済質量(g)約10使用CPUBroadcom BCM2710A1、クアッドコア64-bit SoC(Arm Cortex-A53@1 GHz)動作温度(℃)-20~+70基板寸法(mm)65 x 30 (高さ 最大5.2Bluetooth4.2映像出力Mini HDMI無線LAN802.11b/g/n
  • Raspberry Pi Zero WH Raspberry Pi

    Raspberry Pi Zero WH

    Raspberry Pi
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    無線機能とGPIOピンヘッダーが付いたRaspberry Pi Zero 無線機能を搭載したRaspberry Pi Wi-Fi(最大150Mbps)、Bluetooth( 最大1Mbps)を搭載した、65×30×5mmと超小型のRaspberry Piです。Pi Zeroシリーズでは、Pi 3などからUSB、HDMI、Piカメラ専用ポート(CSI)が小型コネクターに変更されています。小さくなってもRaspberry Piです。このサイズでもOS(RaspbianなどのLinux)が動作し、Raspberry Piコミュニティに蓄積された膨大なノウハウや情報、ソフトウェアなどの資産を活用できます。 内部インターフェース GPIO(汎用入出力)ピンヘッダーが実装済みなので、すぐにLEDの点灯制御や各種センサーの読み取り、 モータのコントロールなど、デバイス制御の学習や 電子工作・IoTデバイスの製作、研究などにも応用できます。 Raspberry Piには、GPIOを簡単に制御できるプログラミング環境やプログラムを作成するための情報、 プログラム・ライブラリなどが豊富にそろっています。その他、フルハイビジョン対応ビデオカメラを接続できるPiカメラ専用ポートなども用意されています。 外部インターフェース Raspberry Piには、一般的なパソコンと同じように利用できるUSB、HDMI(ビデオ、音声出力)ポートがあります。USBマウス/キーボード、プリンタやネットワークなども、パソコンと同じように簡単に使用できます。 OS Raspberry Piシリーズには、Linux(Debian)をRaspberry Pi用にカスタマイズした専用OS Raspbianが用意されています。Raspbianは直感的に操作でき、教育現場でそのまま利用できるように様々な配慮がなされています。 オプション Raspberry Piには、純正オプションのビデオカメラ、赤外線ビデオカメラ、センサー/LED制御学習ボード(Sense HAT)以外にも、 様々なメーカーやコミュニティから多くのRaspberry Pi用オプションがリリースされています。
    その他【SoC】Broadcom BCM2835、【GPU】デュアルコア VideoCore IVR 250MHz、OpenGL ES 2.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p30 H.264 high-profileデコード、1Gピクセル/秒、1.5Gテクセル/秒、または24G FLOPの性能を持つ寸法(mm)65×30×5出力【ビデオ】mini HDMI(rev. 1.3, 1.4)電源Micro USB Bソケット 5V 1A / 2.54mm ピンヘッダー消費電力(mA)(本体のみ)150メモリー512MB DDR2 低電圧 SDRAM使用CPU1000MHz シングルコア ARM1176JZ-F(ARMv6)BluetoothBluetooth 4.1, Bluetooth Low Energy(BLE)Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n 2.4GHzオーディオ出力mini HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダーイーサネット対応なし(EDIMAX USB 2.0 Fast Ethernet Adapter等で対応可能)
  • Raspberry Pi Zero/Zero W用ケース 赤/白 Raspberry Pi

    Raspberry Pi Zero/Zero W用ケース 赤/白

    Raspberry Pi
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ラズベリーパイ財団公式のPi Zero用ケース すべてのPi Zeroに対応 Raspberry Pi Zero 1.2&1.3、およびPi Zero W 1.1に対応したケースです。Piカメラ、Pi赤外線カメラ PiNoir V2にも対応しています(ただし、V1ではレンズとケースのレンズ穴位置が1mm程度ずれており、取り付けできません)。 3タイプのトップカバーが付属 クローズドタイプ:開口部のないスタンダードなトップカバー オープンタイプ:GPIOピンヘッダーへのアクセスのための開口部を持つトップカバー カメラタイプ:Piカメラの取り付け機構とレンズ穴を持つトップカバー Pi Zero専用カメラケーブル 3.8cmが付属 Pi Zeroでは、Piカメラ専用ポートがPi 3などで使用されている15ピンのコネクターから、より小さな22ピンのコネクターに変更されています。 Pi ZeroでPiカメラをご使用になる場合には、本ケーブルが必要です。 優れたアクセスビリティ 外部からアクセスできる micro USB電源、ビデオ・オーディオ出力mini HDIM、外部デバイス接続用micro USB、GPIO ピンヘッダー ポートを装備
    外形寸法(mm)79×38×15
  • Raspberry Pi Zero用カメラケーブル(15cm) Raspberry Pi

    Raspberry Pi Zero用カメラケーブル(15cm)

    Raspberry Pi
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi Zeroにカメラモジュールを接続するためのケーブル Raspberry Pi Zeroシリーズ、Compute Module 3 I/Oボード(CMIO)でPiカメラを使用する際に、必要となる22ピンから15ピンに変換する専用ケーブルです。Piカメラ専用ポートが、Pi Zero、CMIOでは、Pi 3などで使用されている15ピンのコネクターから、より小さな22ピンのコネクターに変更されています。Pi Zero、CMIOでPiカメラを使用する場合には、本ケーブルが必要になります。
  • Raspberry Pi Touch Display 2 Raspberry Pi

    Raspberry Pi Touch Display 2

    Raspberry Pi
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    Raspberry Pi公式の7型タッチパネルディスプレイです。従来モデルより画面解像度が1280×720ドット(従来モデルは800×480)に拡大し、最大5点のマルチタッチ機能を備えています。Raspberry Piの基板上にあるDSIインターフェースに接続して使用します。Raspberry Pi本体はディスプレイ裏面に固定され一体型構造とすることができます。ソフトウェアによる画面表示回転により、横向き・縦向きどちらでも使用可能です。電源はRaspberry PiのGPIOコネクタから給電可能で、追加電源は不要です。最初期のモデルとZeroシリーズを除いた大部分のRaspberry Piの機種に対応します。【セット内容】。Touch Display 2 本体。固定用ネジ(8本)。FFCケーブル:15P-15P ※Raspberry Pi 4以前用。FFCケーブル:15P-22P ※Raspberry Pi 5用。給電用ケーブル
    適合機種Raspberry Pi (1 A+/B+以降) ※Zeroシリーズ(拡張コネクタ非搭載)を除く寸法(mm)7型(表示領域:155×88)24ビットRGB対応タッチ:最大5点マルチタッチ解像度1280×720ドットインターフェイスDSI
  • Raspberry Pi 5 FPCカメラケーブル Raspberry Pi

    Raspberry Pi 5 FPCカメラケーブル

    Raspberry Pi
    429税込472
    1本
    当日出荷
    Raspberry Pi 5など、22ピンCSIコネクタを搭載するモデル向けの公式カメラインターフェース(CSI)用ケーブルです。従来の一般的なモデルでは本体側の規格が15ピンとなっているため、これまでのカメラ製品の付属ケーブルが適合しない場合があります。その際は、こちらのケーブルをご使用ください。
    適合機種Raspberry Pi 5、Zero 2 W、Zero(W)、Compute Module 4 I/O Board端子形状【カメラ側】15P 1.0mmピッチ
  • シングルボードコンピュータ Raspberry Pi

    シングルボードコンピュータ

    Raspberry Pi
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
    用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
産業用PC用品カテゴリ