カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- BC Components
- VISHAY(9)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(7)
- コクヨ(4)
- Wieland(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ASUS(エイスース)(2)
- アサヒシューズ(2)
- ATEN(2)
- KTC(1)
- COX(コックス)(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
- ダイヤトレンド(1)
- StarTech.com(1)
- CodeTechCAM(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「br3e-k」の検索結果

BC Components サーミスタ NTC, 22kΩ
BC Components¥379税込¥4171袋(5個)7日以内出荷シリーズ = NTCLE100E3。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.1%/℃。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 22kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 500mW。長さ = 24mm。奥行き = 3mm。動作温度 Min = -40℃。Vishay NTC Thermistors 0.5W 640 series. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS 対応(あり / なし) 免除 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できますRoHS指令(10物質対応)対応
BC Components サーミスタ NTC, 100kΩ
BC Components¥429税込¥4721袋(5個)7日以内出荷シリーズ = NTCLE100E3。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.57%/℃。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 100kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 500mW。長さ = 3.3mm。奥行き = 3mm。高さ = 9mm。寸法 = 3.3 x 3 x 9mm。Vishay NTC Thermistors 0.5W 640 series. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS 対応(あり / なし) 免除 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できますRoHS指令(10物質対応)対応