カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- BC Components
- メディアカバーマーケット(23)
- TBC(タブチ)(22)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(11)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- BEST(ベスト)[金物](4)
- アズワン(3)
- 光モール(3)
- ニッタ(2)
- ラムマウント(2)
- コクゴ(1)
- コクヨ(1)
- タカチ電機工業(1)
- 光(1)
- 篠原電機(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- 日本電興(1)
- 東レプラスチック精工(1)
- StarTech.com(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「pom bc」の検索結果

BC Components 薄膜チップ抵抗器 1608サイズ 0.1W 49.9Ω
BC Components¥159税込¥1751袋(10個)7日以内出荷仕様抵抗:49.9Ω 、 パッケージ/ケース:0603 、 許容差:±0.1% 、 定格電力:0.1W 、 温度係数:±25ppm/℃ 、 テクノロジー:薄膜 、 寸法:1.55 x 0.85 x 0.45mm 、 長さ:1.55mm 、 奥行き:0.85mm 、 高さ:0.45mm 、 シリーズ:MCT 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 ケーススタイル:モールドRoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ BC Components PTC
BC Components¥699税込¥7691袋(5個)7日以内出荷仕様温度係数のタイプ:PTC 、 抵抗@ 25℃:48Ω 、 許容差:±20% 、 アプリケーション:自動車用、一般用電子、テレコム 、 奥行き:5.5mm 、 寸法:7 (Dia.) x 5.5mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 Thermistors PTC series 660, 661 and 662. PTCs are semiconductor resistors whose resistance, at zero dissipation, increases with the temperature within a determined range. The temperature variation is obtained either by joule effect, by variation in ambient temperature, or a combination of the two. Fields of application: stabilisation of current, protection, sensor.RoHS指令(10物質対応)対応