絞り込み
ブランド
- BC Components
- VISHAY(4,706)
- Vishay Foil Resistors(8)
- STMicro(3)
- VISHAY SILICONIX(3)
- NOVA(1)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
- SPARKFUN(1)
- Seeed Studio(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- スイッチサイエンス(1)
- マルツエレック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「vishay」の検索結果
特価

BC Components サーミスタ NTC, 10kΩ
BC Components¥519税込¥5711袋(5個)7日以内出荷シリーズ = NTCLG100E2。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.38%/K。熱時定数 = 6s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 100mW。長さ = 3.75mm。奥行き = 1.8mm。寸法 = 3.75 x 1.8mm。Vishay の高温 NTC サーミスタ 633. サーミスタにガラスエンベロープが付いています 腐食性環境や過酷な環境に適しています 宅内用途RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入
BC Components¥419税込¥4611袋(5個)7日以内出荷Vishay NTC Thermistors 0.5W 640 series。サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。特長:。広い温度範囲での精度 長期にわたる高い仕様●シリーズ:NTCLE100E3●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:15s●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±5%●最大定格電力:500mW●長さ:24mm●奥行き:3mm●寸法:24 x 3mmアズワン品番65-7208-39
BC Components サーミスタ NTC, 22kΩ
BC Components¥379税込¥4171袋(5個)7日以内出荷シリーズ = NTCLE100E3。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.1%/℃。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 22kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 500mW。長さ = 24mm。奥行き = 3mm。動作温度 Min = -40℃。Vishay NTC Thermistors 0.5W 640 series. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS 対応(あり / なし) 免除 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できますRoHS指令(10物質対応)対応
BC Components サーミスタ NTC, 100kΩ
BC Components¥429税込¥4721袋(5個)7日以内出荷シリーズ = NTCLE100E3。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.57%/℃。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 100kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 500mW。長さ = 3.3mm。奥行き = 3mm。高さ = 9mm。寸法 = 3.3 x 3 x 9mm。Vishay NTC Thermistors 0.5W 640 series. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS 対応(あり / なし) 免除 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できますRoHS指令(10物質対応)対応