カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- Ideal Networks
- NetAlly (ネットアレイ)(5)
- サンワサプライ(4)
- Fluke Networks(4)
- NTT(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- ワゴジャパン(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- フジクラ(1)
- ALPSystems(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「netscout」の検索結果

Ideal Networks 光ファイバテスト装置, パワーメータ
Ideal Networks¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = シングルモード&マルチモード機器タイプ = パワーメータコネクタ タイプ = 固定SC, 固定ST波長 = 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 850 nm最大パワー測定 = +3dBmバッテリタイプ = 単四電池寿命 = 360 h、40 h電源 = 電池含む = 33929ソース、ケース、FCアダプタ、電力計、SCアダプタ、STアダプタ、ユーザーマニュアルモデル番号(P) = FiberMasterセット内容33929ソース、ケース、FCアダプタ、電力計、SCアダプタ、STアダプタ、ユーザーマニュアルRoHS指令(10物質対応)対応