絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Quectel

Quectelのページです。Quectelは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Quectel L76-M33 GPSモジュール QuectelQuectel L76-M33 GPSモジュールQuectel
31,980税込35,178
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様サポートされているバスインターフェイス:UART チャンネルの数:33 (Tracking), 99 (Acquistion) 捕捉感度:-148dBm トラッキング感度:-165dBm 寸法:10.1 9.7 2.5mm 高さ:2.5mm 長さ:10.1mm 動作温度 Max:+85℃ 動作温度 Min:-40℃ 幅:9.7mm L76 GNSS (全地球ナビゲーション衛星システム)モジュール. L76は単一のレシーバGNSSモジュールで、GPS (全地球測位システム)とGLONASS (全地球ナビゲーション衛星システム)を統合しています。 33の追跡チャンネル、99の捕捉チャンネル、210のPRNチャンネルを装備したL76は、GPS及びGLONASS信号を捕捉して追跡し、同時オープンサービス受信機能を提供します。位置、速度、時間のGPSデータ 電源 3.3 UARTポート NMEA及びPMTKプロトコルをサポート 動作モード フルオン、スタンバイ、バックアップ、周期、AlwaysLocate(TM)「ANTON」機能 コンパクトサイズ 10.1 9.7 2.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Quectel L70B-M39 GPSモジュール QuectelQuectel L70B-M39 GPSモジュールQuectel
43,980税込48,378
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様サポートされているバスインターフェイス:UART 、 チャンネルの数:22 (Tracking), 66 (Acquisition) 、 捕捉感度:-148dBm 、 トラッキング感度:-165dBm 、 寸法:10.1 x 9.7 x 2.5mm 、 高さ:2.5mm 、 長さ:10.1mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 幅:9.7mm 、 L70 GPS (全地球測位システム)モジュール. L70はGPSレシーバモジュールで、MTK位置決めエンジンによって高性能を発揮します。 66の検索チャンネルと22の追跡チャンネルを装備したL70は、屋内の低信号レベルでも最小時間で衛星を捕捉して追跡できます。. 位置、速度、時間のGPSデータ 電源 3.3 V UARTポート NMEA及びPMTKプロトコルをサポート コンパクトサイズ 10.1 x 9.7 x 2.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
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
Quectel 【通販モノタロウ】 最短即日出荷