絞り込み
ブランド
- 祥碩堂
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,896)
- MAZDA(マツダ)(216,514)
- Panasonic(パナソニック)(28,771)
- RS PRO(34,737)
- SMC(201,277)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,647)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,012)
- スズキ(71,152)
- スバル(50,549)
- トヨタ(140,028)
- ニッサン(87,655)
- ホンダ(562,197)
- ミツビシ(138,000)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

祥碩堂
建築用筆記具メーカーとしてHARDな環境にも使用できるマーキングチョークの製造・販売を手掛けています。建築現場でのシチュエーションに対応できるよう、折れに強い製品や、濡れ面や滑面などに筆記できる製品開発に自信を持っています。その他、墨付け用墨液においても凍らない・錆びない墨液など多種にわたり、ユーザー様をサポート致します。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 祥碩堂 |
|---|---|
| 設立 | 1921/04/01 |
| 所在地 | 〒619-0216 京都府木津川市州見台6丁目3-5 |

石花マーキングチョーク
祥碩堂(28件のレビュー)¥64~税込¥70~1本ほか当日出荷濡れても消えない、チョークのスタンダード。 色が鮮やかでよく書け、よく見える。 油性タイプ。 消す時は灯油やベンジンなどでこすってください。用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、ガラス、石など形状六角形寸法(mm)Φ14×111
太型マーキングチョーク「光明丹」
祥碩堂(32件のレビュー)¥169~税込¥186~1本ほか当日出荷太いので書きやすい、折れにくい。 軍手でも持ちやすい。 油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等形状丸型外径×長さL(Φ×mm)20×106
書いたあと消せるチョーク 本体
祥碩堂(31件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷水分の付着した部材にも筆記可能、濡れタオルなどで拭くと消せます、筆記後少量の雨・水がかかっても消えません。用途木材、鋼材、ガラス、ステンレス、耐水黒板などに
【職技】耐芯ペイントマーカー 中字
祥碩堂(10件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷鋼材グレードなどの色分けができます。 不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色します。 耐光性に優れています。 耐水性に優れています。 風雨や熱環境の変化に強く、屋外での使用に適しています。 ペン先が摩擦しにくく、交換の手間が省けます。 ペン先が潰れにくいため、目詰まりも防止できます。用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴムへのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーキング、名前書き用 ボルト、タッピングマーク長さ(mm)142タイプインキ油性顔料線幅(mm)2
強芯タフペイント 中字
祥碩堂(6件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷濡れたところに書ける油性マーカー。 つぶれにくい強芯!日光につよい!水に流れない!ザラついたアスファルトにも書ける!どんな素材にも傷めず書ける! ノンキシレンの為、マーキングした部材を傷めず・溶かしません。(このことにより、発砲スチロールや塗料の上からでもマーキングが可能となりました。) 特許取得により、オンリーワン商品となります。 硬芯仕様にて、アスファルトなどの硬い面への筆記も可能。用途金属・プラスチック・ガラス・発砲スチロール・木・布など長さ(mm)145直径(Φmm)15タイプ油性線幅(mm)2
書いたあと消せるチョーク 替え芯 3本
祥碩堂(11件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(3本)当日出荷専用替え芯、水分の付着した部材にも筆記可能、濡れタオルなどで拭くと消せます、筆記後少量の雨・水がかかっても消えません。用途木材、鋼材、ガラス、ステンレス、耐水黒板などに
耐水黒板用マーカー 細字
祥碩堂(4件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷水がかかっても消えません。水滴の上から筆記も可能。耐水性に優れたマーカーです。用途耐水黒板の筆記に。インク色白ペン先長さ(mm)1(丸芯)商品タイプ使い切り本体
蛍光マーキングチョーク
祥碩堂(6件のレビュー)¥199~税込¥219~1本ほか当日出荷暗くてもよく見える。夜間や暗所で。 蛍光灯のわずかな光や、ブラックライトで発光。 暗所や夕暮れ・夜間の作業がしやすい。 油性タイプ。濡れても消えない。 (消す時は灯油やベンジンなどでこすって下さい)用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、鉄石など形状六角形直径×長さL(Φmm×mm)Φ14×111
スーパーウェットマーカー
祥碩堂(5件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷濡れ面でもツルツル面でも、どこにでも良く書ける。濡れても消えない油性タイプ。乾いた布やティッシュで拭けば消せる。(ガラスなどの滑面の場合)用途濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプ・プラスチック・雨天道路など使用温度範囲(℃)-15~70直径×長さL(Φmm×mm)17×117インク油性商品タイプ使い切り本体
PRO用 剛芯ペイントマーカー 3本入り
祥碩堂(2件のレビュー)¥629税込¥6921セット(3本)当日出荷鮮やかな発色により、暗がりでも見えやすい。 ペン先が摩耗しにくく、インクがなくなるまで使用できます。 耐光性・耐水性に優れ、屋外での使用に適しています。用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック用 建築資材・工業用へのマークチェック用 屋外用備品へのマーキング・ボルト・タッピングマークなど種別油性タイプ中字線幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーウェットマーカー
祥碩堂(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(12本)当日出荷濡れ面でもツルツル面でも、どこにでも良く書ける。濡れても消えない油性タイプ。乾いた布やティッシュで拭けば消せる。(ガラスなどの滑面の場合)用途濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプ・プラスチック・雨天道路など形状丸型インク油性商品タイプ使い切り本体
PRO用 剛芯ペイントマーカー
祥碩堂(1件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷から翌日出荷鮮やかな発色により、暗がりでも見えやすい。 ペン先が摩耗しにくく、インクがなくなるまで使用できます。 耐光性・耐水性に優れ、屋外での使用に適しています。用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック用 建築資材・工業用へのマークチェック用 屋外用備品へのマーキング・ボルト・タッピングマークなど種別油性タイプ中字線幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
朱雀 建築用シャープペンシル2.0 本体
祥碩堂¥1,198税込¥1,3181本当日出荷木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。用途耐久性を重視した真鍮ボディ。ワンタッチグリップで腰袋などへの収納がスムーズに。
玄武 建築用シャープペンシル 2.0mm替え芯
祥碩堂¥219~税込¥241~1パック(6本)当日出荷滑らかな書き味で折れにくい。用途木材、コンクリートの墨付けに。芯径(mm)2.0商品タイプシャープペンシル替芯繰り返し・詰め替え対応
麒麟 建築用シャープペンシル1.3 本体
祥碩堂¥1,098税込¥1,2081本当日出荷木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。用途ワンタッチグリップで腰袋などへの収納がスムーズに。ポリマー芯を採用。折れにくく、水濡れ・湿気に強い。
玄武 建築用シャープペンシル 2.0mm
祥碩堂(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷超軽量!ほど良い長さのコンパクトボディ。 短軸仕様でポケットに収納しやすく、使いやすい。 先端真鍮製で耐久性UP!滑らかな書き味で折れにくい。用途木材、コンクリートの墨付けに全長(mm)130
シャープペンシル
祥碩堂¥999税込¥1,0991個当日出荷用途木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに材質樹脂/真鍮形状六角寸法(mm)(約)D137×W9×H9(クリップ部除く)色ブルー/シルバー芯径(mm)(約)2対応芯削り付、開閉式ワンタッチクリップ、セーフティコード取り付け穴付繰り返し・詰め替え対応
麒麟 建築用シャープペンシル1.3 替え芯
祥碩堂¥349~税込¥384~1個当日出荷から翌日出荷木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。用途ポリマー芯を採用。折れにくく、水濡れ・湿気に強い。内容6本
雨の日用OK墨汁
祥碩堂¥859~税込¥945~1本(180cc)当日出荷から翌日出荷鉄、木材、モルタル、生コン、コンクリートブロック他の濡れ面及び乾燥面に打てる超高性能墨汁。 錆びない。凍らない。雨や雪の日の濡れ面に強い。不意の夕立ちや雨にも流れない。用途打設後の墨付けに最適
ワンショットゲージ
祥碩堂¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から4日以内出荷従来かなりの時間を要してお困りであった作業が約三分の一の時間で行う事のできる優れもの。主に電設工事においては、電線やケーブルを電線管に通す際に使用する中継ボックスとして使用されているプルボックス。プルボックスを壁や地面になどに固定する場合に行うプルボックス裏面の隅四方に穴開け加工の面倒なマーキングを一発完了。用途プルボックスや分電盤の背面穴あけの位置決めや、円の中心取りに最適。寸法(幅W×高さH)(mm)100×60芯径(mm)【筆記芯】0.5~1mm以下
ハイパー朱液
祥碩堂¥699税込¥7691本(180mL)当日出荷プラスチック製墨つぼ、木製墨つぼなど、あらゆる墨つぼに使用可能。化繊糸、天然繊維糸など、あらゆる糸に使用可能。錆びない、凍らない。雨が降ってもにじまない。用途鉄用(無塩)寸法(mm)H160×W57×D36色朱液質量(g)220
MODEL ATHLETE 替芯 芯削り付き
祥碩堂¥949税込¥1,0441個当日出荷MODEL ATHLETE専用の替芯。湿気に強く濡面に書け、クレヨンのような書き心地。芯の強度は高いので折れにくく、耐熱温度は80℃まで対応。替芯ケースは専用ホルダーに収納することができ、腰袋に差したまま芯を削ることができる芯削り付。用途MODEL ATHLETE専用の替芯として。仕様芯削り付きセット内容替芯ケース・替芯×6本タイプ替え芯芯径(mm)2.8(丸芯)耐熱温度(℃)芯:80まで入数6本
MODEL ATHLETE 丸芯 2.8mm
祥碩堂¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷湿気に強く濡面に書け、クレヨンのような書き心地。芯の強度は高いので折れにくく、耐熱温度は80℃まで対応。キャップを外さなくても芯を入れることができるので、キャップの紛失防止に。シリコンキャップがつけられるので、別売りの落下防止用ストラップを装着することができる。水気やホコリに強いロングノーズ構造。用途コンクリート、木材、濡面などのマーキングに。仕様ロングノーズ構造・落下防止コード付セット内容MODEL ATHLETE本体・専用ホルダー・シリコンキャップ黒(ASL-H004)・黒芯一本入り全長(mm)153質量(g)25タイプノック式芯径(mm)2.8(丸芯)耐熱温度(℃)芯:80まで色(本体)レッド芯色黒
光明丹マーキングチョーク軟質タイプ
祥碩堂¥2,598税込¥2,8581箱(12本)当日出荷から8日以内出荷柔らかなチョーク、しっかりはっき濃く書くことができる。 太くて折れにくく、握りやすい太さ。 油性顔料で耐候性・耐光性に優れる。用途濡れ材(木材、鉄鋼材、雨天道路)、アスファルト、コンクリート、ブロック材、ガラス、石材、タイヤなど
玄武 建築用シャープペン2.0 本体
祥碩堂¥549税込¥6041本当日出荷木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。用途なめらかな書き味国産芯採用!軽量ショートボディで使いやすい!先端真鍮製で耐久性UP!色(本体)グレー芯色黒(2H)
ハイパー白液
祥碩堂¥799税込¥8791本(180mL)当日出荷プラスチック製墨つぼ、木製墨つぼなど、あらゆる墨つぼに使用可能。化繊糸、天然繊維糸など、あらゆる糸に使用可能。錆びない、凍らない。雨が降ってもにじまない。用途鉄用(無塩)寸法(mm)H160×W57×D36色白質量(g)240
MODEL ATHLETE 専用ホルダー
祥碩堂¥429税込¥4721個当日出荷MODEL ATHLETE専用ホルダー。本体を収納することもでき、替芯ケースを装着すると腰袋等に差したまま芯を削ることができる。大き目のクリップなので腰袋や服などに装着しやすい設計。用途MODEL ATHLETE専用ホルダー。本体や替芯ケースを装着することができる。全長(mm)128質量(g)11タイプ専用ホルダー対応商品本体(ASL-H001)・替芯ケース(ASL-K001・ASL-K002・ASL-K003・ASL-K004・ASL-K005・ASL-K006)色(本体)ブラック
シャープペンシル替芯
祥碩堂¥419税込¥4611個当日出荷用途祥碩堂 建築用シャープペンシル 2.0mmの替芯仕様ポリマー芯材質粘土/黒鉛/樹脂/顔料色ブルー芯径(mm)(約)2本数6本繰り返し・詰め替え対応
光明丹マーキングチョーク 1本OPP袋入り
祥碩堂¥209税込¥2301本当日出荷太くて折れにくい材木チョークです。袋入れタイプ。冬の寒さにも耐えられる「マーキングチョーク」です。車内等の高温環境・低温環境にも強く温度の変化にも対応させました。用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、石など。材質ワックス/顔料長さ(mm)106タイプ油性芯径(mm)20直径(mm)20
チョークホルダー
祥碩堂¥999税込¥1,0991本当日出荷光明丹マーキングチョーク用スライド式チョークホルダー。 スライド式でチョークの出し入れが簡単。 落下防止ストラップの穴付きで、高所作業でも安心です。
MODEL ATHLETE シリコンキャップ
祥碩堂¥219税込¥2411個当日出荷MODEL ATHLETEに装着可能なシリコンキャップ。カラーバリエーションが6種類あり、芯の色と一緒のカラーなので、キャップを見れば芯カラーがわかるようにもできる。本体のキャップ部につけることで、別売りの落下防止用ストラップを装着することができる。用途MODEL ATHLETEに装着可能なシリコンキャップ。仕様落下防止用ストラップ装着穴全長(mm)17質量(g)1適合品番ASL-H001対応商品建築用シャープペンシル落下防止用ストラップ(210)
スーパーウェットマーカー 1本OPP袋入
祥碩堂¥299税込¥3291本当日出荷耐熱70℃、耐冷-15℃で溶けにくく、はっきり書けるチョークです。袋入れタイプ。用途濡れ材(木材、鉄鋼材、雨天道路)アスファルト、ブロック材、コンクリート、ガラス、タイヤなど。材質ワックス/顔料長さ(mm)117タイプ油性芯径(mm)17直径(mm)17
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら