カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Turck Banner
- Banner(127)
- SPARKFUN(10)
- サンワサプライ(8)
- KEMET(8)
- 三菱ふそう(6)
- TURCK(6)
- 沖データ(OKI)(3)
- ホンダ(3)
- Seeed Studio(2)
- Anker(アンカー)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- コミネ(1)
- トヨタ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- BANNER ENGINEERING(1)
- DIGILENT(1)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「banner」の検索結果

押しボタンスイッチ ATシリーズ, Turck Banner,
Turck Banner¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷仕様シリーズ:AT●接点構成:2NO●IP評価:IP20●最大AC電圧:24V●最大DC電圧:24V●プッシュボタンの形:長方形●取り付けタイプ:DINレール●本体材質:PC●電流 Max:6 A●DUO-TOUCH両手制御安全モジュール. Turck Banner DUO-TOUCH両手制御システムは、ISO1381 (EN574)機械の安全性 両手制御機器の要件、及びISO13849-1 (EN954-1)のカテゴリ1とカテゴリ3の要件に適合するように設計されています。 DUO-TOUCH両手安全モジュールは、冗長化された、定格電流が4 Aの強制ガイド出力コンタクトを2個装備しており、24 ac/dc又は115 ac/dcの供給電圧に対応します。. 電源、入力1、入力2、故障監視用に4つのLEDインジケータを搭載 機械制御エレメントのステータスを監視 DINレール取り付け型45 mm幅のハウジング 25ミリ秒以内に応答RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ OTBシリーズ, Turck Banner,
Turck Banner¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様プッシュボタンの色:黒 、 シリーズ:OTB 、 押しボタンの作動:モーメンタリ 、 接点構成:SPDT 、 IP評価:IP66 、 最大AC電圧:30V 、 最大DC電圧:30V 、 プッシュボタンの形:長方形 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 本体材質:ポリスルホン 、 動作温度 Max:+50℃ 、 Opto Touchスイッチ. Turck Banner OTBシリーズのタッチ作動光電スイッチは、静電容量型タッチスイッチ及び機械式プッシュボタンを置き換えるために設計されたものです。 OTBシリーズのタッチボタンスイッチは、EMI、RFI、そして周辺光による干渉に対して高い耐性を持ちます。. コンタクト構成SPDT 1 x N/O、1 x N/C 「パワーオン」及び「出力有効化」をLEDで表示 黒色のポリスルホン(VALOX)ハウジング、エポキシ密閉電子部品、IP67 スイッチング電流: 最大7 A (抵抗負荷) 動作温度範囲: -20 → +50 ℃. 機械的寿命: 5000万回 周辺光に対する耐性: 120000ルクス 反復運動過多損傷のリスクを軽減 取り付け用M30ねじ、ナット / ワッシャ付属 寸法(mm): 60 x 44 x 36 LWH (ねじ部分を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
照光式押しボタンスイッチVTBシリーズ, Turck Banner
Turck Banner¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷仕様プッシュボタンの色:緑 、 シリーズ:VTB 、 押しボタンの作動:オフ-オン 、 点灯:あり 、 IP評価:IP66 、 最大DC電圧:30V 、 プッシュボタンの形:長方形 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 プッシュボタンの直径:59.9mm 、 本体材質:ポリスルホン 、 動作温度 Min:-20℃ 、 Opto Touchスイッチ. Turck Banner OTBシリーズのタッチ作動光電スイッチは、静電容量型タッチスイッチ及び機械式プッシュボタンを置き換えるために設計されたものです。 OTBシリーズのタッチボタンスイッチは、EMI、RFI、そして周辺光による干渉に対して高い耐性を持ちます。. コンタクト構成SPDT 1 x N/O、1 x N/C 「パワーオン」及び「出力有効化」をLEDで表示 黒色のポリスルホン(VALOX)ハウジング、エポキシ密閉電子部品、IP67 スイッチング電流: 最大7 A (抵抗負荷) 動作温度範囲: -20 → +50 ℃. 機械的寿命: 5000万回 周辺光に対する耐性: 120000ルクス 反復運動過多損傷のリスクを軽減 取り付け用M30ねじ、ナット / ワッシャ付属 寸法(mm): 60 x 44 x 36 LWH (ねじ部分を除く)RoHS指令(10物質対応)対応