カテゴリ
- 機構部品(8)
絞り込み
ブランド
- 日本スライド工業
- TETSUKO(1)
- タカチ電機工業(3)
- コーセル(10)
- ブロードウォッチ(25)
- 協立エアテック(20)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- 長野計器(10)
- ダイケン(9)
- ローヤル電機(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- IN WIN(インウィン)(8)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- EZO(北日本精機)(5)
- 三菱電機(5)
- BXカネシン(5)
- 栃木屋(4)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
- シシド静電気(3)
- ブランドをもっと見る
「secc」の検索結果

スライドレール S270
日本スライド工業(23件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数2材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
スライドレール S101
日本スライド工業(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷高強度・高耐久性!。強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!。ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!。断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!。レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!。ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数2材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
スライドレール ND150
日本スライド工業(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から11日以内出荷ロングストローク可能なダブルスライドタイプ。 省スペースで使用できます。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
スライドレール ND150
日本スライド工業¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から11日以内出荷材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
スライドレール ND160
日本スライド工業¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷から9日以内出荷各種オフィス家具に幅広く使用されています。高強度・高耐久性!強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)(インナメンバ側)Φ3/16インチ炭素剛球、(アウタメンバ側)Φ7/32インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
スライドレール D301
日本スライド工業¥3,898~税込¥4,288~1本5日以内出荷から9日以内出荷材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
スライドレール D401
日本スライド工業(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷から8日以内出荷材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
スライドレール D270
日本スライド工業¥1,598~税込¥1,758~1本7日以内出荷から15日以内出荷材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球取付ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラス小ねじ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ