絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

NTツール

NTツールのページです。NTツールは、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名エヌティーツール株式会社
所在地〒444-1386 愛知県高浜市芳川町1-7-10
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面取りカッター NTツール面取りカッターNTツール(18件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
用途柔らかく、粘りのある材質の加工用刃角a(°)90面取角度90°切刃形状その他
NEWメントリドリル NTツールNEWメントリドリルNTツール(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷
用途硬く、粘りのない材質の加工用シャンク寸法8刃角(°)90仕様ストレートシャンク切刃形状その他
コレットホルダ シャンクHSK63A NTツールコレットホルダ シャンクHSK63ANTツール
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
両テーパーコレットを用いた高精度、高把握力のバリエーション豊かなコレットホルダです。 ドリル加工、リーマ加工、仕上げエンドミル加工に最適
スーパータイトロックミーリングチャック NTツールスーパータイトロックミーリングチャックNTツール
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
細身設計でありながら銃切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造。
メントリドリル NTツールメントリドリルNTツール
9,798税込10,778
1本
翌々日出荷
仕様ストレートシャンク全長120シャンク寸法12刃角(°)90最大面取径(Φmm)28最小下穴径(Φmm)12
エンドミルチャック NTツールエンドミルチャックNTツール
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
用途小径エンドミルの加工。ミーリングチャックのサブホルダとしての使用。
ハイドロチャックオメガ NTツールハイドロチャックオメガNTツール
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
荒加工の高効率化に最適な高剛性ハイドロチャック
ハイドロチャックオメガ NTツールハイドロチャックオメガNTツール
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
荒加工の高効率化に最適な高剛性ハイドロチャック
高さ調整式シンクロ用タップホルダ シャンクHSK63A NTツール高さ調整式シンクロ用タップホルダ シャンクHSK63ANTツール
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
タップ突き出し長さ調整の容易なシンクロ用タッピングチャックです。 手でガイドリングを回すだけで、タップの突き出し長さを簡単に調整できます。タップシャンクをコレットで確実に保持します。
パワーハイドロチャック シャンクHSK63A NTツールパワーハイドロチャック シャンクHSK63ANTツール
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャック。 高精度加工に最適な油圧式ホルダです。
ストレートコレット NTツールストレートコレットNTツール
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミーリングチャックに使用し、ホルダチャック径より小径の刃物をチャッキングするためのコレットです。
寸法L2(mm)4
ストレートコレット NTツールストレートコレットNTツール
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
グリーン購入法適合
NEW メントリドリル NTツールNEW メントリドリルNTツール
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
仕様ストレートシャンク刃角(°)90
ミーリングチャック NTツールミーリングチャックNTツール
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
高精度・高剛性・高バランス。 そのすべてをこの一本に。 高バランス設計で高速回転に対応。 締め切るだけで高精度・高剛性。 刃具抜け・スリップを防止する内径構造。 細身設計でありながら重切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。
質量(kg)2.3最高回転数(min-1[r.p.m])12000寸法L(mm)90寸法d(mm)32寸法D(mm)73寸法l(mm)76寸法l1(mm)32寸法l2(mm)17寸法GM18寸法L0(mm)★31
サイドロックホルダ NTツールサイドロックホルダNTツール
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
JIS フラット付ストレートシャンクエンドミル用
寸法L(mm)120締付ボルトM20
クーラント用コレット(コレットスルー刃具用) NTツールクーラント用コレット(コレットスルー刃具用)NTツール
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
ミーリングチャックに使用し、ホルダチャック径より小径の刃物をチャッキングするためのコレットです。
外径D1(Φmm)32外径D2(Φmm)36全長L1(mm)72寸法L2(mm)4内径d(Φmm)25適応コレットスルー刃具用