カテゴリ
- 切削工具(69)
絞り込み
ブランド
- NTツール
- モノタロウ(2)
- BIG DAISHOWA(79)
- KTC(73)
- MAZDA(マツダ)(16)
- MSTコーポレーション(92)
- SMC(352)
- StarTech.com(29)
- TRUSCO(43)
- アルインコ(13)
- イスカル(39)
- カトウ工機(14)
- タンガロイ(15)
- ニッサン(16)
- ビー・ブラウンエースクラップ(31)
- プロトブレンボ(16)
- ホンダ(17)
- ユキワ精工(22)
- 大阪魂(55)
- 日研工作所(168)
- ブランドをもっと見る
「bt-4」の検索結果

高さ調整式シンクロ用タップホルダ
NTツール¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷ホルダ外周部を回すだけで刃先突き出し長さの調整ができます。センタースルークーラント対応です。用途シンクロ機能内蔵M/C専用。
ミーリングチャック
NTツール¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷高精度・高剛性・高バランス。 そのすべてをこの一本に。 高バランス設計で高速回転に対応。 締め切るだけで高精度・高剛性。 刃具抜け・スリップを防止する内径構造。 細身設計でありながら重切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。質量(kg)2.3最高回転数(min-1[r.p.m])12000寸法L(mm)90寸法d(mm)32寸法D(mm)73寸法l(mm)76寸法l1(mm)32寸法l2(mm)17寸法GM18寸法L0(mm)★31
スーパータイトロックミーリングチャック
NTツール¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷細身設計でありながら銃切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造。
コレットホルダ
NTツール¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷から4日以内出荷AA級コレットでのチャッキング精度は4d先端でも5μm以下です。用途ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に最適。
高さ調整式 シンクロ用タップホルダ
NTツール¥37,980~税込¥41,778~1本3日以内出荷タップ突き出し長さ調整の容易なシンクロ用タッピングチャックです。手でガイドリングを回すだけで、タップの突き出し長さを簡単に調整できます。タップシャンクをコレットで確実に保持します。
高さ調整式ドリル用コレットホルダ
NTツール¥38,980~税込¥42,878~1本3日以内出荷ドリル突き出し長さ調整の容易なコレットホルダです。手でガイドリングを回すだけで、刃物の突き出し長さを簡単に調整できます。ガイドリングの回転で簡単にドリルの突き出し量を調節可能。 ?。センタースルークーラント対応。(Max 7MPa) ?。プリセットスクリューでタグ付刃具の確実な回り止め。 ?。コレットの交換のみ刃具サイズの変更可能。用途穴明け、座グリ用にご使用ください。
ハイドロチャックオメガ
NTツール¥45,980~税込¥50,578~1本3日以内出荷抜けない!ビビらない!曲がらない!。ワンランク上の高能率加工を実現!。ワークの取り残しを少なくする事で加工後のゼロカット低減 や次工程の負荷低減 ができます。→サイクルタイムの低減に繋がります!
Rゼロホルダ RCキャップ仕様
NTツール¥41,980~税込¥46,178~1本3日以内出荷NT独自の4点調整方式で、簡単・確実・スピーディーに刃先の振れをゼロに。振れ調整機能付きのコレットホルダです。
高精度コレットホルダ
NTツール¥34,980~税込¥38,478~1本3日以内出荷両テーパーコレットを用いた高精度、高把握力のバリエーション豊かなコレットホルダです。ドリル加工、リーマ加工、仕上げエンドミル加工に最適。