カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • 汎用ロジック(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本ファインケム
  • VISHAY(148)
  • KOA(10)
  • RS PRO(121)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(184)
  • ホーザン(11)
  • 東京コスモス電機(6)
  • SCS(3)
  • BOURNS(17)
  • ELPA(32)
  • MG(旧エム・システム技研)(31)
  • omron(オムロン)(99)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • TDK(34)
  • WURTH ELEKTRONIK(37)
  • コーセル(26)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(28)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(64)
  • フルーク(FLUKE)(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1mω」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日本ファインケム 高電圧抵抗器 RU1シリーズ 1MΩ 1W ±0.1% 日本ファインケム

    日本ファインケム 高電圧抵抗器 RU1シリーズ 1MΩ 1W ±0.1%

    日本ファインケム
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    仕様抵抗:1MΩ 定格電力:1W 許容差:±0.1% シリーズ:RU1 ケーススタイル:モールド 温度係数:±100ppm/℃ 終端スタイル:アキシャル 寸法:4.5 (Dia.) 14.5mm 長さ:14.5mm 直径:4.5mm 動作温度 Max:+150℃ E C超精密高精度抵抗器. ; RUタイプは超精密高精度抵抗器です。この精密抵抗器は、ボードに実装された場合の信頼性が高く、長期安定性も実現します。小さく、軽量で、パルス電圧への強い耐性があります。温度係数が小さく、また抵抗値許容差も小さくなっています。動作温度範囲は-55 +150 ℃です。用途. 半導体設備 X線装置 測定器RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 500MΩ 3W ±1% 日本ファインケム

    日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 500MΩ 3W ±1%

    日本ファインケム
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗:500MΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH3HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 42mm 、 長さ:42mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
汎用ロジックカテゴリ