カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 日本ファインケム
  • イトーキ(160)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(48)
  • アズワン(11)
  • ニッサン(9)
  • FPC(7)
  • カノマックス(KANOMAX)(5)
  • オーニット(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • エスコ(2)
  • サンワサプライ(2)
  • マザーツール(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • KTC(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • 新コスモス電機(1)
  • スーパーツール(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh3h」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高電圧抵抗器 3W 1TΩ ±10% 日本ファインケム

    高電圧抵抗器 3W 1TΩ ±10%

    日本ファインケム
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器。E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器は、理化学機器で使用されています。この精密抵抗器の使用温度範囲は、-55 → +150℃です。小型軽量で信頼性が高く、低い温度係数を備えています。この抵抗器は、長期安定性と負荷寿命における抵抗変化を最小限に抑え、パルス電圧の変化から保護されます。小型軽量で信頼性が高い
    仕様●抵抗:1TΩ●定格電力:3W●許容差:±10%●シリーズ:RH3HV●温度係数:±200ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7177-56
  • 日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 500MΩ 3W ±1% 日本ファインケム

    日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 500MΩ 3W ±1%

    日本ファインケム
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗:500MΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH3HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 42mm 、 長さ:42mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
  • 日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 200kΩ 3W ±1% 日本ファインケム

    日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 200kΩ 3W ±1%

    日本ファインケム
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗:200kΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH3HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 42mm 、 長さ:42mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
関連キーワード
h3a h3c h3特集