カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Philips
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「170s9a3/11」の検索結果
特価

液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/DVI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証
Philips¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:1ms付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド規格SXGA消費電力(W)通常:8.9/スタンバイ:0.4電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、EPEAT角度(°)下5~上25 (チルト)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:2.4、スタンド無し:2.1機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージインターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264解像度1280×1024表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~83 kHz走査周波数(垂直)50~76 Hz応答速度1ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子DVI、D-Sub視野角(左右:上下)左右:170°/上下160°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー2W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比5:4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×393×196(スタンド使用時)、367×309×46(スタンド未使用時)ピクセル96PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ17インチパネル駆動方式TNブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)250