カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(25)
絞り込み
ブランド
  • Philips
  • モノタロウ(4)
  • StarTech.com(37)
  • 塚本無線(27)
  • EPSON(24)
  • ATEN(22)
  • EIZO(21)
  • タッチパネルシステムズ(19)
  • サンワサプライ(17)
  • RS PRO(17)
  • プリンストン(14)
  • Acer(エイサー)(13)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(11)
  • シャープ(11)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(11)
  • ASUS(エイスース)(10)
  • LG(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • iiyama(イイヤマ)(8)
  • NEC(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d sub hdmi」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージPhilips
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
仕様●Flicker-Free:あり●HDCP:HDCP 1.4(HDMI)●SmartContrast:メガインフィニティ DCR●sRGB:あり●スキャン周波数:VGA:30~85 kHz(横)/48~75 Hz(縦)、HDMI:30~140 kHz(横)/48~120 Hz(縦)●ピクセル密度:93 PPI●画像拡張:SmartImage●表示角度:178°(横)/178°(縦) @ C/R > 10●保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp●有効表示領域:527.04(横)× 296.46(縦)付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、ACアダプタ、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リストサイズ(inch)23.8(60.5cm)表面処理アンチグレア応答時間標準値:4 ミリ秒(GTG)コントラスト比1500:1(標準)最大解像度1920×1080@120Hz表示色約 1677 万色ピクセルピッチ(mm)0.2745×0.2745応答速度1ms入力端子VGA、HDMI 1.4色(本体)ブラック関連資料PHILIPS 24E2N2100_27E2N2100_27E2N2500製品チラシ(1.61MB)バックライトW-LED システムアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージPhilips
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト消費電力(W)スタンバイ時:<0.5、使用時:18.6、最大時:32.1電源電源内蔵表面処理ノングレア(反射防止)対応ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応機能画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode角度調整範囲-5~20度/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット)コントラスト比1300:1最大解像度1920×1080@120Hz (OC)保証期間安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。視野角178°(垂直)/178°(水平)応答速度スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms入力端子(映像)アナログ:D-Sub 15ピン×1、デジタル:HDMI1.4×1VESAマウント(mm)100×100(M4×10mm)スピーカー2W×2色(本体)ブラックアスペクト比16:9オーディオ出力ありモニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS Technology最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージPhilips
15,980税込17,578
1台
欠品中
付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト適合-5~20度/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット)寸法(mm)VESA穴:M4×10消費電力(W)スタンバイ時:<0.5、使用時:18.6、最大時:30.3電源電源内蔵表面処理ノングレア(反射防止)対応ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応機能画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead modeコントラスト比1500:1(通常)最大解像度1920×1080 @ 120Hz (OC)保証期間保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。視野角水平178°垂直178°応答速度スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms入力端子(映像)アナログ:D-Sub 15ピン ×1、デジタル:HDMI1.4×1VESAマウント(mm)VESA100×100スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ23.8オーディオ出力あり最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPS テクノロジー最大表示色約1677万色
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージPhilips
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト適合-5~20°/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット)寸法(mm)VESA穴:M4×10質量(kg)4.08(梱包を含む製品)、2.36(スタンド使用時)、2.01(スタンド未使用時)質量(g)スタンド使用時:2.36、スタンド未使用時:2.01消費電力(W)26.5(最大)、17.5(通常動作)、0.5(スタンバイモード)電源電源内蔵表面処理ノングレア(反射防止)対応ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応機能画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead modeコントラスト比4000:1(通常)最大解像度1920×1080 @ 120Hz (OC)保証期間保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。視野角178°(水平)/178°(垂直)応答速度スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms入力端子(映像)アナログ:D-Sub 15ピン x1、デジタル:HDMI1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ21.5アスペクト比16:9オーディオ出力ありパネル駆動方式VA最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラックPhilips
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●応答速度(G to G):4ms●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:20.2W●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):457×617×211 mm●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ(mm)0.3114×0.3114電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理アンチグレア本体質量(kg)3.97最大消費電力(W)29.1コントラスト比1500:1表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m入力端子D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1スピーカーあり(2W×2)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBなし
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Philips液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラックPhilips
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:16.3W●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ(mm)0.2745×0.2745電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)2.94最大消費電力(W)29コントラスト比1300:1表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°/178°(水平/垂直)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.2×18×41.7ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m入力端子D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBなし
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/HDMI、D-sub/ブラック/スピーカー:あり Philips液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/HDMI、D-sub/ブラック/スピーカー:ありPhilips
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
付属品D-Sub15pinケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:30.5/スタンバイ:0.5電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格VCCI、J-Moss、PSE、WEEE角度(°)下5~上20 (チルト)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 40%本体質量(kg)スタンドあり:7.5、スタンド無し:5.8機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×2コントラスト比3000:1、SmartContrast:80000000:1ピクセルピッチ(mm)0.36375 x 0.36375解像度1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効)表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~85 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子HDMI、D-Sub視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー5W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応バックライトW-LEDシステム動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)715×514×248(スタンド使用時)、715×420×62(スタンド未使用時)ピクセル70PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ31.5インチパネル駆動方式VAブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)300角度調節
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージPhilips
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
仕様●Flicker-Free:あり●HDCP:HDCP 1.4(HDMI)●SmartContrast:メガインフィニティ DCR●sRGB:あり●スキャン周波数:VGA:30~85 kHz(横)/48~75 Hz(縦)、HDMI:30~140 kHz(横)/48~120 Hz(縦)●ピクセル密度:82 PPI●画像拡張:SmartImage●縦横比:0.6729166667●表示角度:178°(横)/178°(縦) @ C/R > 10●保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp●有効表示領域:597.888(横)x 336.312(縦)mm付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、ACアダプタ、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト表面処理アンチグレア応答時間標準値:4 ミリ秒(GTG)コントラスト比1500:1表示色約 1677 万色ピクセルピッチ(mm)0.3114×0.3114解像度1920×1080保証期間5年間応答速度1ms入力端子HDMI、D-Sub色(本体)画面サイズ27インチ関連資料PHILIPS 24E2N2100_27E2N2100_27E2N2500製品チラシ(1.61MB)信号入力VGA x 1、HDMI 1.4×1バックライトW-LED システムアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ホワイト Philips液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ホワイトPhilips
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●VCCI:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●標準消費電力:16.3W●電源OFF時消費電力:0.5W以下●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:100Hz●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●高さ調整:なし備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ0.2745 x 0.2745 mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)2.94最大消費電力(W)29本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×180×417コントラスト比1300:1表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m入力端子D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1スピーカーあり2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBなし
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:ありPhilips
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
フィリップス S Line モニターには、毎日の生産性向上と快適な作業環境を実現する要素が備わっています。極限まで薄いフレームとくっきり鮮明な画質で、クリアでワイドな表示を実現。EasyRead と TUV 認証の目にやさしい機能で、目の疲れを軽減します。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:16.3(EnergyStar テスト方式)/スタンバイ:0.3/オフモード:0.2電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT角度(°)下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:6.0、スタンド無し:4.13機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージインターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1ピクセルピッチ(mm)0.3114 x 0.3114解像度1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効)表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~85 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー2W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60高さ調整範囲(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応信号入力VGA(アナログ)、DVI-D(デジタル/HDCP)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)613×537×205(スタンド使用時(最大高さ))、613×366×51(スタンド未使用時)ピクセル82PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ27インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック Philips液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラックPhilips
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:13.4W●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●スリープ時消費電力:0.5W以下●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●高さ調整:なし●J-Moss:対応●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:なし●モニタ形状:平面●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):380 x 494 x 180 mm●電源OFF時消費電力:0.5W以下●PCリサイクル:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPSサイズ21.5型備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ0.2493 x 0.241 mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)2.4最大消費電力(W)27.4コントラスト比1000:1(標準)、80000000:1(SmartContrast)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m入力端子D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1スピーカーあり2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBなし
23.8型/1920×1080/HDMI D-Sub DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:あり Philips23.8型/1920×1080/HDMI D-Sub DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:ありPhilips
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
フィリップスの USB-C ドッキング B Line モニターなら煩雑なケーブル接続を解消できます。1 本の USB-C ケーブルで、フル HD 画像の表示とノート PC の充電を同時に行うことができます。また、SmartErgo ベースや、ちらつき防止およびローブルーモードなど、目にやさしい機能も備わっています。
解像度1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSBType-C入力でのみ有効)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%アスペクト比16:9コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1パネル駆動方式IPS色(本体)ブラックスピーカー2W×2電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)付属品D-Sub15pinケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:15.0/スタンバイ:0.3適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified角度(°)下5~上30(チルト)/左右175(スイーベル)/左右90(ピボット)本体質量(kg)スタンドあり:5.2、スタンド無し:3.8機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ、学校環境衛生基準取得インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1ピクセルピッチ(mm)0.275 x 0.275表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~85 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子HDMI、D-Sub、DisplayPort、Type-C視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2×4バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)541×522×216(スタンド使用時(最大高さ))、541×332×63(スタンド未使用時)ピクセル93PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ23.8インチブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージPhilips
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
このモニターには、目にやさしい Softblue、高品質画像を実現する IPS LED ワイド表示テクノロジーと 120Hz リフレッシュレート、鮮明なビジュアルを実現する 1ms MPRT など、作業環境に不可欠な機能が備わっています。
その他【色域(標準値)】Adobe RGB 84.49%、DCI-P3:81.39%、sRGB:102.66%、NTSC 89.36%【同期】個別の同期【MPRT】1 ms表面処理アンチグレア表示178°(横)/178°(縦) @ C/R > 10周波数【スキャン】VGA:30~85 kHz(横)/48~75 Hz(縦)、HDMI:30~140 kHz(横)/48~120 Hz(縦)機能Adaptive sync、EasyRead、Flicker-Free、LowBlue モード、SoftBlue、sRGB応答時間4 ミリ秒(GTG)コントラスト比1500:1最大解像度1920×1080@120Hz表示色1677 万色ピクセルピッチ(mm)0.2745×0.2745密度93 PPI色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応信号入力VGA×1、DVI×1、HDMI 1.4×1バックライトW-LED システムアスペクト比16:9拡張性【画像拡張】SmartImageオーディオ出力あり入出力端子VGA、DVI、HDMI 1.4モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)527.04×296.46輝度(cd/m2)300HDCP対応HDCP 1.4(HDMI)
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり Philips液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:ありPhilips
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
フィリップス S Line モニターには、毎日の生産性向上と快適な作業環境を実現する要素が備わっています。極限まで薄いフレームとくっきり鮮明な画質で、クリアでワイドな表示を実現。EasyRead と TUV 認証の目にやさしい機能で、目の疲れを軽減します。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:11.8/スタンバイ:0.3電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT角度(°)下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:4.3、スタンド無し:2.5機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージインターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1ピクセルピッチ(mm)0.24795 x 0.24795解像度1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効)表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~85 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー2W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60高さ調整範囲(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)489×443×205(スタンド使用時)、489×295×50(スタンド未使用時)ピクセル102PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ21.5インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ホワイト Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ホワイトPhilips
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
仕様●縦回転(ピボット)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●VCCI:対応●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●リフレッシュレート:100Hz●パネル方式:IPS●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●スリープ時消費電力:0.5W以下●電源OFF時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(本体):適合●本体(色):ホワイト●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●高さ調整:なし●本体サイズ(H×W×D):457 x 617 x 211 mm●標準消費電力:20.2W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認サイズ27型備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ0.3114 x 0.3114 mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)3.97最大消費電力(W)29.1コントラスト比1500:1(標準)、80000000:1(SmartContrast)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m入力端子D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1スピーカーあり2Wx2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBなし
27型/1920×1080/HDMI D-Sub DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:あり Philips27型/1920×1080/HDMI D-Sub DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:ありPhilips
36,980税込40,678
1台
8日以内出荷
フィリップスの USB-C ドッキング B Line モニターなら煩雑なケーブル接続を解消できます。1 本の USB-C ケーブルで、フル HD 画像の表示とノート PC の充電を同時に行うことができます。また、SmartErgo ベースや、ちらつき防止およびローブルーモードなど、目にやさしい機能も備わっています。
付属品D-Sub15pinケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:16.5/スタンバイ:0.5電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified角度(°)下5~上30(チルト)/左右175(スイーベル)/左右90(ピボット)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:7.0、スタンド無し:4.6機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージインターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1ピクセルピッチ(mm)0.3114 x 0.3114解像度1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSBType-C入力でのみ有効)表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~85 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子HDMI、D-Sub、DisplayPort、Type-C視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー2W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2×4バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×558×224(スタンド使用時(最大高さ))、614×372×61(スタンド未使用時)ピクセル82PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ27インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ホワイト Philips液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ホワイトPhilips
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●パネル方式:IPS●本体(色):ホワイト●J-Moss:対応●VCCI:対応●電源OFF時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●PCリサイクル:対応●高さ調整:なし●標準消費電力:13.4W●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:100Hz●応答速度(G to G):4ms●本体サイズ(H×W×D):380 x 494 x 180 mm●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認サイズ21.5型備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ0.2493 x 0.241 mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)2.4最大消費電力(W)27.4コントラスト比1000:1(標準)、80000000:1(SmartContrast)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m入力端子D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1スピーカーあり2Wx2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBなし
液晶ディスプレイ 21.5型静電容量タッチ/1920×1080/DisplayPort、HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証 Philips液晶ディスプレイ 21.5型静電容量タッチ/1920×1080/DisplayPort、HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証Philips
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:2ms
仕様色域 (標準値):NTSC 72%表面処理アンチグレアコントラスト比3000:1(標準)表示色約 1677 万色ピクセルピッチ(mm)0.24825×0.248285解像度1920×1080(60Hzの場合/最適)保証期間安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp保護機能HDCP:HDCP 1.4(HDMI/DP/DVI)入力端子DisplayPort、HDMI、DVI-D、D-Sub同期方式入力:個別の同期グリーンで同期色(本体)ブラック信号入力VGA(アナログ)、DVI-D(デジタル、HDCP)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4バックライト種類:W-LED システムアスペクト比16:9オーディオ入力PC オーディオ入力オーディオ出力ヘッドホン出力モニターサイズ21.5インチ(54.6cm)パネル駆動方式VA LCD輝度(cd/m2)250USBUSB 3.2、Gen1、5G X 2
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージPhilips
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
このモニターには、目にやさしい Softblue、高品質画像を実現する IPS LED ワイド表示テクノロジーと 120Hz リフレッシュレート、鮮明なビジュアルを実現する 1ms MPRT など、作業環境に不可欠な機能が備わっています。
その他【色域(標準値)】Adobe RGB 82.89%、DCI-P3:80.49%、sRGB:101.8%、NTSC 88.37%、【同期】個別の同期、【MPRT】1 ms表面処理アンチグレア表示178°(横)/178°(縦)@ C/R > 10周波数【スキャン】VGA:30~85 kHz(横)/48~75 Hz(縦)、HDMI:30~140 kHz(横)/48~120 Hz(縦)機能Adaptive sync、EasyRead、Flicker-Free、LowBlue モード、SoftBlue、sRGB応答時間4 ミリ秒(GTG)コントラスト比1500:1(標準)最大解像度1920×1080@120Hz表示色1677 万色ピクセルピッチ(mm)0.3114×0.3114密度82 PPI色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応信号入力VGA×1、DVI×1、HDMI 1.4×1バックライトW-LED システムアスペクト比16:9拡張性【画像拡張】SmartImageオーディオ出力あり入出力端子VGA、DVI、HDMI 1.4モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)597.89×336.31輝度(cd/m2)300HDCP対応HDCP 1.4(HDMI)
ディスプレイ+対応スタンドセット Philipsディスプレイ+対応スタンドセットPhilips
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
用途会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL3511Q/11対応するキャスター付きの移動可能なスタンドLPS-K55のセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。仕様スタンバイ時:<0.5W、内蔵メディアプレーヤー:対応、縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)、設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°、連続稼働時間:18時間連続稼働推奨付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留め、ACスイッチカバーサイズ50型消費電力(W)(標準)130適合規格PSE、VCCI 、J-Mossグリーンマーク、RoHS2ケーブル長(m)(付属)電源ケーブル(3)、RS232Cケーブル(3)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8)、HDMIケーブル(1.8)、IRセンサーケーブル(1.8)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8)本体寸法(mm)(ディスプレイ)1128.4×649.0×63.5本体質量(kg)(ディスプレイ)14.7最大消費電力(W)175コントラスト比(標準値)4000:1輝度400cd表示色約10億7000万色解像度3840×2160保証期間(ディスプレイ)3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送。(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)使用環境温度(℃)[操作時]0~40入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1VESAマウント(mm)400×400 M6接続端子(USB)USB2.0×2スピーカー10W+10W使用環境湿度(%)[操作時]20~ 80(結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応パネル駆動方式VA
液晶ディスプレイ+対応スタンドセット Philips液晶ディスプレイ+対応スタンドセットPhilips
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイと対応するキャスター付きの移動可能なスタンドのセット販売品となります。
仕様【内蔵メディアプレーヤー】対応、【回転(表示画面/OSD回転機能)】非対応、【映像出力端子】非対応その他【ヘイズ値】H=1%付属品クイックスタートガイド / 保証書 / リモコン / リモコン用電池 / フィリップスロゴ / USBカバー / ネジ / ケーブル留め / ACスイッチカバー使用温度範囲(℃)【ディスプレイ】0~40消費電力(W)【スタンバイ時】<0.5、【最大】155、【標準】105適合規格PSE、VCCI 、J-Mossグリーンマーク、RoHS2ケーブル長(m)HDMIケーブル(1.8 電源ケーブル(3 RS232ケーブル(3 R232デイジーチェーンケーブル(1.8 IRセンサーケーブル(1.8 DVI/D-subケーブル(1.8表面処理ハーフグレア本体質量(kg)【スタンド】23.5、【ディスプレイ】10.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ディスプレイ】973×561.2×63.5連続使用時間1日18時間限定稼働本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スタンド】740×760×1595コントラスト比【Smart Contrast適用時】500000:1、【標準値】1200:1解像度3840×2160保証期間3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。視野角178°/178°応答速度8ms設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)入力端子【映像】DVI-I ×1、HDMI2.0 ×2【音声】3.5mmステレオミニジャック ×1VESAマウント(mm)200×200(M6)接続端子USB2.0×2スピーカー10W+10W色(本体)ブラック出力端子3.5mmステレオミニジャック×1使用環境湿度(%)【ディスプレイ】20~ 80 (結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9設置条件【ディスプレイ】(前傾)-20~0° / (後傾)0~20°モニターサイズ43パネル駆動方式ADSベゼルサイズ(mm)13.9(上下左右)最大表示色約10億7000万色有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)941.184×529.416輝度(cd/m2)400
液晶ディスプレイ+対応スタンドセット Philips液晶ディスプレイ+対応スタンドセットPhilips
109,800税込120,780
1セット
4日以内出荷
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイと対応するキャスター付きの移動可能なスタンドのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
使用温度範囲(℃)【ディスプレイ】0~40適合規格PSE、VCCI 、J-Mossグリーンマーク、RoHS2保証期間3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。視野角178°/178°応答速度8ms設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)スピーカー10W+10W色(本体)ブラック使用環境湿度(%)【ディスプレイ】20~ 80 (結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9設置条件【ディスプレイ】(前傾)-20~0° / (後傾)0~20°
液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/Android有り Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/Android有りPhilips
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.37×0.37電源(V)AC100-240、50/60Hz消費電力(W)153適合規格電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:837.3×1462.3×68.9表面処理ノングレア本体質量(kg)28.5入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)229コントラスト比1200:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7 - 135 KHz走査周波数(垂直)30 - 75 HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×4スピーカーあり 10W (RMS)×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ65パネル駆動方式ADSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)500USBあり
液晶ディスプレイ(サイネージ) 75型/Android有り Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 75型/Android有りPhilips
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.42×0.42電源(V)AC100-240、50/60Hz消費電力(W)165適合規格電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:961.7×1683.5×69.5表面処理ノングレア本体質量(kg)35.8入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)255コントラスト比1200:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7 - 135 KHz走査周波数(垂直)30 - 75 HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(3m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×4スピーカーあり 10W (RMS)×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ75パネル駆動方式ADSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)500USBあり
液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き) Philips液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き)Philips
129,800税込142,780
1セット
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイと対応するキャスター付きの移動可能なスタンドの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開梱作業、設置作業、ディスプレイ本体の電源投入と通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
使用温度範囲(℃)【ディスプレイ】0~40適合規格PSE、VCCI 、J-Mossグリーンマーク、RoHS2保証期間3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。視野角178°/178°応答速度8ms設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)スピーカー10W+10W色(本体)ブラック使用環境湿度(%)【ディスプレイ】20~ 80 (結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9設置条件【ディスプレイ】(前傾)-20~0° / (後傾)0~20°サービス分類組立・設置・取付