カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Philips
- モノタロウ(1)
- ASUS(エイスース)(2)
- Beat-Sonic(2)
- Raspberry Pi(4)
- Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1)
- RS PRO(3)
- StarTech.com(5)
- Tether Tools(5)
- Vodaview(3)
- アイネックス(2)
- エスエスエーサービス(5)
- エレコム(10)
- オーム電機(1)
- ケニス(1)
- サンワサプライ(2)
- データシステム(1)
- ホーリック(4)
- 八洲光学工業(2)
- 共立電子産業(10)
- 変換名人(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「microhdmi hdmi」の検索結果
特価

モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック
Philips¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):15W仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●HDR方式:HDR 10●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(備考):モニター本体に電源は内蔵されておらず、ACアダプタ使用モデルのため、ACアダプタにPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●縦回転(ピボット)機能:なし●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:90度●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●PCリサイクル:対応●標準消費電力:9W●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●J-Moss:対応備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★HDR 10サポートピッチ0.17925×0.17925 mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理アンチグレア本体質量(kg)1.03本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×120×232コントラスト比1200:1表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルmicro HDMI - HDMI ケーブル 1.5M、USB Type-C-C ケーブル 1.5M、AC adaptor入力端子microHDMI1.4、USB Type-C(PD15W)スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBなし