カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • Philips
  • BIGM(丸山製作所)(197)
  • ミツビシ(59)
  • 三菱ふそう(21)
  • RS PRO(17)
  • 富士インパルス(16)
  • コーセル(9)
  • 三菱マテリアル(9)
  • ifm electronic(8)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(7)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(7)
  • コガネイ(6)
  • 京セラインダストリアルツールズ(6)
  • SANDVIK(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ラスタバナナ(4)
  • TOKISTAR(4)
  • 呉竹(3)
  • ASUS(エイスース)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-350」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック Philips

    液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック

    Philips
    1台
    取扱停止中
    輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
    仕様●サイズ:27型●パネル方式:IPS●表示色:約1677万色●ピッチ:0.2331 x 0.2331 mm●解像度:2560×1440ドット●輝度:350cd/m2●コントラスト比:80000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4●スピーカー:あり2Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):539x615x146●本体重量:6.44kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★デイジーチェーン可★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●標準消費電力:23.43W●スリープ時消費電力:0.35W以下●電源OFF時消費電力:0.35W以下●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:120Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 150mm●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比1500:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)解像度2560×1440入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比16:10モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ブラック Philips

    液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ブラック

    Philips
    67,980税込74,778
    1台
    翌日出荷
    輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
    仕様●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:平面●本体サイズ(H×W×D):631 x 714 x 280 mm●本体(色):ブラック●パネル方式:VA●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合●PCリサイクル:対応●標準消費電力:34.8W●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:25度 下:-5度●応答速度(G to G):4ms●左右角度調整(スイベル)機能:あり 180度●高さ調整:あり 130mm●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電源OFF時消費電力:0.3W以下サイズ31.5型備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ0.18159 ×0.18159 mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)11.47最大消費電力(W)180.1コントラスト比3500:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)表示色約10億7000万色(8bits+FRC)解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、USB cable C-C 1.0M入力端子USB Type-C3.2(PD90W)×1、HDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1、RJ-45×1スピーカーあり3Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)350USBUSB3.2 x 4
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/ブラック Philips

    液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/ブラック

    Philips
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
    仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●TCO:対応●VCCI:対応●アダプタ:なし●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●応答速度(G to G):4ms●本体サイズ(H×W×D):499 x 542 x 228 mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:あり 150mm備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★デイジーチェーン可★USB-C給電90Wピッチ0.2058 x 0.2058 mm寸法23.8型消費電力(W)24.2電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)5.7最大消費電力(W)163.8コントラスト比50000000:1輝度350cd/m2表示色約1677万色解像度2560×1440ドット視野角左右178°、上下178°ケーブルHDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、DP cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M入力端子USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI2.1 x 1、DisplayPort1.4 x 1スピーカーあり2Wx2色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.3以下,0.3以下入出力端子HDMI 2.1 TMDS×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPSUSBUSB3.2 x 3、USB3.2-C x 1(PD 15W)
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/ブラック Philips

    液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/ブラック

    Philips
    51,980税込57,178
    1台
    翌日出荷
    輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
    仕様●サイズ:31.5型●パネル方式:IPS●表示色:約10億7000万色●ピッチ:0.2727 x 0.2727 mm●解像度:2560×1440ドット●輝度:350cd/m2●コントラスト比:50000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI2.0 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4●スピーカー:あり2Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):627x714x299●本体重量:9.87kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★デイジーチェーン可★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:159.8W●標準消費電力:33.9W●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:100Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 180mm●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)解像度2560×1440入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式IPS
  • EVNIA QHD180Hz ゲーミングディスプレイ 27型/ホワイト Philips

    EVNIA QHD180Hz ゲーミングディスプレイ 27型/ホワイト

    Philips
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    輝度:350cd/m2、500/cd/m2(peak)、応答速度:0.5ms
    仕様●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●パネル方式:Fast IPS●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●本体(色):ホワイト●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●電源OFF時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):0.5ms●標準消費電力:29.8W●左右角度調整(スイベル)機能:あり 30度●Display HDR:DisplayHDR 400●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:180Hz●本体サイズ(H×W×D):519 x 614 x 261mm●スリープ時消費電力:0.5W以下●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●モニタ形状:平面●高さ調整:あり 130mmサイズ27型備考応答速度0.5ms(MPRT)ピッチ0.2331 x 0.2331mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)5.68最大消費電力(W)46コントラスト比1200:1(標準)、100000000:1(SmartContrast)表示色約10億7000万色(8bits+FRC)解像度2560×1440ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m入力端子HDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1スピーカーなし色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9パネル駆動方式Fast IPS輝度(cd/m2)350USBなし
bbk-350特集