カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Philips
- SMC(9)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pse540」の検索結果
特価

液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/ブラック
Philips¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:1ms仕様●高さ調整:あり 130mm●本体サイズ(H×W×D):472×540×197 mm●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):モニター本体に電源は内蔵されておらず、ACアダプタ使用モデルのため、ACアダプタにPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●応答速度(G to G):1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●パネル方式:IPS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●電源OFF時消費電力:0.5W以下●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●HDR方式:HDR10●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●標準消費電力:23.4W備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ(mm)0.2058×0.2058電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)4最大消費電力(W)36.2コントラスト比1300:1表示色約1677万色解像度2560×1440視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.5m、AC Adaptor入力端子HDMI2.0×2、DisplayPort1.2×1スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS Technology輝度(cd/m2)250USBなし