カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(20)
絞り込み
ブランド
  • Philips
  • モノタロウ(1)
  • シャープ(18)
  • ダイヤトレンド(15)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(14)
  • StarTech.com(13)
  • ATEN(11)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(9)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(8)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
  • マザーツール(7)
  • カノマックス(KANOMAX)(7)
  • タッチパネルシステムズ(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(6)
  • LG(6)
  • 菊水電子工業(6)
  • ラインアイ(6)
  • ケツト科学研究所(5)
  • 発紘電機/富士電機(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs232c usb 2m」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K/Wi-Fi Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K/Wi-Fi

    Philips
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:160W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2。ノングレア。Androidバージョン11.0。
    仕様ヘイズ:0.25サイズ(cm)画面対角 (メートル法):138.7表面処理ノングレア表示角度 (横方向):178 度、 (縦方向):178 度コントラスト比5000:1(標準)、500000:1(ダイナミック)表示色数:10 億 7000 万ピクセルピッチ(mm)0.315×0.315解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160 @ 60 Hz外部制御機能RJ45RS232C(入力/出力)2.5 mm ジャックIR(入力/出力)3.5 mm ジャック保証期間3年間メーカー保証(センドバック修理もしくはリンク品発送対応。パネル・バックライト含む。) ※リンク品は故障機と同機種の良品となります。本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※メーカー保証の範囲内でサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※検査技術料やキャンセル料はお客様負担となります。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp接続端子その他:Micro USB(x1)(OTG)色(本体)ブラック画面サイズ対角:54.6 インチ明るさ500 cd/m2アスペクト比16:9ビデオ仕様入力:DVI-I(x1)DisplayPort 1.4(x1)HDMI 2.0(x2)USB 3.0(x2)VGA(DVI 経由)オーディオ入力3.5 mm ジャックオーディオ出力3.5 mm ジャックパネル駆動方式VAビデオ出力数DisplayPort 1.4(x1)応答時間(ms)標準値:8システム対応オペレーティング:Android 11
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/3840×2160/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/3840×2160/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K

    Philips
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    輝度:400cd/m2/応答速度:9ms最大消費電力:310W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン10.0。
    表面処理ハーフグレアコントラスト比1200:1(標準)、500000:1(ダイナミック)表示色10億7000万ピクセルピッチ(mm)0.372×0.372解像度3840×2160外部制御機能RS232C(入力/出力)2.5mmジャック、IR(入力/出力)3.5mmジャック、RJ45保証期間3年間メーカー保証(センドバック修理もしくはリンク品発送対応。パネル・バックライト含む。) ※リンク品は故障機と同機種の良品となります。本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※メーカー保証の範囲内でサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※検査技術料やキャンセル料はお客様負担となります。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp入力端子【ビデオ】USB 2.0(×2)、DVI-I(×1)、HDMI 2.0(×2)、USB 3.0(×1)視野角(左右:上下)178°/178°接続端子その他:Micro USB、OPS色(本体)ブラック画面サイズ65型(対角:64.5インチ/163.9cm)アスペクト比16:9オーディオ入力3.5mmジャックオーディオ出力3.5mmジャックパネル駆動方式ADS輝度(cd/m2)400応答時間(ms)標準値:8
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 86型/Android/Wi-Fi Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 86型/Android/Wi-Fi

    Philips
    589,800税込648,780
    1台
    翌日出荷
    輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:352W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2。ノングレア。Androidバージョン11.0。
    仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●パネル方式:VA●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):1100 x 1929 x 69.5 mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●電波法:適合●電波法備考:適合●高さ調整:なしピッチ0.49 x 0.49寸法85.6型消費電力(W)252電源AC100-240V、50/60Hz適合規格電気用品安全法, VCCI, J-Moss, RoHS2,Wi-Fi技適マーク本体質量(g)48.3K表面処理ノングレア入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)352コントラスト比1200:1輝度500cd/m2表示色約10億7,000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7~135 KHz走査周波数(垂直)24~75 HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)入力端子HDMI(Ver2.0)x2、DVI-Ix1、DisplayPort(Ver1.4x1)、オーディオ (3.5mmミニジャック)x1、IRx1、RJ-45x1、RS232Cx1、USB2.0(Type A)x2、マイクロUSB(Type B)x1、電源供給3pin・メスプラグスピーカーあり 10W (RMS)x2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト待機時消費電力(W)0.5以下,0.5以下モニターサイズ86型USBあり
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/Android/Wi-Fi Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/Android/Wi-Fi

    Philips
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    輝度:600cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:250W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。600cd/m2。ノングレア。Androidバージョン14.0。
    仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●パネル方式:ADS●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):837.3 x 1462.3 x 68.9mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●電波法:適合●電波法備考:適合●高さ調整:なしピッチ0.37 x 0.37寸法64.5型消費電力(W)160電源AC100-240V、50/60Hz適合規格電気用品安全法, VCCI, J-Moss, RoHS2,Wi-Fi技適マーク本体質量(g)28.8K表面処理ノングレア入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)250コントラスト比1200:1輝度600cd/m2表示色約10億7,000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7~135 KHz走査周波数(垂直)30Hz~75HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)入力端子HDMI(Ver2.0)x2、DisplayPort(Ver1.2)x1、USBタイプCx1、IRx1、RJ-45x1、RS232Cx1、US3.0(Type A)x2スピーカーあり 10W (RMS)x2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト待機時消費電力(W)0.5以下,0.5以下モニターサイズ65型USBあり
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K/Wi-Fi Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K/Wi-Fi

    Philips
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:227W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2。ノングレア。Androidバージョン11.0。
    仕様ヘイズ:0.25サイズ(cm)画面対角 (メートル法):163.8表面処理ノングレア表示角度 (横方向):178 度、 (縦方向):178 度コントラスト比1200:1(標準)、500000:1(ダイナミック)表示色数:10 億 7000 万ピクセルピッチ(mm)0.372×0.372解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160(60HZ)外部制御機能RJ45RS232C(入力/出力)2.5 mm ジャックIR(入力/出力)3.5 mm ジャック保証期間3年間メーカー保証(センドバック修理もしくはリンク品発送対応。パネル・バックライト含む。) ※リンク品は故障機と同機種の良品となります。本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※メーカー保証の範囲内でサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※検査技術料やキャンセル料はお客様負担となります。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp接続端子その他:Micro USB(x1)(OTG)色(本体)ブラック画面サイズ対角:64.5 インチ明るさ500 cd/m2アスペクト比16:9ビデオ仕様入力:DVI-I(x1)DisplayPort 1.4(x1)HDMI 2.0(x2)USB 3.0(x2)VGA(DVI 経由)オーディオ入力3.5 mm ジャックオーディオ出力3.5 mm ジャックパネル駆動方式ADSビデオ出力数DisplayPort 1.4(x1)応答時間(ms)標準値:8システム対応オペレーティング:Android 11
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K

    Philips
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:126W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2。ノングレア。Androidバージョン11.0。
    付属品RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)(×1)・フィリップスロゴ(×1)・ACスイッチカバー・USBカバー、ネジ・保証書(×1)・電源ケーブル(3m)・IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232ケーブル(3m)・Wi-Fiモジュール・ケーブルクリップ(×2)・HDMIケーブル(1.8m)(×1)仕様●画面対角サイズ(メートル法):125.7cm●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android11●ヘイズ:25%●タイルマトリックス:最大10×15●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●リモートコントロール信号:ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー・DisplayPort●ネットワーク制御:RS232・RJ45・Wi-Fi●Wi-Fiプロトコル:a b g n、802.11 ax、802.11 ac●スタンバイ消費電力:<0.5W●セット幅(インチ):44.43●セット高さ(インチ):25.55●セット奥行き(インチ):2.5●ウォールマウント:400(横)×400(縦)mm、M6●ベゼル幅:14.9mm(イーブンベゼル)●ARM Mali-T860 MP4●保管:32GB eMMC幅(mm)1128.4(セット)質量(kg)14.6(本体)、32.19(ポンド)取付横(24/7)・縦(24/7)高さ(mm)649(セット)奥行(mm)63.5(セット)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)75(標準値)表面処理ノングレア最大消費電力(W)126メモリー4GB RAMコントラスト比4000:1(標準)、500000:1(ダイナミック)高度(m)0~3000ピクセルピッチ(mm)0.2854×0.2854解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160@60Hz表示可能色数10億7000万使用CPU2×A72+4×A53入力端子ビデオ入力:DVI-I(×1)・DisplayPort 1.4(×1)・HDMI 2.0(×2)・USB 3.0(×2)・VGA(DVI 経由)接続端子その他の接続端子:Micro USB(×1)(OTG)、外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャックスピーカー内蔵:2×10W RMS色(本体)ブラック保管温度範囲(℃)-20~60省エネ機能SmartPower動作湿度(%RH)20~80(結露なし)動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9Wi-FiWi-Fi 6+Bluetooth 5.2(スライドインモジュール)オーディオ入力3.5mmジャックオーディオ出力3.5mmジャックMTBF(時間)50000モニターサイズ50型パネル駆動方式VA保存湿度(%RH)5~95(結露なし)輝度(cd/m2)500応答時間(ms)8(標準値)
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/3840×2160/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/3840×2160/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K

    Philips
    89,980税込98,978
    1台
    欠品中
    輝度:400cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:190W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン10.0。
    付属品IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・RS232ケーブル(3m)(×1)・フィリップスロゴ(×1)・電源ケーブル(3m)・ACスイッチカバー・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)(×1)・USBカバー、ネジ・HDMIケーブル(1.8m)(×1)・ケーブルクリップ(×2)・DVI/D-sub変換アダプター(2m)(×1)・保証書(×1)仕様●画面対角サイズ(メートル法):125.7cm●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android10●ヘイズ:2%●タイルマトリックス:最大3×3●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●リモートコントロール信号:ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー●ネットワーク制御:RS232・RJ45●スタンバイ消費電力:<0.5W●省電力機能:SmartPower●セット幅(インチ):44.43●セット高さ(インチ):25.55●セット奥行き(インチ):2.5●ウォールマウント:400mm×400mm、M6●ベゼル幅:14.9mm(イーブンベゼル)●GPU:G52 MC1幅(mm)1128.4(セット)質量(kg)14.3(本体)、32.52(ポンド)取付横(18/7)・縦(18/7)高さ(mm)649(セット)奥行(mm)63.5(セット)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)115(標準値)表面処理ハーフグレア最大消費電力(W)190メモリー16GB・3GB DDRコントラスト比4000:1(標準)、500000:1(ダイナミック)高度(m)0~3000ピクセルピッチ(mm)0.2854×0.2854解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160@60Hz表示可能色数10億7000万使用CPUクアッドコアCortex A55入力端子ビデオ入力:HDMI 2.0(×2)・USB 2.0(×2)・DVI-I(×1)・USB 3.0(×1)接続端子その他の接続端子:Micro USB、外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャックスピーカー内蔵:2×10W RMS色(本体)ブラック保管温度範囲(℃)-20~60省エネ機能SmartPower動作湿度(%RH)20~80(結露なし)動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9オーディオ入力3.5mmジャックオーディオ出力3.5mmジャックMTBF(時間)30000モニターサイズ50型パネル駆動方式VA保存湿度(%RH)5~95(結露なし)輝度(cd/m2)400応答時間(ms)8(標準値)
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/Android無し Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/Android無し

    Philips
    94,980税込104,478
    1台
    翌日出荷
    仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.28×0.28電源(V)AC100-240、50/60Hz消費電力(W)130適合規格電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:649×1128.4×63.5表面処理ハーフグレア本体質量(kg)14.7入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)175コントラスト比4000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7KHz~135KHz走査周波数(垂直)30Hz~75HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×2スピーカーあり 10W (RMS)×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ50パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)500USBあり
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/Android無し Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/Android無し

    Philips
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●パネル方式:VA●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):9ms●本体サイズ(H×W×D):837.3 x 1462.3 x 68.9mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.37x0.37寸法64.5型消費電力(W)165電源AC100-240V、50/60Hz適合規格電気用品安全法, VCCI, J-Moss, RoHS2表面処理ハーフグレア本体質量(kg)27.8入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)220コントラスト比1300:1輝度500cd/m2表示色約10億7,000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7KHz~135KHz走査周波数(垂直)30Hz~75HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMIx2、DVI-Ix1、オーディオ (3.5mmミニジャック)x1、IRx1、RJ-45x1、RS232Cx1、USBx2スピーカーあり 10W (RMS)x2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト待機時消費電力(W)0.5以下,0.5以下モニターサイズ65型USBあり
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/Android無し Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/Android無し

    Philips
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●パネル方式:VA●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):9ms●本体サイズ(H×W×D):712.6 x 1241.8 x 63.6mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.31x0.31寸法54.6型消費電力(W)140電源AC100-240V、50/60Hz適合規格電気用品安全法, VCCI, J-Moss, RoHS2表面処理ハーフグレア本体質量(kg)16.6入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)185コントラスト比1300:1輝度500cd/m2表示色約10億7,000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7KHz~135KHz走査周波数(垂直)30Hz~75HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMIx2、DVI-Ix1、オーディオ (3.5mmミニジャック)x1、IRx1、RJ-45x1、RS232Cx1、USBx2スピーカーあり 10W (RMS)x2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト待機時消費電力(W)0.5以下,0.5以下モニターサイズ55型USBあり
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/Android有り Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/Android有り

    Philips
    84,980税込93,478
    1台
    翌日出荷
    仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.24×0.25電源(V)AC100-240、50/60Hz消費電力(W)96適合規格電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:561.2×973×63.5表面処理ノングレア本体質量(kg)11.1入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)121コントラスト比1200:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7 - 135 KHz走査周波数(垂直)30 - 75 HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×4スピーカーあり 10W (RMS)×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ43パネル駆動方式ADSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)500USBあり
  • 液晶ディスプレイ+対応スタンドセット Philips

    液晶ディスプレイ+対応スタンドセット

    Philips
    179,800税込197,780
    1セット
    4日以内出荷
    会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイと対応するキャスター付きの移動可能なスタンドのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
    使用温度範囲(℃)【ディスプレイ】0~40適合規格PSE、VCCI 、J-Mossグリーンマーク、RoHS2保証期間3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。視野角178°/178°応答速度8ms設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)スピーカー10W+10W色(本体)ブラック使用環境湿度(%)【ディスプレイ】20~ 80 (結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9設置条件【ディスプレイ】(前傾)-20~0° / (後傾)0~20°
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K

    Philips
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:122W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2。ノングレア。Androidバージョン11.0。
    付属品RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)(×1)・フィリップスロゴ(×1)・ACスイッチカバー・USBカバー、ネジ・保証書(×1)・電源ケーブル(3m)・IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232ケーブル(3m)・Wi-Fiモジュール・ワイヤークランパー(×3)・HDMIケーブル(1.8m)(×1)仕様●画面対角サイズ(メートル法):108cm●画面対角サイズ(インチ):42.5●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android11●ヘイズ:25%●ビデオ入力:DVI-I(×1)・DisplayPort 1.4(×1)・HDMI 2.0(×2)・USB 3.0(×2)・VGA(DVI 経由)●その他の接続端子:Micro USB(×1)(OTG)●ビデオ出力:DisplayPort 1.4(×1)●外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック●タイルマトリックス:最大10×15●スクリーンセーバー機能:ピクセルシフト●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー・DisplayPort●ネットワーク制御:RS232・RJ45・Wi-Fi●Wi-Fiプロトコル:a b g n、802.11 ax、802.11 ac●スタンバイ消費電力:<0.5W●セット幅(インチ):38.31●セット高さ(インチ):22.09●セット奥行き(インチ):2.5●ウォールマウント:200(横)×200(縦)mm、M6●GPU:ARM Mali-T860 MP4●保管:32GB eMMC幅(mm)973(セット)質量(kg)11.1(本体)、24.47(ポンド)取付横(24/7)・縦(24/7)高さ(mm)561.2(セット)奥行(mm)63.5(セット)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)75(標準値)表面処理ノングレア最大消費電力(W)122メモリー4GB RAMコントラスト比1200:1(標準)、500000:1(ダイナミック)高度(m)0~3000ピクセルピッチ(mm)0.2451×2451解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160@60Hz表示可能色数10億7000万使用CPU2×A72+4×A53入力端子DVI、HDMI、DisplayPortスピーカー内蔵:2×10W RMS色(本体)ブラック保管温度範囲(℃)-20~60省エネ機能SmartPower動作湿度(%RH)20~80(結露なし)動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9Wi-FiWi-Fi 6+Bluetooth 5.2(スライドインモジュール)オーディオ入力3.5mmジャックオーディオ出力3.5mmジャックMTBF(時間)50000モニターサイズ43型パネル駆動方式ADS保存湿度(%RH)5~95(結露なし)輝度(cd/m2)500応答時間(ms)8(標準値)
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 32型/1920×1080/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/FHD Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 32型/1920×1080/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/FHD

    Philips
    54,980税込60,478
    1台
    翌日出荷
    輝度:350cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:100W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。350cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン10.0。
    画面サイズ31.5インチモニターサイズ32型応答時間(ms)8(標準値)付属品IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・RS232ケーブル(3m)・フィリップスロゴ(×1)・電源ケーブル(3m)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232デイジーチェーンケーブル(×1)・USBカバー、ネジ・HDMIケーブル(1.8m)(×1)・DVI/D-sub変換アダプター・ACスイッチカバー・ネジ仕様●画面対角サイズ(メートル法):80cm●画面対角サイズ(インチ):31.5●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android10●ヘイズ:2%●ビデオ入力:HDMI 2.0(×2)・USB 2.0(×2)・DVI-I(×1)・USB 3.0(×1)●その他の接続端子:Micro USB●外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック●タイルマトリックス:最大3×3●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●リモートコントロール信号:ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー●ネットワーク制御:RS232・RJ45●スタンバイ消費電力:<0.5W●省電力機能:SmartPower●セット幅(インチ):28.6●セット高さ(インチ):16.75●セット奥行き(インチ):2.72(ハンドルを含む)/2.56(ウォールマウント時)インチ●ウォールマウント:100mm×100mm、200mm×200mm、M6●ベゼル幅:11.9mm(左側/右側/上部)17.2(底部)●GPU:G52 MC1幅(mm)726.5(セット)質量(kg)5.7(本体)、11.71(ポンド)取付横(18/7)・縦(18/7)高さ(mm)425.4(セット)奥行(mm)[セット]69.1(ハンドルを含む)/65.1(ウォールマウント時)電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.5A消費電力(W)50(標準値)表面処理ハーフグレア最大消費電力(W)100メモリー16GB・3GB DDRコントラスト比4000:1(標準)、500000:1(ダイナミック)高度(m)0~3000ピクセルピッチ(mm)0.363751×0.36375解像度パネル:1920×1080p、最適:1920×1080@60Hz表示可能色数1670万色使用CPUクアッドコアCortex A55入力端子DVI、HDMIスピーカー内蔵:2×10W RMS色(本体)ブラック保管温度範囲(℃)-20~60省エネ機能SmartPowerUSBポート【オーディオ出力】3.5 mm ジャック、【ビデオ入力】HDMI 2.0(×2)/USB 2.0(×2)/DVI-I(×1)/USB 3.0(×2)、【オーディオ入力】3.5 mm ジャック、【その他の接続端子】Micro USB、【外部制御】RJ45/RS232C(入力/出力)2.5 mm ジャック/IR(入力/出力)3.5 mm ジャック動作湿度(%RH)20~80(結露なし)動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9オーディオ入力3.5mmジャックオーディオ出力3.5mmジャックMTBF(時間)50000パネル駆動方式VA保存湿度(%RH)5~95(結露なし)輝度(cd/m2)350
  • 65型液晶ディスプレイ+対応スタンドセット Philips

    65型液晶ディスプレイ+対応スタンドセット

    Philips
    299,800税込329,780
    1セット
    4日以内出荷
    会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの65BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-627Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
    付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバー×1個、ケーブル留め×2、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働サイズ65型消費電力(W)161適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2本体寸法(mm)ディスプレイ:1462.3×837.3×68.9本体質量(kg)ディスプレイ:29最大消費電力(W)227コントラスト比1200:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)使用環境温度(℃)操作時:0~40入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1VESAマウント(mm)400×400(M8)接続端子USB:USB3.0(タイプA)×2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1スピーカー10W+10W使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式ADS輝度(cd/m2)500
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 86型/Android有り Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 86型/Android有り

    Philips
    469,800税込516,780
    1台
    8日以内出荷
    仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.49×0.49電源(V)AC100-240、50/60Hz消費電力(W)320適合規格電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:100×1929×69.5表面処理ノングレア本体質量(kg)49.1入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)335コントラスト比1200:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7 - 135 KHz走査周波数(垂直)30 - 75 HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(3m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×4スピーカーあり 10W (RMS)×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ86パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)500USBあり
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/Android無し Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/Android無し

    Philips
    77,980税込85,778
    1台
    8日以内出荷
    仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.24×0.25電源(V)AC100-240、50/60Hz消費電力(W)105適合規格電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:561.2×973×63.5表面処理ハーフグレア本体質量(kg)10.7入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)155コントラスト比1200:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7KHz~135KHz走査周波数(垂直)30Hz~75HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×2スピーカーあり 10W (RMS)×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ43パネル駆動方式ADSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)500USBあり
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 75型/Android有り Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 75型/Android有り

    Philips
    269,800税込296,780
    1台
    8日以内出荷
    仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.42×0.42電源(V)AC100-240、50/60Hz消費電力(W)165適合規格電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:961.7×1683.5×69.5表面処理ノングレア本体質量(kg)35.8入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)255コントラスト比1200:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7 - 135 KHz走査周波数(垂直)30 - 75 HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(3m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×4スピーカーあり 10W (RMS)×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ75パネル駆動方式ADSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)500USBあり
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/Android有り Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/Android有り

    Philips
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.37×0.37電源(V)AC100-240、50/60Hz消費電力(W)153適合規格電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:837.3×1462.3×68.9表面処理ノングレア本体質量(kg)28.5入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)229コントラスト比1200:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7 - 135 KHz走査周波数(垂直)30 - 75 HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×4スピーカーあり 10W (RMS)×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ65パネル駆動方式ADSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)500USBあり
  • 液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き) Philips

    液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き)

    Philips
    199,800税込219,780
    1セット
    11日以内出荷
    設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイと対応するキャスター付きの移動可能なスタンドの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開梱作業、設置作業、ディスプレイ本体の電源投入と通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
    使用温度範囲(℃)【ディスプレイ】0~40適合規格PSE、VCCI 、J-Mossグリーンマーク、RoHS2保証期間3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。視野角178°/178°応答速度8ms設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)スピーカー10W+10W色(本体)ブラック使用環境湿度(%)【ディスプレイ】20~ 80 (結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9設置条件【ディスプレイ】(前傾)-20~0° / (後傾)0~20°サービス分類組立・設置・取付