カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Philips
  • モノタロウ(1)
  • KEMET(64)
  • SUGICO(スギコ)(9)
  • RS PRO(9)
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • NSK(日本精工)(6)
  • INFINEON(4)
  • MICROCHIP(3)
  • SPARKFUN(3)
  • AOC(3)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(3)
  • 東芝(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to-130」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/昇降スタンド Philips液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/昇降スタンドPhilips
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:あり 130mm●本体(色):ブラック●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI●J-Moss:対応●リフレッシュレート:60Hz●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●VCCI:対応●パネル方式:VA●電源OFF時消費電力:0.3W以下●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●本体サイズ(H×W×D):584x715x282●PCリサイクル:対応●HDR方式:HDR 10●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●標準消費電力:54.4W備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★HDR 10サポートピッチ(mm)0.18159×0.18159サイズ(inch)31.5表面処理ノングレア本体質量(kg)9.3コントラスト比80000000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角左右178°/ 上下178°ケーブルHDMI cable 1.8M、DP cable1.8M、Power cable 1.8M入力端子HDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1スピーカー5W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトモニターサイズ31.5型輝度(cd/m2)300USBなし
EVNIA 240Hz対応4K OLEDゲーミングディスプレイ (27型/3840×2160/HDMI、DP/ホワイト/スピーカーあり/5年間フル保証) PhilipsEVNIA 240Hz対応4K OLEDゲーミングディスプレイ (27型/3840×2160/HDMI、DP/ホワイト/スピーカーあり/5年間フル保証)Philips
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp
仕様●HDR方式:HDR 10●アダプタ:なし●パネル方式:QD OLED●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●モニター:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 30度●応答速度(G to G):0.03ms●縦回転(ピボット)機能:なし●高さ調整:あり 130mm●ディスプレイ詳細:DisplayHDR TrueBlack 400付属品HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、Power cable 1.8M、USB A-B 1.8M、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱、ネジ×4、VESAブラケットピッチ(mm)0.153×0.153電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理反射防止コントラスト比1500000:1(標準)表示色約10億7000万色ディスプレイ27型解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、USB cable A-B 1.8M入力端子HDMI2.1×2、 DisplayPort2.1×1スピーカーあり5W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)1000パネル駆動方式QD-OLEDリフレッシュレート(Hz)240USBUSB3.2×2