カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Philips
  • モノタロウ(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • サンエレメント(1)
  • アルプス工業(1)
  • 東洋エレメント(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to-h064」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/3840×2160 Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/3840×2160

    Philips
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    輝度:750cd/m2/応答速度:8ms/最大消費電力:180W。750cd/m2。ノングレア。
    仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●パネル方式:VA●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):649x1128.4x64mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.285x0.285mm寸法49.5型消費電力(W)110電源AC100-240V、50/60Hz適合規格電気用品安全法, VCCI, J-Moss, RoHS2表面処理ノングレア本体質量(kg)17.3入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)180コントラスト比4000:1輝度750cd/m2表示色約10億7,000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)31.5KHz - 92KHz走査周波数(垂直)48Hz - 85HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル (3m)、RS232ケーブル (3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル (1.8m)入力端子HDMI2.0x3、DVI-1x1、DisplayPort1.2x1、オーディオ(3.5mmミニジャック)x1スピーカーあり10Wx2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト待機時消費電力(W)0.5以下,0.5以下モニターサイズ50型USBあり
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/3840×2160 Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/3840×2160

    Philips
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    輝度:750cd/m2/応答速度:8ms/最大消費電力:160W。750cd/m2。ノングレア。
    仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●パネル方式:VA●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):561.2x973x64mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.245x0.245mm寸法42.5型消費電力(W)90電源AC100-240V、50/60Hz適合規格電気用品安全法, VCCI, J-Moss, RoHS2表面処理ノングレア本体質量(kg)13.9入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)160コントラスト比1200:1輝度750cd/m2表示色約10億7,000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)31.5KHz - 92KHz走査周波数(垂直)48Hz - 85HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル (3m)、RS232ケーブル (3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル (1.8m)入力端子HDMI2.0x3、DVI-1x1、DisplayPort1.2x1、オーディオ(3.5mmミニジャック)x1スピーカーあり10Wx2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト待機時消費電力(W)0.5以下,0.5以下モニターサイズ43型USBあり