カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- Philips
- モノタロウ(1)
- ASUS(エイスース)(3)
- BenQ(ベンキュー)(3)
- Flir(フリアーシステムズ)(3)
- GENTOS(2)
- kirala(2)
- Lazos(2)
- PGA(9)
- StarTech.com(4)
- アドテック(1)
- イチネンTASCO(3)
- エアージェイ(2)
- エレコム(25)
- オーム電機(11)
- グリーンハウス(2)
- サンワサプライ(32)
- サンワダイレクト(12)
- シャープ(4)
- メディアカバーマーケット(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「usb 3m typec」の検索結果

インタラクティブホワイトボード 65型/3840×2160
Philips¥389,800税込¥428,7801台翌日出荷文教・オフィス向インタラクティブホワイトボード。ホワイトボード機能搭載。Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2。ノングレア。Android。仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●パネル方式:ADS●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):907.5x1488.4x97.3mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.37×0.37mm寸法65型消費電力(W)135電源AC100-240V、50/60Hz適合規格電気用品安全法, VCCI, J-Moss, RoHS2本体質量(g)28.4K表面処理ノングレア入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)310コントラスト比1200:1輝度400cd/m2表示色約10億7,000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)31.5KHz - 135KHz走査周波数(垂直)25Hz - 75HzケーブルHDMI 2.0ケーブル(1.8m) 、電源ケーブル (3m)、RS232ケーブル (3m)、RS232デイジーケーブル(1.8m)、IRセンサケーブル(1.8m)、USB TypeCケーブル(1.8m)、USB TypeA-Bケーブル(1.8m)入力端子HDMIx3、DisplayPortx1、D-subx1、3.5mmステレオミニジャックx1、SPDIFx1、RS232x1、RJ-45x1、USBタイプA2.0x1、USBタイプA3.0x4、USBタイプCx2、USBタイプBx1スピーカーあり15Wx2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト待機時消費電力(W)0.5以下,0.5以下モニターサイズ65型USBあり
インタラクティブホワイトボード 75型/3840×2160
Philips¥469,800税込¥516,7801台7日以内出荷文教・オフィス向インタラクティブホワイトボード。ホワイトボード機能搭載。Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2。ノングレア。Android。仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●パネル方式:ADS●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):1031x1709.4x97.3mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.42×0.42mm寸法75型消費電力(W)170電源AC100-240V、50/60Hz適合規格電気用品安全法, VCCI, J-Moss, RoHS2本体質量(g)39.5K表面処理ノングレア入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)340コントラスト比1200:1輝度400cd/m2表示色約10億7,000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)31.5KHz - 135KHz走査周波数(垂直)25Hz - 75HzケーブルHDMI 2.0ケーブル(1.8m) 、電源ケーブル (3m)、RS232ケーブル (3m)、RS232デイジーケーブル(1.8m)、IRセンサケーブル(1.8m)、USB TypeCケーブル(1.8m)、USB TypeA-Bケーブル(1.8m)入力端子HDMIx3、DisplayPortx1、D-subx1、3.5mmステレオミニジャックx1、SPDIFx1、RS232x1、RJ-45x1、USBタイプA2.0x1、USBタイプA3.0x4、USBタイプCx2、USBタイプBx1スピーカーあり15Wx2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト待機時消費電力(W)0.5以下,0.5以下モニターサイズ75型USBあり