グランプレステージ ジャンプ・ドアーズ 付属棚TAKUBO(タクボ/田窪工業所)7日以内出荷
1.グランプレステージ・ジャンプ 全面棚タイプの付属棚に棚を追加できます。
2.グランプレステージ・ジャンプ たて置きタイプの付属棚に棚を追加できます。
3.グランプレステージ・ドアーズ について標準装備の付属棚に棚が追加できます。
用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。適合機種155●F・156●F・157●F・227●F、155●T・156●T・157●T(●はH・A・B・C・Dのいずれか)(GP型)/117シリーズ全機種(HM型)奥行(mm)400間口(mm)727耐荷重(kg)58