回転腰掛け盤付き ガーデニングカートTASSCOM5日以内出荷
低い場所の作業が楽になる、作業用腰掛台車です。庭の草刈りや野菜や果物の収穫、自動車の洗車等、低い場所の作業に大変便利です。座面が360°回転するので、常に座り心地が変わらずに、方向転換等に大変便利です。座面の下が収納ボックスになっているので、園芸用品や工具、洗車用品等、作業に必要な小物が収納できます。両サイドのポケットには、鎌や移植ゴテ等の小物が挿せておけるので、作業がスムーズに進みます。
用途ガーデニングに。トラスコ品番533-3446材質【本体】ポリプロピレン【タイヤ】ポリプロピレン幅(mm)520色グリーン高さ(mm)310奥行(mm)275容量(L)13.5耐荷重(kg)80キャスター径(Φmm)145外寸法・高さ(mm)275最大積載量(kg/台)80外寸法・奥行(mm)310外寸法・間口(mm)520有効内寸法・間口(mm)420有効内寸法・奥行(mm)195有効内寸法・高さ(mm)165