カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
絞り込み
ブランド
- サンポット
「klr-1930」の検索結果
特価

開放式石油暖房機
サンポット¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷仕様石油タンク付(18L)・天板が熱くなります質量(kg)19暖房の目安(コンクリート)66畳まで(109m2)暖房の目安(木造)48畳まで(79m2)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)715×468×555暖房出力(kW)18.73~5.86(16,110~5,040kcal/h)燃料消費量(kW[L/h])18.73~5.86[1.82~0.57]
開放式石油ストーブ ファン付
サンポット¥109,800税込¥120,7801台22日以内出荷運転スイッチを押すと、約100秒で着火します。リニアロータリーバーナーのため、省電力で経済的です。室温を自動調整するルームサーモ機能が、本体に内蔵されています。色エンジメタリックタイプ開放式電源(V)単相100タンク容量(L)18燃焼方式回転霧化式消費電力(W)(50/60Hz)860/860(最大)機能ルームサーモ、マイコンインバーター、24時間タイマー本体寸法(mm)奥行555/585(置台無/有)点火方式高電圧放電式保証期間1年間本体寸法(mm)幅468ファンあり点火時間(秒)約100安全機能対震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置、不完全燃焼防止装置、点火安全装置、過熱防止装置、逆火検出装置、油切れ検知装置待機時消費電力(W)0.7
開放式石油ストーブ ファン無し
サンポット¥99,980税込¥109,9781台22日以内出荷運転スイッチを押すと、約100秒で着火します。リニアロータリーバーナーのため、省電力で経済的です。室温を自動調整するルームサーモ機能が、本体に内蔵されています。色エンジメタリックタイプ開放式電源(V)単相100タンク容量(L)18燃焼方式回転霧化式消費電力(W)(50/60Hz)860/860(最大)機能ルームサーモ、マイコンインバーター、24時間タイマー本体寸法(mm)奥行555/585(置台無/有)点火方式高電圧放電式保証期間1年間本体寸法(mm)幅468/498(置台無/有)点火時間(秒)約100安全機能対震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置、不完全燃焼防止装置、点火安全装置、逆火検出装置、油切れ検知装置待機時消費電力(W)0.7