絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

チバ・テクノ

チバ・テクノのページです。チバ・テクノは、切削工具・研磨材、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプ電極(銅・中空) チバ・テクノ

    パイプ電極(銅・中空)

    チバ・テクノ
    3,998税込4,398
    1セット(300mm×20本)ほか
    翌日出荷
    メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
    材質
  • パイプ電極(真鍮・スリット入り) チバ・テクノ

    パイプ電極(真鍮・スリット入り)

    チバ・テクノ
    6,998税込7,698
    1セット(300mm×20本)ほか
    翌日出荷
    メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
    材質真鍮
  • ワイヤー電極線(銅65:亜鉛35) チバ・テクノ

    ワイヤー電極線(銅65:亜鉛35)

    チバ・テクノ
    19,980税込21,978
    1箱(5kg×1巻)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    JIS規格C2700系黄銅(銅65:亜鉛35)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
    材質JIS C2700W記号H伸び(%)0.4以上直径許容差(mm)±0.001真円度(μm)1
  • ワイヤー電極線(銅60:亜鉛40) チバ・テクノ

    ワイヤー電極線(銅60:亜鉛40)

    チバ・テクノ
    15,980税込17,578
    1箱(3kg×1巻)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
    材質JIS C2800W記号H伸び(%)0.4以上直径許容差(mm)±0.001真円度(μm)1
  • パイプ電極(銅・スリット入り) チバ・テクノ

    パイプ電極(銅・スリット入り)

    チバ・テクノ
    6,398税込7,038
    1セット(300mm×20本)ほか
    翌日出荷
    メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
    材質
  • パイプ電極(真鍮・中空) チバ・テクノ

    パイプ電極(真鍮・中空)

    チバ・テクノ
    3,998税込4,398
    1セット(300mm×20本)ほか
    翌日出荷
    メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
    材質真鍮
  • メタルクラッド抵抗 30W 10オーム チバ・テクノ

    メタルクラッド抵抗 30W 10オーム

    チバ・テクノ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)71×29.2×16定格電力(W)30(シャーシ組付)抵抗(Ω)10抵抗値許容差(%)±5
  • メタルクラッド抵抗 20W 10オーム チバ・テクノ

    メタルクラッド抵抗 20W 10オーム

    チバ・テクノ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)49×28×14定格電力(W)20(シャーシ組付)抵抗(Ω)10抵抗値許容差(%)±5
  • ワイヤー電極線(銅65:亜鉛35) パラフィン付 チバ・テクノ

    ワイヤー電極線(銅65:亜鉛35) パラフィン付

    チバ・テクノ
    19,980税込21,978
    1箱(5kg×1巻)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    JIS規格C2700系黄銅(銅65:亜鉛35)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
    材質JIS C2700W記号H伸び(%)0.4以上直径許容差(mm)±0.001真円度(μm)1
  • ワイヤー電極線(銅60:亜鉛40) パラフィン付 チバ・テクノ

    ワイヤー電極線(銅60:亜鉛40) パラフィン付

    チバ・テクノ
    15,980税込17,578
    1箱(3kg×1巻)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
    材質JIS C2800W記号H伸び(%)0.4以上直径許容差(mm)±0.001真円度(μm)1
  • ワイヤー電極線(高速加工用・特殊配合線) チバ・テクノ

    ワイヤー電極線(高速加工用・特殊配合線)

    チバ・テクノ
    22,980税込25,278
    1箱(5kg×1巻)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    特殊配合黄銅線を使用した高速加工用ワイヤ。汎用的な黄銅線に比べ導電性を向上させています。亜鉛メッキではありませんので、粉の発生は最小限に抑えられています。
    材質特殊配合黄銅線導電率25%IACS≦引張強度(N/mm)700以上伸び(%)0.4以上直径許容差(mm)±0.001真円度(μm)1