カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Espressif
- CF POSH(5)
- NVIDIA(エヌビディア)(2)
- omron(オムロン)(4)
- Raspberry Pi(1)
- Seeed Studio(2)
- Thermalright(3)
- オプトエレクトロニクス(1)
- オムロンヘルスケア(4)
- サーマルライト(1)
- 三菱電機(2)

Wi-Fi + BLEモジュール
Espressif¥699税込¥7691個欠品中Espressif Systems社製のSoC、ESP32-S0WDを搭載したWi-Fi + BLEモジュールです。他のESP32シリーズと異なり、ESP32-S0WDはシングルコアです。 低電力センサネットワークから音声エンコードといった多様なアプリケーションに対応しています。工事設計認証(技適)を取得済みです。 最大160MHz動作のシングルコアCPU +19.5dBmのRF出力 L2CAP、SDP、GAP、SMP、AVDTP、AVCTP、A2DP(SNK)、AVRCP(CT)をサポート(Bluetooth Classic) L2CAP、GAP、GATT、SMP、GATTベースプロファイル(BluFiなど)、SPP-likeなどをサポート(BLE) BLEはスマートホンや低消費電力ビーコンと接続可能 スリープ時の電流は5 μA以下 静電容量式タッチセンサ、ホールセンサ、ローノイズセンスアンプ、SDカード、イーサーネット、SPI、UART、I2S、I2Cなどのペリフェラルを搭載 FCC、CE、工事設計認証を取得済み PCBアンテナ搭載寸法(mm)18×25.5×3.2端子間ピッチ(mm)1.27(ハーフピッチ)センサーオンチップ/ホールセンサインターフェースGPIO、I2C、UART、SPI、I2S、モータ用PWM、LED用PWM、ADC、DAC、SDカード(SDIO)、IR、パルスカウンタ、静電容量式タッチセンサメモリーSRAM/520KB電流(mA)(電源からの最小)500~フラッシュ4MBピン数(ピン)38セキュリティWPA/WPA2/WPA2-エンタープライズ/WPSBluetoothClassic、BLE 4.2(デュアルモード)動作温度範囲(℃)-40~+85Wi-Fi802.11 b/g/n(802.11 nは150 Mbpsまで)【モード】Station/softAP/SoftAP+station/P2Pハードウェア暗号化AES/RSA/ECC/SHA動作電圧(V)2.7~3.6
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら