カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- Y'sGOD
- YAMAZEN(山善)(10)
- ホームテイスト(7)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- KTC(4)
- D'Addario(3)
- イワタ(2)
- Vita(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 不二貿易(1)
- タカノ(1)
- ちどり産業(1)
- モートーン(1)
「dbr03」の検索結果

ブラックレーザー墨出し器ドット照射
Y'sGOD¥16,980~税込¥18,678~1セット翌々日出荷から3日以内出荷色メタリックゴールド電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193本体質量(kg)1.12保護等級IP54光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)自動補正範囲±3制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2(7.5m)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約9特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°動作温度範囲(℃)-10~40