カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(3)
絞り込み
ブランド
- Y'sGOD
- モノタロウ(1)
- RS PRO(6)
- EVANS(4)
- 東日製作所(3)
- TORRAS(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- アリート(ariete)(2)
- DENALI(2)
- 京セラ(1)
- ネグロス電工(1)
- brother(ブラザー)(1)
- 古河薬品工業(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- JTC(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- MOTUL(1)
- BEL-RAY(1)
- ロア・インターナショナル(1)
- ブランドをもっと見る
「dot-3」の検索結果

グリーンレーザー墨出し器ドット照射
Y'sGOD(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1セット翌々日出荷から3日以内出荷色ヤマシングリーン電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193本体質量(kg)1.12保護等級IP54光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)自動補正範囲±3制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2(7.5m)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約9※フルライン照射時ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°照射ライン矩・横動作温度範囲(℃)-10~40
ブラックレーザー墨出し器ドット照射
Y'sGOD¥16,980~税込¥18,678~1セット翌々日出荷から3日以内出荷色メタリックゴールド電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193本体質量(kg)1.12保護等級IP54光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)自動補正範囲±3制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2(7.5m)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約9特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°動作温度範囲(℃)-10~40