カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(6)
絞り込み
ブランド
  • Y'sGOD
  • DENALI(2)
  • TOSO(1)
  • elf MOTO(1)
  • MOTUL(1)
  • RABLISS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dot-j」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGODグリーンレーザー墨出し器ドット照射Y'sGOD
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約4※フルライン照射時定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)直角精度90±0.012°自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.13ヤマシングリーン照射ライン矩十字・横
グリーンレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGODグリーンレーザー墨出し器ドット照射Y'sGOD
49,980税込54,978
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約3※フルライン照射時定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)直角精度90±0.012°自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.16ヤマシングリーン照射ライン縦・横
ブラックレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGODブラックレーザー墨出し器ドット照射Y'sGOD
21,980税込24,178
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約9定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.12メタリックゴールド特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応
グリーンレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGODグリーンレーザー墨出し器ドット照射Y'sGOD(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約9※フルライン照射時定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.12ヤマシングリーン照射ライン矩・横
ブラックレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGODブラックレーザー墨出し器ドット照射Y'sGOD
31,980税込35,178
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約3定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)直角精度90±0.012°自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.16メタリックゴールド特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応照射ライン縦・横
ブラックレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGODブラックレーザー墨出し器ドット照射Y'sGOD(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約4定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)直角精度90±0.012°自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.13メタリックゴールド特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応