カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(2)
絞り込み
ブランド
- Y'sGOD
- モノタロウ(1)
- SATO(サトー)(8)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6)
- RS PRO(6)
- カイセ(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- スズキ(3)
- イスカル(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- ネオプロト(NEOPLOT)(2)
- アリート(ariete)(2)
- speedHeart(2)
- ニューテック(2)
- 制研化学工業(1)
- ネグロス電工(1)
- 三菱電機(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- JTC(1)
- ブランドをもっと見る
「dot4」の検索結果
特価

グリーンレーザー墨出し器ドット照射
Y'sGOD¥29,980~税込¥32,978~1セット翌々日出荷から3日以内出荷光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約4※フルライン照射時定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)直角精度90±0.012°自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.13色ヤマシングリーン照射ライン矩十字・横
ブラックレーザー墨出し器ドット照射
Y'sGOD(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1セット3日以内出荷レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約4定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)直角精度90±0.012°自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.13色メタリックゴールド特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応