カテゴリ
- 作業服(4)
絞り込み
ブランド
- Y'sGOD
- アタックベース(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- 日本緑十字社(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- DAISHIN(大進)(1)
- CUC(中国産業)(1)
- 富士製砥(1)
「iceman pro」の検索結果
特価

アイスマンPRO-XⅡ
Y'sGOD(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷アイスマンの代名詞的存在「PRO-X」をデザイン革新。いくつもの試作品を経て、従来の構造は継承しつつ、より動きやすく安定性に優れた快適な使い心地を実現。両肩には荷重負荷を和らげるようにハニカムショルダーパットや、新発想クロスフィット(脇下)でより体に密着しやすくなります。付属品リチウムイオンバッテリー(5,200mAh)タイマーモード搭載×1個、充電ケーブル×1個、アイスマンチャージボトル5.0(専用薄型ボトル1,000ml)、取り扱い説明書/保証書(ウェア・バッテリー)寸法(mm)95×65×25質量(g)約133電圧(V)3.6出力携帯充電時:(USB-C)2.0A充電時間(2Aアダプター使用時付属していません)バッテリー容量(Ah)5.2保証期間購入日から1年間バッテリー容量(mAh)5200
アイスマンベスト
Y'sGOD¥14,900税込¥16,3901個当日出荷凍らせたペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !。市販の500mlから600mlの冷凍ペットボトルが使用でき速攻冷感が体感できます。ペットボトルは背面のタンクキャップを開けて楽々取り出せるので、溶けたペットボトル飲料で水分補給も出来ます。タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替。アイスマンは容量600mLまでのペットボトル(1本)に対応しています。用途作業現場での暑さ対策水冷ウエア。付属品充電用ケーブル1個セット内容セット品色黒サイズフリー質量(g)1120バッテリー【冷感UPモード】連続作動【長時間使用モード】20秒作動40秒停止【最長時間使用モード】20秒作動 1分30秒停止バッテリー容量(mAh)3350使用時間(時間)連続モードで約7時間
アイスマンHYBRID-PRO
Y'sGOD¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷厚さ(mm)32質量(g)約385電圧(V)14.4出力ファン接続プラグ24V/20V/16V/12V 水冷接続プラグ7.2Vモード水冷タイマーモード搭載:連続、20秒作動-45秒停止、20秒作動-90秒停止バッテリー容量(mAh)5000
アイスマンHYBRID-AIR
Y'sGOD¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷厚さ(mm)32寸法(mm)H126.5×W80×28.5サイズフリー容量5000mAh/14.4V (72Wh)質量(g)約385風量24V - 約116L/秒、20V-約102L/秒、16V-約79L/秒、12V-約58L/秒外径(mm)109素材ポリエステル流量320-370ml/min