カテゴリ
- 電動工具(1)
- 丸ノコ(1)
- 研磨材(5)
- 切断機用カッター(チップソー)(5)
絞り込み
ブランド
- Y'sGOD
- 京セラインダストリアルツールズ(26)
- マキタ(133)
- HiKOKI(ハイコーキ)(173)
- SHINKO(新興製作所)(5)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- アイウッド(19)
- シンワ測定(31)
- EARTH MAN(11)
- ハウスビーエム(2)
- 修理(89)
- BOSCH(ボッシュ)(29)
- エスコ(19)
- SK11(13)
- パオック(11)
- チップソージャパン(10)
- PROXXON(プロクソン)(10)
- ホーザン(8)
- アイリスオーヤマ(7)
- ブランドをもっと見る
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 18~20(1)
外径(Φmm)
- 90(1)
- 100(2)
- 125(2)
- 147(2)
- 165(2)
- 190(3)
- 216(1)
- 255(1)
- 305(1)
- 355(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
消費電力(W)
- 800~900未満(1)
電源(V)
- 100(1)
100
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7500(1)
7500
穴径(Φmm)
- 20(3)
- 25.4(1)
20・25.4
「marunoko」の検索結果

ダブルカッター
Y'sGOD(12件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷この1台で鉄・木材・アルミ・塩ビを切断。オールマイティーチップソー装着の2枚刃式チップソー切断機。握りやすく作業も楽な、人間工学デザインのツインハンドル。丈夫でお手入れしやすいアルミダイカストカバー。部材に切り込みやすいローラー、安全性にも配慮したロックスイッチ採用。壁面などへの垂直作業、低振動で真上からの部材切断、部材に窓を開ける事もできます。取り回しが良い約2.5kg軽量設計、最大切込み深さ18~20mm用途多種材切断/木材・鉄・アルミ・塩ビ ※純正刃使用時付属品六角レンチ、潤滑ワックス×10本仕様特殊内径/オールマイティーチップ使用質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電源(V)AC100規格二重絶縁、電気用品安全法(PSEマーク)対応回転数(min-1[r.p.m])7500対応材質木工用、鉄工用、アルミ用、樹脂用コード長さ(m)2刃数(p)(A)1番目/24、(B)2番目/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×160×180最大切込深さ(mm)18~20最大消費電力(W)800刃外径(mm)(A)1番目/90、(B)2番目/90定格時間(分)30適合替刃WB-90チップソー厚さ(mm)(A)1番目/1.6、(B)2番目/1.6チップソー外径(Φmm)(A)1番目/90、(B)2番目/90
オールマイティ ZERO(マルノコ用)
Y'sGOD(44件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。タイプ静音、制振、サイレントタイプスリット有
ハイブリッドX(マルノコ用)
Y'sGOD(28件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなど穴径(mm)20スリットなし
スーパーオールマイティ(スライド・卓上マルノコ用)
Y'sGOD(12件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1枚当日出荷から5日以内出荷用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
美白龍木工丸鋸用 チップソー
Y'sGOD¥2,698~税込¥2,968~1枚6日以内出荷「美白」にこだわった「ホワイトフッ素コーティング」仕上げ&増量刃数で「より美し切断面」を実現しました。用途木材の切断に最適です。
美白龍卓上丸鋸用 チップソー
Y'sGOD¥5,498~税込¥6,048~1枚6日以内出荷「美白」にこだわった「ホワイトフッ素コーティング」仕上げ&増量刃数で「より美し切断面」を実現しました。用途木材の切断に最適です。スライド丸鋸用です。適合材木材