カテゴリ

  • 研磨材(68)
  • 作業服(52)
  • 測量用品(土木/建設)(38)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Y'sGOD
  • ヤマシンフィルタ(13)
  • YAMASIN(4)
  • 山真製鋸(3)
  • 日本香堂(1)
  • 永岡書店(1)
  • IDEAL(1)
  • カネ大白木屋(1)
  • 山城屋(1)
  • やましな(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yamashin」の検索結果

177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボードアンカーG4 Y'sGOD

    ボードアンカーG4

    Y'sGOD(30件のレビュー)
    699税込769
    1袋(25本)ほか
    当日出荷
    4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!
    ねじ頭径(mm)12.5長さ(mm)25.7十字穴番号No.2材質ガラス繊維入り・ナイロン66
  • メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGOD

    メタルマスター(パウダーチタンチップソー)

    Y'sGOD(40件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
    用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6材質鉄(SK材)適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
  • 拳王 切断砥石 Y'sGOD

    拳王 切断砥石

    Y'sGOD(11件のレビュー)
    129税込142
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高性能切断を実現!
    用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC・ステンレス等両面補強
  • アイスマンPRO-X Ⅲ セルマックス Y'sGOD

    アイスマンPRO-X Ⅲ セルマックス

    Y'sGOD
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    広範囲の面でしっかり冷感、TPU素材の水路冷却シート式。35度越えの環境下で4時間冷水持続を達成。
    セット内容本体ウエア( ICMPX3S-BLV 服)×1、ワイヤレススマートバッテリー(KBTM7V 充電ケーブル付き)×1、モンスターマックス5.0 ICM-MX5(約1000ml)×1、モンスターマックス保冷剤(ICM-MX-W2)×1ブラックタイプ水路冷却シート
  • レーザー墨出し器 ドットエイリアン Y'sGOD

    レーザー墨出し器 ドットエイリアン

    Y'sGOD(18件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    コスパに優れたレーザー墨出し器!
    付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本精度7m±1mm光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm自動補正範囲±3°レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約3/10m
  • モンスターマックス ボトル5.0 Y'sGOD

    モンスターマックス ボトル5.0

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組(1000mL×2本)
    当日出荷
    冷凍した時の変形を抑える独自の補強設計で衝撃に強いハードボトルです。
  • スーパーオールマイティチップソー Y'sGOD

    スーパーオールマイティチップソー

    Y'sGOD(22件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー! パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能! 振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などにスリット
  • アイスマンウォーターマグナム2 Y'sGOD

    アイスマンウォーターマグナム2

    Y'sGOD
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    アイスマンベストに装着し、首元を冷水で冷却します。
    サイズフリー素材ナイロン82%、ポリウレタン18% メッシュ:ポリエステル100%
  • オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGOD

    オールマイティ ZERO(マルノコ用)

    Y'sGOD(44件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
    タイプ静音、制振、サイレントタイプスリット
  • アイスマンPRO-XⅡ Y'sGOD

    アイスマンPRO-XⅡ

    Y'sGOD(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    アイスマンの代名詞的存在「PRO-X」をデザイン革新。いくつもの試作品を経て、従来の構造は継承しつつ、より動きやすく安定性に優れた快適な使い心地を実現。両肩には荷重負荷を和らげるようにハニカムショルダーパットや、新発想クロスフィット(脇下)でより体に密着しやすくなります。
    付属品リチウムイオンバッテリー(5,200mAh)タイマーモード搭載×1個、充電ケーブル×1個、アイスマンチャージボトル5.0(専用薄型ボトル1,000ml)、取り扱い説明書/保証書(ウェア・バッテリー)寸法(mm)95×65×25質量(g)約133電圧(V)3.6出力携帯充電時:(USB-C)2.0A充電時間(2Aアダプター使用時付属していません)バッテリー容量(Ah)5.2保証期間購入日から1年間バッテリー容量(mAh)5200
  • アイスマンベスト Y'sGOD

    アイスマンベスト

    Y'sGOD
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷
    凍らせたペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !。市販の500mlから600mlの冷凍ペットボトルが使用でき速攻冷感が体感できます。ペットボトルは背面のタンクキャップを開けて楽々取り出せるので、溶けたペットボトル飲料で水分補給も出来ます。タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替。アイスマンは容量600mLまでのペットボトル(1本)に対応しています。
    用途作業現場での暑さ対策水冷ウエア。付属品充電用ケーブル1個セット内容セット品サイズフリー質量(g)1120バッテリー【冷感UPモード】連続作動【長時間使用モード】20秒作動40秒停止【最長時間使用モード】20秒作動 1分30秒停止バッテリー容量(mAh)3350使用時間(時間)連続モードで約7時間
  • iceG 3.0 Y'sGOD

    iceG 3.0

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!。冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。外気温25~35度の場合、約120分~約180分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!。周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。
    用途暑さ対策用首元冷却リング。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)厚さ(mm)30タイプ保冷剤入タイプ
  • ハイブリッドX(マルノコ用) Y'sGOD

    ハイブリッドX(マルノコ用)

    Y'sGOD(28件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。穴径(mm)20適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなどスリットなし
  • 神風 YGP 長ズボンのみ Y'sGOD

    神風 YGP 長ズボンのみ

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    3,890税込4,279
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    YAMASHIN 神風YGP長ズボンのみ(ファン無し)
    用途暑さ対策空調ズボン(ズボンのみ)セット内容長ズボンのみチャコールグレー混率(%)ポリエステル97・レーヨン3股下(cm)80
  • iceG 2.0 Y'sGOD

    iceG 2.0

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!。冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。外気温25~35度の場合、約60分~約120分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!。周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。
    用途暑さ対策用首元冷却リング。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)厚さ(mm)20タイプ保冷剤入タイプ種類ネッククーラー首廻り(cm)39使用時間(時間)約1~2冷却温度(℃)22
  • アイスマンウォーターマグナム3D2 Y'sGOD

    アイスマンウォーターマグナム3D2

    Y'sGOD
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    アイスマンベストに装着し、頭頂部~後頭部を冷水で冷却します。
    セット内容服のみサイズフリー混率(%)表地:ナイロン88/ポリウレタン12、裏地:ナイロン82/ポリウレタン18、ホースカバー:ポリエステル100
  • 神風 YGP 長ズボンのみ Y'sGOD

    神風 YGP 長ズボンのみ

    Y'sGOD
    3,890税込4,279
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    YAMASHIN 神風YGP長ズボンのみ(ファン無し)
    用途暑さ対策空調ズボン(ズボンのみ)ドット・ネイビーセット内容長ズボンのみ混率(%)ポリエステル97・レーヨン3股下(cm)80
  • 水冷服 ダイレクトクール 専用水袋 交換用 Y'sGOD

    水冷服 ダイレクトクール 専用水袋 交換用

    Y'sGOD
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    水冷服(ダイレクトクール プレミアム・プロ仕様の専用水袋
    用途水冷服ダイレクトクール(プレミアム/プロ仕様)専用水袋。予備・交換用として。水冷ベスト ダイレクトクール DIRECT COOL 山善 YAMAZEN 部品 パーツ 部材対応製品DC-Y1・DC-B04SE材質TPU寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×34.5×4
  • エイリアン専用エレベーター三脚 Y'sGOD

    エイリアン専用エレベーター三脚

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    エイリアン専用エレベーター三脚
    付属品専用キャリーバッグ照射距離(m)0.7~1.75
  • 拳王マルチ 多種材切断砥石 Y'sGOD

    拳王マルチ 多種材切断砥石

    Y'sGOD(4件のレビュー)
    139税込153
    1枚ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    多種材用(マルチ)の切断砥石。
    用途金属・ステンレス・アルミ・タイル・ブロック・塩ビ両面補強
  • スーパーオールマイティ(スライド・卓上マルノコ用) Y'sGOD

    スーパーオールマイティ(スライド・卓上マルノコ用)

    Y'sGOD(12件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
  • アイスマンPRO-X Ⅲ Y'sGOD

    アイスマンPRO-X Ⅲ

    Y'sGOD
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    35度越えの環境下で4時間冷水持続を達成。
    付属品ワイヤレスバッテリー5,000mAh×1、モンスターマックス5.0(専用薄型ボトル1,000ml)×1、モンスターマックス保冷剤×1、充電ケーブル×1、取扱説明書×1材質保冷仕様部:Peva/PE/スポンジブラックサイズフリー(S~5L相当)タイプホース混率(%)表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル92%/ポリウレタン8%材質(ホース)冷却:シリコーンゴム肩幅(cm)32着丈(cm)43材質(タンク)TPUバスト(cm)80~115充電時間(時間)約2(Type-C PD18W充電)前身丈(cm)41後身丈(cm)43
  • キングタイガー Y'sGOD

    キングタイガー

    Y'sGOD(28件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング 高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用
    コート切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
  • 木工用チップソー どんなもんじゃい Y'sGOD

    木工用チップソー どんなもんじゃい

    Y'sGOD(24件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    静音・制振5レーザースリット 宮大工造作仕様 5対1組刃採用 スピード切断&直進安定性アップ
    用途造作用 宮大工造作仕様仕様サイレントタイプ振動吸収樹脂入り
  • アイスマンHYBRID-PRO Ⅱ セルマックス Y'sGOD

    アイスマンHYBRID-PRO Ⅱ セルマックス

    Y'sGOD
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    水冷・空冷のハイブリッド仕様です。
    セット内容セット品ブラックサイズフリー(M~5L相当)タイプ水路冷却シート素材表地ポリエステル100% 裏地ナイロン88%、ポリウレタン12%
  • アイスマン エネチャージ2 Y'sGOD

    アイスマン エネチャージ2

    Y'sGOD
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    約5日間、氷が残る保冷力を持つステンレス真空二重構造ボトルです。
  • 125mm変換切断カバー(100mmディスクグラインダー用) Y'sGOD

    125mm変換切断カバー(100mmディスクグラインダー用)

    Y'sGOD(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    お手持ちの100mmのディスクグラインダーを簡単に125mmに変身させます。穴径15mmの125mm切断砥石を使用すればアダプターも必要ありません
    用途100mmディスクグラインダー専用種別切断カバー
  • レーザー下げ振り グリーン Y'sGOD

    レーザー下げ振り グリーン

    Y'sGOD(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
    光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)自動補正範囲±5°ライン幅(mm)約3/10m
  • 神風 YGS ハーフパンツのみ Y'sGOD

    神風 YGS ハーフパンツのみ

    Y'sGOD
    6,590税込7,249
    1個
    6日以内出荷
    YAMASHIN 神風YGP長ズボンのみ(ファン無し)
    用途暑さ対策空調ズボン(ズボンのみ)セット内容ハーフパンツのみドット・ネイビー混率(%)ポリエステル97・レーヨン3
  • アイスマンPCMベストⅡ Y'sGOD

    アイスマンPCMベストⅡ

    Y'sGOD
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    セット内容ベスト寸法(mm)320×350×22質量(g)約800素材TPU・プラスチック(バックル)
  • モバイルバッテリー (水冷式ウェアDIRECT COOL専用プログラム内蔵) Y'sGOD

    モバイルバッテリー (水冷式ウェアDIRECT COOL専用プログラム内蔵)

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1個
    欠品中
    水冷式ウェア DIRECT COOLシリーズでお使いいただくためにプログラム機能を搭載したバッテリー。
    用途予備バッテリーとして。付属品本体充電用USBケーブル×1本ブラック出力(USB)DC5V/2A(最大5V 10W)入力DC5V/2A(micro USB)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×6.5×2.5
  • iceG 3.0 R 黒 セーフティコード付 Y'sGOD

    iceG 3.0 R 黒 セーフティコード付

    Y'sGOD
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!。冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。外気温25~35度の場合、約120分~約180分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!。周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。
    用途暑さ対策用首元冷却リング。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)厚さ(mm)30タイプ保冷剤入タイプ種類ネッククーラー使用時間(時間)約2~3冷却温度(℃)22
  • 木工用チップソー 弁慶 Y'sGOD

    木工用チップソー 弁慶

    Y'sGOD(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    チップソーの基本性能を、しっかりと守り造り上げられた、人気の「弁慶」。 木材はもちろん、合板・MDF材のカットもらくらく快適。
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに穴径(mm)20刃厚(mm)1.6刃数(p)52適合機種電動マルノコ切削幅(mm)(刃厚)1.6適合材木工
  • スーパーコブラバイキール Y'sGOD

    スーパーコブラバイキール

    Y'sGOD(7件のレビュー)
    259税込285
    1枚
    当日出荷
    今まで体感したことのない、切断性能!スピーディ切断!従来品の3倍切れる!!
    用途ディスクグラインダー専用砥石。内径(Φmm)15
  • ブラックタイガー Y'sGOD

    ブラックタイガー

    Y'sGOD(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    サビ・ヤニ・切粉に強く滑りの良い快適切断、ブラックコーティング。 高い耐久性で長寿命、高硬度チップ採用。 スクイ角23度研磨。
    コート
  • アイスG エアーリング Y'sGOD

    アイスG エアーリング

    Y'sGOD
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    PCM使用で熱を吸収して26度を維持します。従来品に比べ皮膚にあたる接触面が大きいので冷感が伝わりやすくなり、快適に使用する事が出来ます。首に密着するよう考えられた形状です。外周部のプラスチックが脱落を防止します。
    用途首周りの冷却に。質量(g)250タイプ気化熱効果タイプ
  • 草刈チップソー奇跡の刃 Y'sGOD

    草刈チップソー奇跡の刃

    Y'sGOD
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    世界初のクッションサンドブレードで衝撃吸収。台金2枚を重ね合わせたチップソーなので超静音、超制振です。台金が衝撃を吸収するので、チップが長寿命です。全排気量対応(35cc~20cc)。石等に当たった時の金属音がほとんど無く、作業環境にも配慮。
    用途草刈り機用チップソー穴径(Φmm)25.4
  • SPコブラバイキール10枚入 Y'sGOD

    SPコブラバイキール10枚入

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(10枚)
    当日出荷
    今まで体感したことのない、切断性能!スピーディ切断!従来品の3倍切れる!!
    用途ディスクグラインダー専用砥石。穴径(Φmm)15
  • アイスG AIR フィット Y'sGOD

    アイスG AIR フィット

    Y'sGOD
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    面で密着&締め付けないので首に心地よくフィット。形状を変えられるアルミプレート入り。冷却温度28℃で冷えすぎない。氷水や冷凍庫・冷蔵庫で冷やしてお使いください。繰り返しご使用頂けます。
    用途首を冷やし熱中症対策材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)・PCM・アルミ冷却時間●氷水:約8分●冷凍庫:約30分●冷蔵庫:約60分
  • オールダイヤモンド Y'sGOD

    オールダイヤモンド

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1枚
    当日出荷
    静音・制振レーザースリット入りでさらに切断性能がUPしました。
    用途窯業系サイディング用内径(Φmm)20刃厚(mm)1.8刃数(p)8仕様乾式適合機種集塵丸鋸適合材窯業系サイディングスリット