カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エマソン
  • ニッタ(2)
  • アルインコ(1)
  • ケナメタル(1)
  • TRUSCO(1)
  • 増田製作所(1)
  • 廣杉計器(1)
  • 日本ケミコン(1)
  • 朝日ウッドテック(1)
  • 住友電気工業(1)
  • 甲神電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msn4」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空圧センサ Aventics ST4.シリーズ エマソン

    空圧センサ Aventics ST4.シリーズ

    エマソン
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    4 mm T スロット ケーブル付き プラグ、M8、3 ピン、ローレットねじ付き リード シリーズ PRA、SSI、GSU、RTC、CKP、GPC、MSC、MSN、RCM、CVI に直接取り付け MNI、CSL RD、ICM シリーズ用の間接取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:ST4.●タイプ:リードセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP65, IP67●供給電圧:5 → 30V dc●使用:NO●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+80℃●アウトレットポート - チューブサイズ:M8●コード番号:187-9026アズワン品番65-8040-28
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
"msn4" エマソン 【通販モノタロウ】