カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エマソン
- TARGUS(2)
- 東名通信工業(2)
- ケナメタル(1)
- ホンダ(1)
- ニッコー(1)
- ソニックスクラバー(1)
- TRW(1)
「sckp」の検索結果
特価

空圧センサ Aventics ST4.シリーズ
エマソン¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷4 mm T スロット ケーブル付き プラグ、M8、3 ピン、ローレットねじ付き リード シリーズ PRA、SSI、GSU、RTC、CKP、GPC、MSC、MSN、RCM、CVI に直接取り付け MNI、CSL RD、ICM シリーズ用の間接取り付け仕様●メーカーシリーズ:ST4.●タイプ:リードセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP65, IP67●供給電圧:5 → 30V dc●使用:NO●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+80℃●アウトレットポート - チューブサイズ:M8●コード番号:187-9026アズワン品番65-8040-28