カテゴリ

  • 空調・電設資材(20)
絞り込み
ブランド
  • 日動電工
  • モノタロウ(1)
  • 未来工業(4)
  • バクマ工業(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11)
  • オーム電機(1)
  • 太陽技研(32)
  • ノーリツ(11)
  • ネグロス電工(8)
  • インサートクリップ(5)
  • ELPA(4)
  • MCC(松阪鉄工所)(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • 室本鉄工(3)
  • 八州電工(3)
  • エスコ(2)
  • カクダイ(2)
  • NASTA(ナスタ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd管」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイングサドル16用 日動電工スイングサドル16用日動電工
1,798税込1,978
1箱(20個)
4日以内出荷
工具不要の配管脱着構造ベース・サドル一体型で組み立て不要固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)41寸法A(Φmm)22適合管サヤ16・18、CD16、PF16、フレキ管15A、テクトパイプ13A適合径(Φmm)18.4~23.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.34MB) カタログ掲載ページ(0.34MB)
配ボックス 台付型 Bシリーズ 日動電工配ボックス 台付型 Bシリーズ日動電工(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
CD・PFS管 16・22兼用型
ウォールマウントボックスセット(ホワイト) 日動電工ウォールマウントボックスセット(ホワイト)日動電工
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。
セット内容配線孔キャップ×2・ボックス×2ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.65MB) カタログ掲載ページ(0.65MB)
配管サドル 日動電工配管サドル日動電工
2,998税込3,298
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。 ねじ1本で固定できます。 サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。 サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。 サイズが違うサドルでも連結可能です。 配管止め用のリブが付いています。
材質ポリプロピレン寸法B(mm)20
スイングサドル2830用 日動電工スイングサドル2830用日動電工
1,898税込2,088
1箱(20個)
4日以内出荷
工具不要の配管脱着構造ベース・サドル一体型で組み立て不要固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)58寸法A(Φmm)34適合管サヤ28・30、CD28、PF28、フレキ管25A、テクトパイプ20A適合径(Φmm)30.8~36.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.34MB) カタログ掲載ページ(0.34MB)
スイングサドル22用 日動電工スイングサドル22用日動電工
1,798税込1,978
1箱(20個)
4日以内出荷
工具不要の配管脱着構造ベース・サドル一体型で組み立て不要固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)52寸法A(Φmm)29適合管サヤ22・25、CD22、PF22、フレキ管20A、テクトパイプ16A適合径(Φmm)24.2~30.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.34MB) カタログ掲載ページ(0.34MB)
3分ボルトケーブル留具 日動電工3分ボルトケーブル留具日動電工
669税込736
1セット(10個)ほか
3日以内出荷
材質ポリプロピレン
ウォールマウントボックス縦型セット 日動電工ウォールマウントボックス縦型セット日動電工
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ウォールマウントボックス縦型にはCD管28・36、PFS管28・36を取付けできます。後付けでも施工できます。開口寸法:横56mm×縦92mm配管が飛び出す場合はバインド線で固定できます。
セット内容ボックス×2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.96MB) カタログ掲載ページ(0.96MB)
配ボックス薄型[Bシリーズ] 日動電工配ボックス薄型[Bシリーズ]日動電工
2,998税込3,298
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
コネクタ不要。CD管・PFS管の直接配管ができる奥行き27mmの薄型タイプ。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル
ウォールマウントボックスセット(ブラック) 日動電工ウォールマウントボックスセット(ブラック)日動電工
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。
セット内容配線孔キャップ×2・ボックス×2ブラックRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.65MB) カタログ掲載ページ(0.65MB)
真壁用スイッチボックス(ミニ平カバー付) 日動電工真壁用スイッチボックス(ミニ平カバー付)日動電工
429税込472
1個
4日以内出荷
コールボタンスイッチに使用します。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。 ボックスはSM36THを使用しています。
材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×35(2本)表面処理電気めっき
真壁用スイッチボックス[30Nタイプ] 日動電工真壁用スイッチボックス[30Nタイプ]日動電工
279税込307
1個
4日以内出荷
高さ30mmの真壁用スイッチボックスです。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル
ウォールマウントボックスセット本体のみ 日動電工ウォールマウントボックスセット本体のみ日動電工
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。本体のみの場合はメーカーケーブル通線プレートを併用することで部屋内の化粧プレートを統一できます。
セット内容ボックス×2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.65MB) カタログ掲載ページ(0.65MB)
真壁用スイッチボックス[30Kタイプ] 日動電工真壁用スイッチボックス[30Kタイプ]日動電工
199税込219
1個
4日以内出荷
防露壁などでもご使用いただけます。 壁面取付け用のビス穴がボックス外にあります。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×25(1個用×2本)、皿M4×20(カバー付1個用×2本)(金具付2個用×4本)表面処理電気めっき
配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工配ボックス薄型[Cシリーズ]日動電工
3,298税込3,628
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
深さ27mmの薄型。 前から取付けられ、CD管・PFS管の直接配管ができます。 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。 見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました。
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)材質硬質塩化ビニル
ウレタン防護カバー 日動電工ウレタン防護カバー日動電工
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
従来の約1/4のコストでケーブル被膜の浸食防止が手早くできます。 発泡ウレタンの化学成分(アミンの脱塩酸反応)によりケーブル被膜の浸食を防ぎます。 グラスウール系、発泡ポリスチレン系断熱材などの熔解反応も防止します。 CD管、コネクタは不要。作業コストは従来の約1/4です。 ポリエチレン製で有機溶剤、酸、アルカリに抜群の耐性です。 入線はVVFケーブル2.0×2芯なら3本、2.0×3芯なら2本まで入ります。 取り出しやすく巻き付かない引出しケース入り(200m巻)。
材質ポリエチレン対応商品VVFケーブル2.0×2芯:3本または2.0×3芯:2本
配ボックス深型[Aシリーズ] 日動電工配ボックス深型[Aシリーズ]日動電工
3,998税込4,398
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
深さ45mmの深型。 16・22タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 深さ45mmでボックス内を広く使えます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル
真壁用スイッチボックス[32タイプ] 日動電工真壁用スイッチボックス[32タイプ]日動電工(1件のレビュー)
199税込219
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
真壁用のスイッチボックスです。 耳不要時はペンチで折り取れます。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×35(1個用×2本)、皿M4×15(中形、カバー付2個用×4本)(カバー付1個用×2本)表面処理電気めっき
CDステップル 日動電工CDステップル日動電工
2,698税込2,968
1袋(50個)
3日以内出荷から4日以内出荷
造営材へのCD管支持に使用します。 本体内部のリブでズレを防ぎます。 スクリュー釘なので抜けにくくなっています。
四角コンクリートボックス【ワンタッチ式】 日動電工四角コンクリートボックス【ワンタッチ式】日動電工
619税込681
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
バックプレートはワンタッチ式!ねじ留めは不要です。 ノロの浸入を防ぐ、すき間なしの成形ノック。 CD管、PFS管22コネクタの最大3個取付が出来ます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル付属品なべM4×15(中形×4本)(大形×8本)