カテゴリ

  • 空調・電設資材(11)
絞り込み
ブランド
  • 日動電工
  • モノタロウ(1)
  • 未来工業(135)
  • バクマ工業(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
  • エスコ(5)
  • インサートクリップ(5)
  • ネグロス電工(4)
  • 八州電工(3)
  • PROMATE(1)
  • アドウィン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd管16」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管サドル 日動電工配管サドル日動電工
2,998税込3,298
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。 ねじ1本で固定できます。 サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。 サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。 サイズが違うサドルでも連結可能です。 配管止め用のリブが付いています。
材質ポリプロピレン寸法B(mm)20
スイングサドル16用 日動電工スイングサドル16用日動電工
1,798税込1,978
1箱(20個)
4日以内出荷
工具不要の配管脱着構造ベース・サドル一体型で組み立て不要固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)41寸法A(Φmm)22適合管サヤ16・18、CD16、PF16、フレキ管15A、テクトパイプ13A適合径(Φmm)18.4~23.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.34MB) カタログ掲載ページ(0.34MB)
配ボックス 薄型Bシリーズ 日動電工配ボックス 薄型Bシリーズ日動電工
79税込87
1個
翌日出荷
場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
材質硬質塩化ビニル付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)
配ボックス 薄型Cシリーズ 日動電工配ボックス 薄型Cシリーズ日動電工
78税込86
1個
翌日出荷
16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。 見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました
材質硬質塩化ビニル付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)
配ボックス 台付型 Bシリーズ 日動電工配ボックス 台付型 Bシリーズ日動電工(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
CD・PFS管 16・22兼用型
配ボックス薄型[Bシリーズ] 日動電工配ボックス薄型[Bシリーズ]日動電工
2,998税込3,298
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
コネクタ不要。CD管・PFS管の直接配管ができる奥行き27mmの薄型タイプ。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル
配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工配ボックス薄型[Cシリーズ]日動電工
3,298税込3,628
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
深さ27mmの薄型。 前から取付けられ、CD管・PFS管の直接配管ができます。 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。 見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました。
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)材質硬質塩化ビニル
スイングサドル22用 日動電工スイングサドル22用日動電工
1,798税込1,978
1箱(20個)
4日以内出荷
工具不要の配管脱着構造ベース・サドル一体型で組み立て不要固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)52寸法A(Φmm)29適合管サヤ22・25、CD22、PF22、フレキ管20A、テクトパイプ16A適合径(Φmm)24.2~30.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.34MB) カタログ掲載ページ(0.34MB)
配ボックス深型[Aシリーズ] 日動電工配ボックス深型[Aシリーズ]日動電工
3,998税込4,398
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
深さ45mmの深型。 16・22タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 深さ45mmでボックス内を広く使えます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル
配ボックス 耳付型 日動電工配ボックス 耳付型日動電工
699税込769
1個
翌日出荷
前面から配管できるボックスです。 CD管・PFS管16・22をコネクタを使わず直接配管ができます
材質硬質塩化ビニル付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)種類3個用側面ノック数16・22兼用ノック×8個・16専用ノック×1個
CDステップル 日動電工CDステップル日動電工
2,698税込2,968
1袋(50個)
3日以内出荷から4日以内出荷
造営材へのCD管支持に使用します。 本体内部のリブでズレを防ぎます。 スクリュー釘なので抜けにくくなっています。