カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
  • 日動電工
  • モノタロウ(2)
  • SMC(2,213)
  • 未来工業(132)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • オカムラ(岡村製作所)(29)
  • エスコ(24)
  • 古河電工(古河電気工業)(22)
  • イスカル(20)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
  • クボタ計装(16)
  • 岡部工具(13)
  • テグテックジャパン(13)
  • イワタツール(12)
  • 住友電工ハードメタル(10)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
  • JEFCOM(ジェフコム)(8)
  • TEAC(8)
  • サンドビック(5)
  • TAKEGAWA(武川)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd16」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニコンクリートボックス 日動電工

    ミニコンクリートボックス

    日動電工
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    ミニサイズで、狭い場所、配管の多い場所への取付けが容易です。 施工時間、コストともに八角コンクリートボックスの約1/2。 カチコネ使用でPFS16・22、CD16・22の配管ができます。
    材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
  • 配ボックス 台付型 Bシリーズ 日動電工

    配ボックス 台付型 Bシリーズ

    日動電工(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    CD・PFS管 16・22兼用型
  • 配ボックス 耳付型 日動電工

    配ボックス 耳付型

    日動電工
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    前面から配管できるボックスです。 CD管・PFS管16・22をコネクタを使わず直接配管ができます
    付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル種類3個用側面ノック数16・22兼用ノック×8個・16専用ノック×1個
  • 配ボックス 薄型Bシリーズ 日動電工

    配ボックス 薄型Bシリーズ

    日動電工
    79税込87
    1個
    翌々日出荷
    場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
    付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル
  • 配ボックス 薄型Cシリーズ 日動電工

    配ボックス 薄型Cシリーズ

    日動電工
    79税込87
    1個
    翌々日出荷
    16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。 見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました
    付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)材質硬質塩化ビニル
  • 配ボックス薄型[Bシリーズ] 日動電工

    配ボックス薄型[Bシリーズ]

    日動電工
    2,798税込3,078
    1箱(10個)ほか
    5日以内出荷
    コネクタ不要。CD管・PFS管の直接配管ができる奥行き27mmの薄型タイプ。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
    付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル
  • 配管サドル 日動電工

    配管サドル

    日動電工
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。 ねじ1本で固定できます。 サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。 サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。 サイズが違うサドルでも連結可能です。 配管止め用のリブが付いています。
    材質ポリプロピレン寸法B(mm)20
  • 配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工

    配ボックス薄型[Cシリーズ]

    日動電工
    3,298税込3,628
    1箱(10個)ほか
    5日以内出荷
    深さ27mmの薄型。 前から取付けられ、CD管・PFS管の直接配管ができます。 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。 見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました。
    付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)材質硬質塩化ビニル
  • 配ボックス深型[Aシリーズ] 日動電工

    配ボックス深型[Aシリーズ]

    日動電工
    3,998税込4,398
    1箱(10個)ほか
    5日以内出荷
    深さ45mmの深型。 16・22タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 深さ45mmでボックス内を広く使えます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
    付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル
  • カチコネCD、PF用 日動電工

    カチコネCD、PF用

    日動電工
    829税込912
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    カチッと差し込み、クルッと回転させるだけで取付けOK! 解除も簡単です。 従来品の約1/3の時間でボックスに取付けができ、解除も簡単です。 ブッシングレスのため、ボックスの中が広く使えます。 後付け、サイズ変更が簡単に行えます。
    材質ABS
  • カチコネ曲がりCD用(30°) 日動電工

    カチコネ曲がりCD用(30°)

    日動電工
    669税込736
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    カチッと差し込むだけで一発取付けができ、特殊な配管に便利です。 従来品の約1/3の時間でボックスに取付けができます。 ブッシングレスのため、ボックスの中が広く使えます。 鉄筋を避けての配管、低い位置への配管などに便利です。
    材質ABS
  • スイングサドル16用 日動電工

    スイングサドル16用

    日動電工
    1,798税込1,978
    1箱(20個)
    5日以内出荷
    工具不要の配管脱着構造。ベース・サドル一体型で組み立て不要。固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
    材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)41寸法A(Φmm)22適合管サヤ16・18、CD16、PF16、フレキ管15A、テクトパイプ13A適合径(Φmm)18.4~23.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • CDステップル 日動電工

    CDステップル

    日動電工
    2,698税込2,968
    1袋(50個)
    5日以内出荷
    造営材へのCD管支持に使用します。 本体内部のリブでズレを防ぎます。 スクリュー釘なので抜けにくくなっています。
  • スイングサドル22用 日動電工

    スイングサドル22用

    日動電工
    1,798税込1,978
    1箱(20個)
    5日以内出荷
    工具不要の配管脱着構造。ベース・サドル一体型で組み立て不要。固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
    材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)52寸法A(Φmm)29適合管サヤ22・25、CD22、PF22、フレキ管20A、テクトパイプ16A適合径(Φmm)24.2~30.5RoHS指令(10物質対応)対応