カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 日動電工
- 銀鳥産業(3)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- PEPPERL+FUCHS(10)
- Kenko(ケンコートキナー)(5)
- エスコ(4)
- KTC(4)
- サンワサプライ(3)
- Avail(アベイル)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- TOSO(2)
- KEIYO(2)
- エーインサイト(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 椿本チエイン(1)
- 東日製作所(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- ブランドをもっと見る
「m5-m36」の検索結果
特価

サドルエース
日動電工¥4,698~税込¥5,168~1箱(10個)4日以内出荷から5日以内出荷施工はスピーディ。パイプを仮置きしての作業もできます。 サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。 脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。 ベース部の固定も1点アンカー留めです。 横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。仕様付属アンカー/M6付属品脱落防止なべM4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべM5×8(42・51×1本)、プラグボルトM5×30(36・39以下×1本)、プラグボルトM6×50(42・51×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35寸法L(mm)120寸法W1(mm)33寸法W2(mm)24寸法t1(mm)(サドル部)2寸法t2(mm)(ベース部)2
サドルエースステンレス仕様
日動電工¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)4日以内出荷仕様付属アンカー/M6付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべ(SUS)M5×8(42・51以上×1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(36・39以下×1本)、プラグボルト(SUS)M6×50(42・51以上×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35材質ステンレス寸法W1(mm)33寸法W2(mm)24寸法t1(mm)(サドル部)2寸法t2(mm)(ベース部)2
間仕切用固定金具E型本体のみ
日動電工¥3,998税込¥4,3981箱(20個)4日以内出荷ボックスを軽量・木間仕切へ取付けるための金具です。 ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。 ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。 (例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm付属品トラスタッピン4.0×12(スライド27用・36用×1本)、皿M5×12(27用・36用×2本)、袋ナットM5(27用・36用×2個)、ドリルねじ4.0×10(27用・36用×2本)材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル